Beli hitachi bench drill di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RYU Bench Drill (Mesin Bor Duduk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.099.900

  2. MING SHAN Bench Drill (Mesin Bor Duduk)
    Mulai

    Rp1.899.900

    MING SHAN Bench Drill (Mesin Bor Duduk)
    Deskripsi:
    MING SHAN ZJ 4113
  3. Wipro Bor Duduk Mini
    Mulai

    Rp1.399.900

    Wipro Bor Duduk Mini
    atribut:
    • Voltage/Frequency (V/Hz): 220-50
  4. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  5. TOTAL Bench Drill
    Mulai

    Rp1.699.900

    TOTAL Bench Drill
    Deskripsi:
    Packed by carton box.
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50
  6. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  7. West Lake Bench Drill Machine (Mesin Bor Duduk)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    West Lake Bench Drill Machine (Mesin Bor Duduk)
    Deskripsi:
    Karakteristik. Ringan dan fleksibel, dapat digunakan tidak hanya pada reparasi mesin pengolah tetapi juga reparasi DIY (Do It Yourself) dan penggunaan sehari-hari. Aksesoris Standar. - Drill chuck. - Arbor (hanya taper hole spindle) (ZHX-13 tidak dilengkapi). - Taper sleeve (hanya MT3 spindle). - Drift (hanya taper hole spindle). - Wrench.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  8. Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
  9. Orange Bench Drill (Mesin Bor Duduk)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Orange Bench Drill (Mesin Bor Duduk)
    atribut:
    • Drilling Capacity (mm): 13
  10. INGCO Bench Drill Press (Mesin Bor Duduk)
    Mulai

    Rp2.299.900

    INGCO Bench Drill Press (Mesin Bor Duduk)
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Input Power (W): 350
    • Spindle Speed Setting: 5
    • Spindle Travel (mm): 50
    • Column Diameter (mm): 46
    • Table Size (mm): 160x160
    • Base Size (mm): 291x183
    • Machine Height (mm): 590
    • No Load Speed (rpm): 580-2650
  11. SIP Mesin Bor Duduk Mounted Pillar
    Mulai

    Rp7.399.900

    SIP Mesin Bor Duduk Mounted Pillar
    Deskripsi:
    This bench mounted pillar Drill has a cast iron construction with an integrated magnetic NVR switch, thermally-protected motor, and soft-grip handles.Features:- Integrated magnetic NVR (No Volt Release) Stop/Start & Emergency Stop switch- Telescopic drill guard- Quick and easy speed adjustment- Sturdy cast iron table and base- Thermal cut out protection for prolonged life of the motorTypical Applications:- Suited to drilling both hard and soft woods as well as metals and plastics within the manufacturing/engineering environments
    atribut:
    • Voltage (V): 230
    • Weight (kg): 14.7
    • Chuck size (mm): 1.5
    • Base Size (mm): 290x190
    • Column Diameter (mm): 46
    • Drilling Speed Range (rpm): 620 to 2620
    • Feed type: Manual
    • Maximum Distance Spindle to Base (mm): 300
    • Maximum Distance Spindle to Column (mm): 105
    • Maximum Distance Spindle to Table (mm): 220
    • Maximum Drilling Capacity (mm): 13
    • Motor Power (W): 350
    • Number of Drilling Speeds: 5
    • Part Number: SIP2770762K
    • Phase: Single Phase
    • Spindle Taper: B16
    • Spindle Travel (mm): 50
    • Swing Distance (mm): 210
    • Table Size (mm): 160x160
  12. WISON Mesin Bor Magnet
    Mulai

    Rp18.999.900

  13. HiKOKI Bench Drill
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp20.999.900

    HiKOKI Bench Drill
    atribut:
    • Capacity (mm): Chuck : 16
    • Laser: ClassII , Maximum Output < 1mW
    • Spindle Taper: JT3
    • Swing (mm): 380
    • Spindle Travel: 85
    • Table Size (mm): 336x336
    • Table Tilt (°): Right or Left 45
    • Dimensions (mm): 279x518
    • Overall Length (mm): 1618
    • Input Power (W): 750
    • No Load Speed (rpm): 250/340/510/600/650/990/1 , 550/1, 620/1, 630/2, 620/3, 100
  14. RYU Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Mulai

    Rp749.900

    RYU Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    atribut:
    • Motor Shaft: 12.70mm
  15. WISON Mesin Bor Kayu (Mesin Bor Magnetik)
    Mulai

    Rp5.299.900

    WISON Mesin Bor Kayu (Mesin Bor Magnetik)
    atribut:
    • Max Width of Slot Mortising (mm): 16
    • Motor (V): 220
    • Power (W): 550
    • Size Working Table (mm): 200x120
    • Spindle Speed (rpm): 2860
Daftar Harga hitachi bench drill Terbaru October 2026
RYU Bench Drill (Mesin Bor Duduk)Rp2.099.900
MING SHAN Bench Drill (Mesin Bor Duduk)Rp1.899.900
Wipro Bench Drill (Mesin Bor Duduk)Rp2.599.900
Wipro Bor Duduk MiniRp1.399.900
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp99.900
TOTAL Bench DrillRp1.699.900
BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Rp1.399.900
West Lake Bench Drill Machine (Mesin Bor Duduk)Rp2.999.900
Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)Rp2.999.900
Orange Bench Drill (Mesin Bor Duduk)Rp2.899.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)