Beli hit (tools) flange wrench fcw-4 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- HIT (Tools) Flange Wrenchatribut:
- Purpose of Use: Special tool for flange tightening.
- TEKIRO Kunci PipaDeskripsi:TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
- Rothenberger Chain Pipe Wrench Heavy DutyDeskripsi:kunci pipa model rantai.
- MAXPOWER Chain Wrenchatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Kennedy Capacity Pipe Chain WrenchDeskripsi:For gripping tubes, piping and irregular shaped objects. The chain is looped around the object and locked on the head. The head will automatically grip in the direction of the turn and the object can be rotated. The head is double ended and fully reversible for longer tool life.atribut:
- Handle length: 545mm
- Type: Chain Wrench
- Chain Material: Carbon Steel
- Handle Color: Red
- Chain Length: 525mm
- Standards Met: GG-W-651
- Maximum Pipe Capacity: 63mm
- Handle Material: Steel
- Length: 545mm
- Kennedy Chain Wrench Capacityatribut:
- Size: 60-140mm
- TEKIRO Kunci Filter OliDeskripsi:TEKIRO Rantai Kecil Kunci Oli Filter [6 Inch], kunci filter oli model rantai yang memungkinkan membuka filter oli pada tempat yang sulit terjangkau oleh tangan dan juga kunci sok. Cukup dengan melingkarkan rantai pada filter oli maka dapat dengan mudah membuka filter oli. Selain itu ukuran filter yang dapat di buka sangat bervariasi.Kunci filter merupakan alat mekanik yang berfungsi untuk memasang dan melepas saringan oli (oil filter). Alat ini memiliki desain yang khusus menyesuaikan dengan lokasi filter yang sulit untuk dijangkau serta kondisi filter yang licin sehingga tidak bisa dibuka atau dipasang dengan tangan kosong. Meskipun kunci ini memiliki desain yang sangat sederhana, namun peran dan fungsinya sangat besar dalam industri bengkel, berukuran 6" dan berdimensi 415mm 160mm 17mmFungsi : memasang dan melepas saringan oli (oil filter)Material : steel
- RIDGID Chain WrenchDeskripsi:A double jaw gives fast, ratchet-like action in either direction.
- HIT (Tools) Chain WrenchDeskripsi:-Safety chain wrench with patent chain stopper.-Possible to work repeatedly if space for the chain is available even in places where a pipe wrench cannot be used. Main body is a strong special steel forging and the tooth tip is high frequency quenched and-Tightening and disassembling work in a narrow area such as gas and water pipes.atribut:
- Chain Length: 980mm
- Total Length: 710mm
- Nominal Dimension: 25 to 250A
- A tube to be Gripped Outer Diameter (mm): 34 to 267
- Purpose of Use: Tightening and disassembling work in a narrow area such as gas and water pipes.
- Kennedy Aluminium Pipe WrenchDeskripsi:Lightweight aluminium. As robust as cast iron wrenches but 40% lighter. I-beam handle design.atribut:
- Protection Features: 40% Lighter
- Jaw Material: Steel
- Handle Color: Silver
- Type: Pipe Wrench
- Handle Type: Adjustable
- Handle Material: Lightweight Aluminium
- Standards Met: GGG-W-651E
- Jaw Type: Standard
- KRISBOW Kunci PipaDeskripsi:Pipe Wrench 10inch adalah satu alat pertukangan yang cukup jamak ditemukan di rumah-rumah merek KRISBOW (kunci pipa). Kunci pipa digunakan untuk melapas dan memasang pipa dengan sambungan ulir atau memegang benda silindris lainnya. Penggunaan kunci pipa dalam keseharian memang tidak sesering penggunaan obeng atau tang misalnya tetapi ada beberapa pekerjaan rumah yang memang hanya bisa ditangani dengan menggunakan kunci pipa. Misalnya, saat anda menemukan pipa Air ledeng anda yang mampet, anda mau tidak mau harus membongkarnya dengan menggunakan kunci pipa.
- Kennedy Heavy Duty Pipe Wrenchatribut:
- Handle Color: Red
- Handle Material: Cast Iron
- Handle Type: Adjustable
- Jaw Material: Dropped Forged
- Jaw Type: Standard
- Standards Met: BS 3594 : Part 1
- Type: Pipe Wrench
- KYOTO TOOL (KTC) Chain Type Oil Filter WrenchDeskripsi:Used to remove cartridge type oil filter.A box wrench with a width across flats of 24mm can also be used.The chain does not easily come off during work, allowing reliable loosening work.Purpose:Oil filter replacement toolatribut:
- Compatible Diameter (mm): 89-142
- Drive Angle (mm): 12.7
- RIDGID Kunci Pipa RantaiDeskripsi:RIDGID Chain Tongs are designed and sized to provide extra leverage for the toughest jobs. All models feature double-end jaw styles that can be reversed, except Model 3215, which is a single-end tong.
Daftar Harga hit (tools) flange wrench fcw-4 Terbaru January 2026
| HIT (Tools) Flange Wrench | Rp2.799.900 |
| TEKIRO Kunci Pipa | Rp52.900 |
| RIDGID Kunci Pipa Heavy Duty | Rp679.900 |
| Rothenberger Chain Pipe Wrench Heavy Duty | Rp2.599.900 |
| MAXPOWER Chain Wrench | Rp229.900 |
| Kennedy Capacity Pipe Chain Wrench | Rp1.899.900 |
| Kennedy Chain Wrench Capacity | Rp489.900 |
| TEKIRO Kunci Filter Oli | Rp78.900 |
| MAXPOWER Chain Pipe Wrench | Rp119.900 |
| RIDGID Chain Wrench | Rp2.399.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20Flange%20Wrench/P102023907-1.jpg)









%20Chain%20Wrench/P102356654-1.jpg)



%20Chain%20Type%20Oil%20Filter%20Wrench/l5P102177761-2.jpg)

/0jP102089019-2.jpg)