Beli high precision torque wrench ta771b-2 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Kunci Torsi untuk Refrigerant Piping
    Rating:
    95% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp799.900

    monotaro Kunci Torsi untuk Refrigerant Piping
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsi
    atribut:
    • Head Shape: Spanner type
    • Pricision (%): ± 4
  2. Tasco Brush Cutter (Mesin Potong Rumput)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Tasco Brush Cutter (Mesin Potong Rumput)
    Deskripsi:
    Mesin Pemotong Rumput
    atribut:
    • Fuel mixture gasoline oil: 25:1
    • Ignition plug: BM-6A
    • Cutter Blade: 2 Teeth & Bonus 40 Teeth Carbide Tip
  3. TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.499.900

    TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
  4. Tasco High Precision Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Tasco High Precision Torque Wrench (Kunci Torsi)
    atribut:
    • Type: Single-Purpose Type
    • Head Shape: Spanner Shape
    • Overall Length (mm): 265
    • Tightening Torque (N m): 59.3
  5. Tasco Spring Bender for Coated Copper Tube (Kawat Pembersih Pipa)
    Mulai

    Rp379.900

    Tasco Spring Bender for Coated Copper Tube (Kawat Pembersih Pipa)
    Deskripsi:
    For coated copper tubes Can bend coated copper pipes without stripping them of the insulator.Remove pipes by turning them clockwise.Since it can be bent while inserted into copper pipes, the bender can bend pipes with a small radius without causing pipe damage.
    atribut:
    • Length (mm): 2600
  6. Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    Mulai

    Rp649.900

    Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    Deskripsi:
    Dengan mesin dan pompa yang handal, desain dengan bobot yang lebih ringan dan kapasitas tangki lebih besar, mesin penyemprot kami cocok untuk semua kebutuhan penyemprotan disetiap musim untuk pengendalian gulma, pengendalian hama dan pemupukan cair. Mesin Penyemprot Serbaguna
  7. Tasco Charging Valve (Katup Pengisian AC)
    Mulai

    Rp939.900

    Tasco Charging Valve (Katup Pengisian AC)
    Deskripsi:
    Prevents gases from blowing out of both ends of the charging hose and the unit when the charging hose is disconnected. _x000D_Enables you to open/close the valve at the hose edge._x000D_Connection Caliber (male flare x female flare): 5/16 x 5/16
    atribut:
    • Charging Valve Length (mm): 56
  8. Tasco High Quality Two Stage Vacuum Pump (4 Pole Motor) (Pompa Vakum)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.599.900

    Tasco High Quality Two Stage Vacuum Pump (4 Pole Motor) (Pompa Vakum)
    atribut:
    • Power (V): 220
    • Rotation Per Minute (rpm): 1440
    • Rotor Method: Two-stage
    • Running Method: Direct
    • Suction Port (Male Flare): 1/4, 5/16
    • Ultimate Vacuum (micron): 15.0
    • Vacum Pump Oil (ml): 450
  9. MultiPro Brush Cutter
    Mulai

    Rp1.699.900

  10. Rothenberger Torque Wrench Set (Kunci Torsi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Rothenberger Torque Wrench Set (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    kunci torque
    atribut:
    • Color: Red
    • Torque Range (N m): 10 to 75
  11. Tasco Portable Fogger (Mesin Fogging)
    Mulai

    Rp8.999.900

    Tasco Portable Fogger (Mesin Fogging)
    atribut:
    • Solution Tank (L): 7
    • Cooling System: Double Air Cooling
  12. Tasco Ball Valve Manifold Kit (4 Layered Structure Hose) (Katup)
    Mulai

    Rp4.299.900

    Tasco Ball Valve Manifold Kit (4 Layered Structure Hose) (Katup)
    Deskripsi:
    Primary Specification :- Charging Hose 92cm (red/yellow/blue) TA132AF- High Pressure Gauge-30in.Hg-750PSI (TA140GP)- Low Pressure Gauge-30in.Hg-540PSI (TA141GP)High/Low Pressure GaugeR410A/R32 Refrigerant Saturation Temperature ScaleZero Adjusting Function included
    atribut:
    • Ball Valve Type Open: Close Handle
    • Gauge Screw Size (NPT): 1/8
    • Connecting Port (Flare): 5/16
    • Connecting Diameter (Flare): 5/16
    • Normal Operating Pressure (PSI): 750
    • Sight Glass: TA122K-11
  13. Tasco Lawn Mower (Mesin Potong Rumput Dorong)
    Mulai

    Rp6.099.900

    Tasco Lawn Mower (Mesin Potong Rumput Dorong)
    Deskripsi:
    Mesin Pemotong Rumput Dorong
    atribut:
    • Engine: 4.0 HP
    • Cutting Width: 18 Inch
    • Handle: Adjustable black armor weather resistant handle
    • Body: Fully baffled for smooth grass flow, rear discharge
    • Wheels: 8 inch wheel with hubcaps
    • Height: 5 Position height Adjuster
    • Features: Self Propelled
    • Color: Red-Black
  14. monotaro Preset type Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Rating:
    80% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp909.900

    monotaro Preset type Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsi
    atribut:
    • Overall Length (mm): 470
    • Head Shape: Ratchet shape
    • Type: Preset type
    • Load Direction: Right
    • Main application: For tightening
    • Accuracy (%): ±4
    • Square Drive (mm): 12.7
    • Included Accessories: (Socket) 14, 17, 19, 24mm, 21mm thin long socket, extension bar, case
    • Minimum Scale (N m): 1
    • Torque Range (N m): 28 to 210
  15. TOHNICHI Kunci Torsi
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp2.199.900

  16. Tasco Mini Fogger (Mesin Fogging)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Tasco Mini Fogger (Mesin Fogging)
    atribut:
    • Fuel: Butane Gas
Daftar Harga high precision torque wrench ta771b-2 Terbaru October 2026
Tasco Special High Precision Torque Wrench (Kunci Torsi)Rp1.399.900
Tasco General High Precision Torque Wrench (Kunci Torsi)Rp1.199.900
monotaro Kunci Torsi untuk Refrigerant PipingRp799.900
Tasco Brush Cutter (Mesin Potong Rumput)Rp2.399.900
Tasco Torque Wrench Set (Kunci Torsi)Rp3.699.900
TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)Rp1.499.900
Tasco High Precision Torque Wrench (Kunci Torsi)Rp1.999.900
Tasco Spring Bender for Coated Copper Tube (Kawat Pembersih Pipa)Rp379.900
Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)Rp649.900
Tasco Charging Valve (Katup Pengisian AC)Rp939.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)