Beli hex socket set screw di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Yoshinobu Socket Set Screw BlackDeskripsi:Baut Tanam L dari Yoshinobu ini memiliki ukuran diameter 4-10 mm untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Material: Steel
- Color: Black
- TRUSCO Pin Hexagonal Socket Set ScrewDeskripsi:-Since the shape has a vertical pin at the center of the hexagon socket, cannot be removed by common tool.atribut:
- Tensile Strength Rank: 45H
- Material: Alloy Steel, Surface Treatment:Black Dye
- NITTO KOHKI Hexagon Socket Set ScrewDeskripsi:UseableFor long hole D fixing diceatribut:
- Compatible Models: HA 07 - 1624, HA 11 - 1624, MW - 50
- monotaro.id Baut L Tanam Baja Hitamatribut:
- Material: Baja
- Surface Treatment: Black Steel
- TRUSCO Hexagon Socket Set ScrewDeskripsi:-SCM Material is used and have high strength.atribut:
- Dimensions (dxL): M12x25mm
- monotaro.id Baut L Tanam Metric SS 304 Pack Kecilatribut:
- Material: Stainless Steel
- monotaro.id Hexagon Socket Head Cap Screw Gr 12.9 Full Thread (Baut L)atribut:
- Surface Treatment: Black Steel
- Material: Baja 12.9
- monotaro.id Baut L Tanam SS 304 Pack Besaratribut:
- Material: Stainless Steel
- Nissan Screw Hexagon Socket Head Taper Screw Plug Floating (Stainless Steel)atribut:
- Dimension A (mm): 3.97
- Dimensions d (mm): 9.728
- Dimension D2 (mm): 9.147
- Dimension E (mm): (Minimum) 1.5
- Dimension K (mm): 1
- Dimension S (mm): 5
- Dimension L (mm): 8
- Dimensions t (mm): (Minimum) 3
- Finish Material: Stainless
- Material: Stainless
- Nominal of Screw: R1/8
- Number of Threads: 28
- Bossard Hexagonal Socket Set Screw (Baut Tanam L)Deskripsi:Ring Plat dari brand THE ini mempunyai ukuran M4-M36 dan cocok untuk semua industri manufakturatribut:
- Material: Steel 45 H, Zinc Plated Blue
- monotaro.id Baut L Tanam Inch SS 304 Pack Kecilatribut:
- Material: Stainless Steel
- monotaro.id Hexagon Socket Head Cap Screw Black Steel L Gr 12.9 Half Thread (Baut L)atribut:
- Material: Baja 12.9
- Surface Treatment: Black Steel
- Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw Full Thread (Baut L)Deskripsi:Baut L Hitam dari Yoshinobu memiliki ukuran diameter dari 2-12 mm dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dlatribut:
- Drat Type: Full Drat
- Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L SUS304 Full Thread (Baut L)Deskripsi:Baut L Putih Full Drat dari Yoshinobu ini cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Material: Stainlees Steel
- Drat Type: Full Drat
- Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw Black Full Thread (Baut L)Deskripsi:Baut L Hitam dari Yoshinobu memiliki ukuran diameter dari 2-12 mm dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dlatribut:
- Drat Type: Full Drat
- monotaro.id Baut Mur Putih Full Drat Pack Kecilatribut:
- Drat Type: Full drat
- Yoshinobu Nut BlackDeskripsi:Mur ini memiliki bentuk segienam dari Yoshinobu ini merupakan Mur yang dapat dibuka/dikencangkan menggunakan kunci pas,dengan ragam ukuran dari M4- M36atribut:
- Color: Black
- Material: Steel
Daftar Harga hex socket set screw Terbaru March 2026
| Yoshinobu Socket Set Screw Black | Rp57.900 |
| TRUSCO Pin Hexagonal Socket Set Screw | Rp159.900 |
| NITTO KOHKI Hexagon Socket Set Screw | Rp159.900 |
| monotaro.id Baut L Tanam Baja Hitam | Rp12.900 |
| TRUSCO Hexagon Socket Set Screw | Rp30.900 |
| monotaro.id Baut L Tanam Metric SS 304 Pack Kecil | Rp19.900 |
| monotaro.id Hexagon Socket Head Cap Screw Gr 12.9 Full Thread (Baut L) | Rp11.900 |
| monotaro.id Baut L Tanam SS 304 Pack Besar | Rp1.900 |
| Nissan Screw Hexagon Socket Head Taper Screw Plug Floating (Stainless Steel) | Rp54.900 |
| TAF Hexagon Socket Head Cap Screw Metric 12.9 Steel Full Thread (Baut L) | Rp1.900 |
Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/ddP105670481-3.jpg)

/5mP105806202-1.jpg)
/dcP106535480-1.jpg)
/b0P105299396-1.jpg)

/kpP105637745-8.jpg)
/ohP107560881-2.jpg)
/6qP102036242-4.jpg)
/b1P103461397-5.jpg)
/6cP102036228-2.jpg)
/P101500874-1.jpg)