Beli hepa 13 filter di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HONEYWELL AirTouch HEPA-Filter (Filter AC)
    Mulai

    Rp1.199.900

    HONEYWELL AirTouch HEPA-Filter (Filter AC)
    Deskripsi:
    HPF35M1120 Honeywell HEPA-Filter Air Purifier - Air Touch High grade HEPA Filter by Honeywell - DIY (Do It Yourself) Filter No 2, no need of service engineer visits - Not washable, replace when alert 'No 2' blinks on touch panel - Benchmark H11 Grade HEPA filter, improved life of up to 3000 hours and high efficiency - Removes PM2.5 and microscopic allergens - Purifies up to 0.3 um particulate matter - According to GB/T 18801, purification efficiency of formaldehyde - 99% at 30 cubic meter chamber
    atribut:
    • Dimensions (mm): 411x290x30
  2. Sharp Air Purifier (Penjernih Udara)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Sharp Air Purifier (Penjernih Udara)
    Deskripsi:
    Plasmacluster Generator yang terimplentasi ke dalam produk ini, akan melepaskan ion Positif dan Negatif ke udara lalu memburu elemen kasat mata yang berbahaya seperti Virus, Jamur, Alergen, Bau, dsb hingga ke sudut ruangan. Ion tersebut akan membentuk Hidrosil pada permukaan partikel untuk melumpuhkannya. Hidrosil (OH-) merupakan senyawa radikal yang aktif akan mengambil atom hidrogen dan langsung menonaktifkannya, sehingga partikel berbahaya tadi seperti Virus, Jamur, Alergen, Bau dan sebagainya menjadi lumpuh. Ion generator menghasilkan ion-ion Plasmacluster, ion positif dan ion negatif secara aktif mencari mikro organisme, berubah menjadi Hidroksil (OH-) dan menarik dengan cepat Hidrogen (H+) dari mikro organisme yang akan berubah menjadi (H2O), sehingga micro organisme dinonaktifkan. Lampu indikator yang menunjukkan HEPA Filter sudah kotor dan perlu dibersihkan. Daya hisap yang kuat untuk menyaring udara ruangan serta menyebarkan Ion Plasmacluster secara tepat dan merata keseluruh ruangan akan menjaga ruangan agar selalu bersih, sehat dan nyaman bagi penggunanya. Berkat Coanda Airflow, Ion Plasmacluster akan menyebar lebih merata keseluruh ruangan. ion Plasmacluster secara efektif menonaktifkan dan menekan perkembangan bakteri allergen yang terdapat pada debu diudara pada setiap sudut ruangan.
  3. Mikropor HEPA/EPA Filter MVH Series Metal Frame
    Mulai

    Rp999.900

    Mikropor HEPA/EPA Filter MVH Series Metal Frame
    atribut:
    • Final Pressure Drop (Pa): 250
    • Frame: Galvanized Steel, Aluminium, Stainless Steel
    • Gasket: Flat Neoprene or Half Round Endless Polyurethane
    • Media: Microglass Fiber
    • Operating Temperature (°C): 80
    • Protection Grids: Optional
    • Separators: Hotmelt
  4. KARCHER HOME & GARDEN Hepa Hygiene Filter (Filter HEPA)
    25%
    Mulai

    Rp149.900

    KARCHER HOME & GARDEN Hepa Hygiene Filter (Filter HEPA)
    Deskripsi:
    Good news for allergy sufferers and asthmatics: The HEPA hygiene filter (EN 1822:1998) ensures that the exhaust air from the vacuum cleaner is even cleaner than the room air. The finest dirt, such as pollen and allergy-triggering particles, is reliably filtered out.
    atribut:
    • Weight (kg): 0.1
  5. HONEYWELL Pembersih Udara
    Mulai

    Rp20.999.900

    HONEYWELL Pembersih Udara
    Deskripsi:
    Honeywell F57B Pembersih Udara Elektronik dengan Satu Sel Komersial Berkinerja Berat. Pembersih udara Elektronik Honeywell berfungsi untuk menangkap dengan persentase yang sangat tinggi untuk spora jamur, bakteri, asap rokok, antigen tungau debu, bulu kucing dan aneka serbuk dari udara yang melewati filter. Cara Kerja Pembersih Udara Elektronik: Nama ilmiah untuk proses pembersihan udara adalah : Dua Tahap Presipitasi Elektrostatik, sebagian besar partikel besar ditangkap pada lapisan pra-filter. Sedangkan partikel kecil yang mengalir melewati pra-filter akan menuju ke bagian pertama dari sel dimana mereka disengat oleh listrik. Partikel yang bermuatan kemudian akan terserap seperti magnet dibagian akhir. Udara yang telah dibersihkan akan diedarkan kembali ke ruangan Anda. Kelebihan Electronic Air Cleaner sbb: 1. Pembersih udara elektronik dengan satu sel komersial dan prefilter yang dapat di cuci. 2. Regulator tenaga listrik mandiri berjenis Solid State. 3. LED indikator untuk menunjukkan status ON dan CHECK. 4. Distribusi aliran udara Coanda dengan 3 kecepatan kipas yang digerakan motor. 5. Sangat efektif digunakan untuk ruangan ber-AC yang difungsikan sebagai smoking room untuk menghilangkan asap rokok pada ruangan tersebut.
    atribut:
    • Voltage (V): 220/240
    • Frequency (Hz): 50.0
  6. Airtech Japan Hepa Filter
    Mulai

    Rp3.599.900

    Airtech Japan Hepa Filter
    atribut:
    • Dimensions (mm): 200x200x50
  7. KRISBOW Filter HEPA (Filter HEPA)
    Mulai

    Rp41.900

    KRISBOW Filter HEPA (Filter HEPA)
    Deskripsi:
    HEPA FILTER F/10100233
Daftar Harga hepa 13 filter Terbaru October 2026
HONEYWELL AirTouch HEPA-Filter (Filter AC)Rp1.199.900
Mikropor HEPA/EPA Filter HFN Series Aluminium ProfileRp709.900
Mikropor HEPA/EPA Filter HFH Series Sheet Metal FrameRp1.999.900
Sharp Air Purifier (Penjernih Udara)Rp1.499.900
Mikropor HEPA/EPA Filter MVH Series Metal FrameRp999.900
KARCHER HOME & GARDEN Hepa Hygiene Filter (Filter HEPA)Rp149.900
HONEYWELL Pembersih UdaraRp20.999.900
Mikropor HEPA/EPA Filter HFN Series Gel SealRp629.900
HONEYWELL Barcode Scanner (Tembakan Harga)Rp1.299.900
Airtech Japan Hepa FilterRp3.599.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)