Beli helicoil kit di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. American Tool Thread Repair Coil (Heli Coil) Set
    Mulai

    Rp169.900

    American Tool Thread Repair Coil (Heli Coil) Set
    Deskripsi:
    Set Content :-20pcs Recoil M5-1pcs Drill Bits-1pcs Installation Handle-1pcs L Key-1pcs Handtaps M5-1pcs recoil handle breaker
    atribut:
    • Material: Stainless Steel SUS 304
    • Type: 2D
  2. BAER Wire Thread Insert (Helicoil)
    47%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp38.900

    BAER Wire Thread Insert (Helicoil)
    Deskripsi:
    Helicoil dari BAER ini mempunyai variasi ukuran dari M8-M36
  3. Wipro Recoil Insert Kit (Alat Perbaikan Drat Baut Dol)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp169.900

    Wipro Recoil Insert Kit (Alat Perbaikan Drat Baut Dol)
    Deskripsi:
    Set Contains:- 1 Pcs Installation Tools- 1 Pcs Break Pin Tools- 1 Pcs Twist Drill HSS 4241- 1 Pcs Hand Tap HSS 4241- 1 Pcs Hex Key- Wire Thread Insert
  4. Osaka Spirit Recoil Insert (Helicoil / Ulir kawat)
    Mulai

    Rp31.900

    Osaka Spirit Recoil Insert (Helicoil / Ulir kawat)
    atribut:
    • Coil Winding Number at Free Position (+/- 1/4): 9.7/8
    • Length L (mm): Optimum thickness/10
    • Material: SUS 304
    • Nominal Dimensions of Screw: M5
    • Nominal Length: 2.0D
    • Teeth Spacing: 0.8
  5. American Tool Thread Repair Coil (Heli Coil)
    Mulai

    Rp29.900

    American Tool Thread Repair Coil (Heli Coil)
    atribut:
    • Material: Stainless Steel SUS 304
  6. Purfequ Recoil
    Mulai

    Rp2.900

    Purfequ Recoil
    Deskripsi:
    Recoil adalah alat perbaikan atau untuk reparasi baut yang sudah rusak. Nantinya alat ini akan dipasangkanmenggunakan alat pada lubang yang sudah disiapkan.
  7. SMS Petro Recoil Baut Kunci
    Mulai

    Rp22.900

    SMS Petro Recoil Baut Kunci
    Deskripsi:
    Recoil adalah alat perbaikan atau untuk reparasi baut yang sudah rusak. Nantinya alat ini akan dipasangkan menggunakan alat pada lubang yang sudah disiapkan.
  8. Kennedy Threading Inserts (Pk-10)
    Mulai

    Rp72.900

    Kennedy Threading Inserts (Pk-10)
    Deskripsi:
    Range includes 1xD, 1.5xD and 2xD lengths (ISO Metric threads). Our quality inserts are now supplied in packs of 10 or 50. Other sizes and lengths are available on request, please ask for further information.
    atribut:
    • Package Quantity: 10
  9. Wipro Recoil Insert
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp43.900

    Wipro Recoil Insert
    atribut:
    • Material: Stainless Steel 304
  10. BAER Alat Perbaikan Drat Baut
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    BAER Alat Perbaikan Drat Baut
    Deskripsi:
    Alat Perbaikan Drat Baut BaerCoil Lengkap Isi:1 x HSSG BaerCoil Standard Drill 1 x HSSG BaerCoil Tap - ISO1-4H 1 x BaerCoil Inserting Tool 1 x BaerCoil Tang Break Tool + BaerCoil Wire-Thread-Inserts "free running", stainless steel (ASIS 304)10 pcs. panjang: 1,5 x D. BaerCoil: - Memperbaiki drat baut yang sudah rusak atau slek- Memperbaiki produk gagal- Thread Armour Plating. Untuk item dengan bahan yang kekuatan gesernya rendah, contoh: aluminium alloys dan magnesium alloys. Drat baut yang baru biasanya lebih kuat daripada yang asli karena ukurannya lebih baik dan tepat. Alat ini dapat digunakan dalam industri pembuatan mesin, listrik, otomotif, medis, dan luar angkasa.
  11. Kennedy Threading Inserts
    Mulai

    Rp55.900

    Kennedy Threading Inserts
    Deskripsi:
    Range includes 1xD, 1.5xD and 2xD lengths (ISO Metric threads). Our quality inserts are now supplied in packs of 10 or 50. Other sizes and lengths are available on request, please ask for further information.
  12. IMW Atap Spandek
    Mulai

    Rp859.900

    IMW Atap Spandek
    Deskripsi:
    Atap Spandek zincalume Berbahan AZ 100 mampu memberikan perlindungan dari korosi.yang lebih baik & menawarkan banyak keuntungan dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan beberapa bahan atap, pilihan terjangkau yang tetap memberikan hasil. Kuat, ringan, tidak mudah terbakar.Keunggulan :• Tahan di segala kondisi cuaca• Penggunaan yang beragam seperti untuk kanopi dll• Kemudahan Instalasi Atap Spandek Zincalume• Atap Spandek Zincalume Mudah Dibentuk• Atap Zincalume Anti Karat dan Korosi• Atap Zincalume Optimal Pantulkan CahayaSpesifikasi :• Merk : IMW• Harga Permeter• Bahan Zincalume AZ 100
    atribut:
    • Length (cm): 100
  13. Volkel Recoil Kit Set (Set Perbaikan Ulir)
    Mulai

    Rp9.999.900

    Volkel Recoil Kit Set (Set Perbaikan Ulir)
    atribut:
    • Size (mm): M27x3
    • Length (inch): 1/8 inch
    • Diameter: 1 1/16inch
    • Size: M27x3mm(1 1/16inch x 1/8 inch)
  14. Kennedy Threading Inserts (Pk-50)
    Mulai

    Rp289.900

    Kennedy Threading Inserts (Pk-50)
    Deskripsi:
    Range includes 1xD, 1.5xD and 2xD lengths (ISO Metric threads). Our quality inserts are now supplied in packs of 10 or 50. Other sizes and lengths are available on request, please ask for further information.
    atribut:
    • Package Quantity: 50
    • Thread Form: Metric
  15. Carlift Hand Pallet Truck With Scale (Troli Palet Timbangan Manual)
    Mulai

    Rp11.999.900

Daftar Harga helicoil kit Terbaru October 2026
Helicoil Wire Thread InsertRp44.900
American Tool Thread Repair Coil (Heli Coil) SetRp169.900
BAER Wire Thread Insert (Helicoil)Rp38.900
Wipro Recoil Insert Kit (Alat Perbaikan Drat Baut Dol)Rp169.900
Osaka Spirit Recoil Insert (Helicoil / Ulir kawat)Rp31.900
American Tool Thread Repair Coil (Heli Coil)Rp29.900
Purfequ RecoilRp2.900
SMS Petro Recoil Baut KunciRp22.900
RECOIL Recoil Kit (Set Perbaikan Ulir)Rp1.999.900
Kennedy Threading Inserts (Pk-10)Rp72.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)