Beli helicoil insert di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BAER Wire Thread Insert (Helicoil)Deskripsi:Helicoil dari BAER ini mempunyai variasi ukuran dari M8-M36
- Osaka Spirit Coil Insertatribut:
- Coil Winding Number at Free Position (+/- 1/4): 9.7/8
- Length L (mm): Optimum thickness/10
- Material: SUS 304
- Nominal Dimensions of Screw: M5
- Nominal Length: 2.0D
- Teeth Spacing: 0.8
- BAER Alat Perbaikan Drat BautDeskripsi:Alat Perbaikan Drat Baut BaerCoil Lengkap Isi:1 x HSSG BaerCoil Standard Drill 1 x HSSG BaerCoil Tap - ISO1-4H 1 x BaerCoil Inserting Tool 1 x BaerCoil Tang Break Tool + BaerCoil Wire-Thread-Inserts "free running", stainless steel (ASIS 304)10 pcs. panjang: 1,5 x D. BaerCoil: - Memperbaiki drat baut yang sudah rusak atau slek- Memperbaiki produk gagal- Thread Armour Plating. Untuk item dengan bahan yang kekuatan gesernya rendah, contoh: aluminium alloys dan magnesium alloys. Drat baut yang baru biasanya lebih kuat daripada yang asli karena ukurannya lebih baik dan tepat. Alat ini dapat digunakan dalam industri pembuatan mesin, listrik, otomotif, medis, dan luar angkasa.
- American Tool Thread Repair Coil (Heli Coil)atribut:
- Material: Stainless Steel SUS 304
- Kennedy Threading Inserts (Pk-10)Deskripsi:Range includes 1xD, 1.5xD and 2xD lengths (ISO Metric threads). Our quality inserts are now supplied in packs of 10 or 50. Other sizes and lengths are available on request, please ask for further information.atribut:
- Package Quantity: 10
- Purfequ RecoilDeskripsi:Recoil adalah alat perbaikan atau untuk reparasi baut yang sudah rusak. Nantinya alat ini akan dipasangkanmenggunakan alat pada lubang yang sudah disiapkan.
- American Tool Thread Repair Coil (Heli Coil) SetDeskripsi:Set Content :-20pcs Recoil M5-1pcs Drill Bits-1pcs Installation Handle-1pcs L Key-1pcs Handtaps M5-1pcs recoil handle breakeratribut:
- Material: Stainless Steel SUS 304
- Type: 2D
- SMS Petro Recoil Baut KunciDeskripsi:Recoil adalah alat perbaikan atau untuk reparasi baut yang sudah rusak. Nantinya alat ini akan dipasangkan menggunakan alat pada lubang yang sudah disiapkan.
- KENTA Thread Repair Tool SetDeskripsi:Wire Thread Inserts 1.5D
- Kennedy Threading InsertsDeskripsi:Range includes 1xD, 1.5xD and 2xD lengths (ISO Metric threads). Our quality inserts are now supplied in packs of 10 or 50. Other sizes and lengths are available on request, please ask for further information.
- Wipro Recoil Insert KitDeskripsi:Set Contains:- 1 Pcs Installation Tools- 1 Pcs Break Pin Tools- 1 Pcs Twist Drill HSS 4241- 1 Pcs Hand Tap HSS 4241- 1 Pcs Hex Key- Wire Thread Insert
- Kennedy Threading Inserts (Pk-50)Deskripsi:Range includes 1xD, 1.5xD and 2xD lengths (ISO Metric threads). Our quality inserts are now supplied in packs of 10 or 50. Other sizes and lengths are available on request, please ask for further information.atribut:
- Package Quantity: 50
- Thread Form: Metric
- Nippon Screw SprewDeskripsi:Usage:Female screw's reinforcement and preventing damage. Male screw's fastening reinforcement.atribut:
- Purpose of Use: For reinforcement of internal thread, prevention of damage and improvement of tightening quality.
- HTD Helicoil Hand Tap HSS STIDeskripsi:HTD Helicoil Hand Tap HSS STI is a Helicoil hand tap used to repair threads
- Wipro Recoil Insertatribut:
- Material: Stainless Steel 304
- KRISBOW Troli Barangatribut:
- Item: Trolley
- Wheel Material: Rubber
- JTC 5 Sizes Thread Repair KitDeskripsi:Contents : - 25pcs-M6x1.0x8L- 25pcs-M8x1.25x10.8L- 25pcs-M10x1.25x13.5L- 25pcs-M10x1.5x13.5L- 10pcs-M12x1.25x16.3L- 5pcs-Twist drills- 5pcs-Breaking pin tool - 5pcs-Screw tap- 5pcs-Installation tool.
- CABLE PREP Alignment & Connector Toolatribut:
- UNSPSC: 43222814
Daftar Harga helicoil insert Terbaru March 2026
| Helicoil Wire Thread Insert | Rp38.900 |
| BAER Wire Thread Insert (Helicoil) | Rp38.900 |
| Osaka Spirit Coil Insert | Rp30.900 |
| BAER Alat Perbaikan Drat Baut | Rp1.099.900 |
| American Tool Thread Repair Coil (Heli Coil) | Rp26.900 |
| Kennedy Threading Inserts (Pk-10) | Rp67.900 |
| Purfequ Recoil | Rp1.900 |
| American Tool Thread Repair Coil (Heli Coil) Set | Rp149.900 |
| SMS Petro Recoil Baut Kunci | Rp22.900 |
| KENTA Thread Repair Tool Set | Rp939.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/Helicoil%20Wire%20Thread%20Insert/g6P105878582-1.jpg)
/BAER%20Wire%20Thread%20Insert%20(Helicoil)/P101000167-1.jpg)

/BAER%20Alat%20Perbaikan%20Drat%20Baut/9aP101004334-4.jpg)
/4nP107055167-1.jpg)
/Kennedy%20Threading%20Inserts%20(Pk-10)/9yP103143358-7.jpg)

%20Set/55P107055185-1.jpg)



/Lain%20-%20lain/Wipro%20Recoil%20Insert%20Kit/31P108537109-1.jpg)
/Kennedy%20Threading%20Inserts%20(Pk-50)/a7P103143367-10.jpg)
/Nippon%20Screw%20Sprew/P102030837-1.jpg)

/Lain%20-%20lain/Wipro%20Recoil%20Insert/byP107384430-1.jpg)


/Extraction%20Tool/CABLE%20PREP%20Alignment%20%26%20Connector%20Tool/j8P109681692-4.jpg)