Beli heavy duty pipe wrench di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Kennedy Heavy Duty Pipe Wrenchatribut:
- Handle Color: Red
- Handle Material: Cast Iron
- Handle Type: Adjustable
- Jaw Material: Dropped Forged
- Jaw Type: Standard
- Standards Met: BS 3594 : Part 1
- Type: Pipe Wrench
- KRISBOW Kunci PipaDeskripsi:Pipe Wrench 10inch adalah satu alat pertukangan yang cukup jamak ditemukan di rumah-rumah merek KRISBOW (kunci pipa). Kunci pipa digunakan untuk melapas dan memasang pipa dengan sambungan ulir atau memegang benda silindris lainnya. Penggunaan kunci pipa dalam keseharian memang tidak sesering penggunaan obeng atau tang misalnya tetapi ada beberapa pekerjaan rumah yang memang hanya bisa ditangani dengan menggunakan kunci pipa. Misalnya, saat anda menemukan pipa Air ledeng anda yang mampet, anda mau tidak mau harus membongkarnya dengan menggunakan kunci pipa.
- Rothenberger Pipe Wrench Heavy DutyDeskripsi:kunci pipa heavy duty.
- JTC Engine Cylinder Honing Head with 3 FeetDeskripsi:-Collar prevents stone breakage-Sleeve makes insertion in cylinder-Easy and protects stones when not in useatribut:
- Size (mm): 51-178
- Stone Size (mm): 100x10x8
- MCC Pipe WrenchDeskripsi:-The strength is guaranteed JIS ordinary grade.-For tightening of galvanized steel pipe (white pipe).
- Autonics Temperature Sensors THD SeriesDeskripsi:The THD series temperature/humidity transducers have built-in temperature and humidity sensors and are capable of various outputs including DC 4-20 mA, 1-5 VDC, RS485 communication. The temperature sensors have a range of -19.9 to 60.0°C and the humidity sensors have a range of 0.0 to 99.9% RH. The THD series is available in room type, duct mount type, and wall mount types.
- TEKIRO Kunci PipaDeskripsi:TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
- monotaro Pipe Wrench (Kunci Pipa)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Pipaatribut:
- Material: Head: carbon steel, body: cast iron
- Kennedy Aluminium Pipe WrenchDeskripsi:Lightweight aluminium. As robust as cast iron wrenches but 40% lighter. I-beam handle design.atribut:
- Protection Features: 40% Lighter
- Jaw Material: Steel
- Handle Color: Silver
- Type: Pipe Wrench
- Handle Type: Adjustable
- Handle Material: Lightweight Aluminium
- Standards Met: GGG-W-651E
- Jaw Type: Standard
- TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)Deskripsi:Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
- RIDGID Aluminum Straight Pipe WrenchDeskripsi:RIDGID Aluminum Pipe Wrenches provide professional strength in lightweight aluminum. The Aluminum Straight Pipe Wrench offers the same durability and ease-of-use found in all RIDGID heavy-duty wrenches.Size = nominal length of handlePipe Capacity = maximum nominal diameter of steel pipe
- SUN-FLEX Kunci PipaDeskripsi:- Alat Perkakas dan juga Reparasi.- Fungsi untuk Memasang dan melepas pipa pada sambungan ulir.- Bisa juga untuk Pegangan Benda yang berbentuk silindris.- Pegangan dilapisi dengan karet.- Pada bagian rahang tang nya terbuat dari Forged Carbon Steel.- Bisa di sesuaikan untuk membuka berbagai macam ukuran.- Pemutar pin yang besar.- Tidak licin.
- monotaro Brake Cylinder Honing Tool (3 Legs) (Pickle Fork)Deskripsi:Grind the inner surface of the cylinder with the tip grinding stone to remove fine scratches and rust. To clean the brake cylinders.atribut:
- Grain Size: #220
- Shank Diameter (mm): 7
- Specification: 3 legs
- RIDGID Pipe WrenchDeskripsi:Straight pipe wrenches have a traditional design with a wrench head opening that is parallel to the handle. They are used to turn threaded pipe and pipe fittings for installation or removal.
- Kennedy Stillson WrenchDeskripsi:Standard-Duty - For most general-purpose applications. Jaws are serrated in the opposite direction to ensure a secure grip. Used mainly in the plumbing industry for gripping pipes and nuts. Cast iron frame, drop forged handles and jaws. All moving parts are heat treated. Conform with BS 3594 : Part 1.atribut:
- Handle Material: Cast Iron
- Type: Pipe Wrench
- Handle Type: Adjustable
- Jaw Type: Standard
- Standards Met: BS 3594 : Part 1
- Jaw Material: Dropped Forged
- Handle Color: Red
- KRISBOW Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Deskripsi:Adjustable Wrench 10inch KW-172 adalah alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan mur atau baut yang dapat di atur menyempit atau melebar sesuai dengan ukuran mur atau bautnya merek KRISBOW (kunci inggris). Kunci inggris ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Memiliki ukuran 10inch. Sangat cocok diaplikasikan di rumah tangga dan bengkel. Kelebihan dari kunci inggris ini adalah kuat, tahan lama, mudah digunakan, anti karat, dan memudahkan teknisi dalam menyelesaikan pekerjaannya.atribut:
- Type: Adjustable Wrench
- Material: Chrome Vanadium Steel
- TRUSCO Pipe Wrenchatribut:
- Purpose of Use: Tightening and disassembling gas, water pipe (white pipe) and the like.
Daftar Harga heavy duty pipe wrench Terbaru March 2026
| Kennedy Heavy Duty Pipe Wrench | Rp319.900 |
| KRISBOW Kunci Pipa | Rp72.900 |
| Rothenberger Pipe Wrench Heavy Duty | Rp609.900 |
| JTC Engine Cylinder Honing Head with 3 Feet | Rp639.900 |
| MCC Pipe Wrench | Rp549.900 |
| RIDGID Kunci Pipa Heavy Duty | Rp679.900 |
| Autonics Temperature Sensors THD Series | Rp399.900 |
| TEKIRO Kunci Pipa | Rp52.900 |
| monotaro Pipe Wrench (Kunci Pipa) | Rp109.900 |
| American Tool Pipe Wrench (Kunci Pipa) | Rp109.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



























































































































































/47P103184151-9.jpg)
/0jP102089019-4.jpg)

/beP106846410-12.jpg)


%20(Pickle%20Fork)/P102250864-1.jpg)



/r2P103635974-8.jpg)