Beli heavy duty chain wrench chain di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Rothenberger Chain Pipe Wrench Heavy DutyDeskripsi:kunci pipa model rantai.
- TEKIRO Kunci PipaDeskripsi:TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
- RIDGID Kunci Pipa RantaiDeskripsi:RIDGID Chain Tongs are designed and sized to provide extra leverage for the toughest jobs. All models feature double-end jaw styles that can be reversed, except Model 3215, which is a single-end tong.
- TEKIRO Kunci Oli FilterDeskripsi:TEKIRO Rantai Kecil Kunci Oli Filter [6 Inch], kunci filter oli model rantai yang memungkinkan membuka filter oli pada tempat yang sulit terjangkau oleh tangan dan juga kunci sok. Cukup dengan melingkarkan rantai pada filter oli maka dapat dengan mudah membuka filter oli. Selain itu ukuran filter yang dapat di buka sangat bervariasi.Kunci filter merupakan alat mekanik yang berfungsi untuk memasang dan melepas saringan oli (oil filter). Alat ini memiliki desain yang khusus menyesuaikan dengan lokasi filter yang sulit untuk dijangkau serta kondisi filter yang licin sehingga tidak bisa dibuka atau dipasang dengan tangan kosong. Meskipun kunci ini memiliki desain yang sangat sederhana, namun peran dan fungsinya sangat besar dalam industri bengkel, berukuran 6" dan berdimensi 415mm 160mm 17mmFungsi : memasang dan melepas saringan oli (oil filter)Material : steel
- Rothenberger Pipe Wrench Heavy DutyDeskripsi:kunci pipa heavy duty.
- Kennedy Heavy Duty Pipe Wrenchatribut:
- Handle Color: Red
- Handle Material: Cast Iron
- Handle Type: Adjustable
- Jaw Material: Dropped Forged
- Jaw Type: Standard
- Standards Met: BS 3594 : Part 1
- Type: Pipe Wrench
- MAXPOWER Chain Wrenchatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- SUN-FLEX Kunci PipaDeskripsi:- Alat Perkakas dan juga Reparasi.- Fungsi untuk Memasang dan melepas pipa pada sambungan ulir.- Bisa juga untuk Pegangan Benda yang berbentuk silindris.- Pegangan dilapisi dengan karet.- Pada bagian rahang tang nya terbuat dari Forged Carbon Steel.- Bisa di sesuaikan untuk membuka berbagai macam ukuran.- Pemutar pin yang besar.- Tidak licin.
- monotaro Pipe Wrench (Kunci Pipa)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Pipaatribut:
- Material: Head: carbon steel, body: cast iron
- Kennedy Chain Wrench Capacityatribut:
- Size: 60-140mm
- Kennedy Capacity Pipe Chain WrenchDeskripsi:For gripping tubes, piping and irregular shaped objects. The chain is looped around the object and locked on the head. The head will automatically grip in the direction of the turn and the object can be rotated. The head is double ended and fully reversible for longer tool life.atribut:
- Handle length: 545mm
- Type: Chain Wrench
- Chain Material: Carbon Steel
- Handle Color: Red
- Chain Length: 525mm
- Standards Met: GG-W-651
- Maximum Pipe Capacity: 63mm
- Handle Material: Steel
- Length: 545mm
- MCC Chain WrenchDeskripsi:-Can be used even in narrow places if the chain enters and easy-tightening is possible by ratchet operation.-For tightening of plumbing pipes and joints.
- KRISBOW Kunci PipaDeskripsi:Pipe Wrench 10inch adalah satu alat pertukangan yang cukup jamak ditemukan di rumah-rumah merek KRISBOW (kunci pipa). Kunci pipa digunakan untuk melapas dan memasang pipa dengan sambungan ulir atau memegang benda silindris lainnya. Penggunaan kunci pipa dalam keseharian memang tidak sesering penggunaan obeng atau tang misalnya tetapi ada beberapa pekerjaan rumah yang memang hanya bisa ditangani dengan menggunakan kunci pipa. Misalnya, saat anda menemukan pipa Air ledeng anda yang mampet, anda mau tidak mau harus membongkarnya dengan menggunakan kunci pipa.
Daftar Harga heavy duty chain wrench chain Terbaru March 2026
| Rothenberger Chain Pipe Wrench Heavy Duty | Rp2.599.900 |
| TEKIRO Kunci Pipa | Rp52.900 |
| RIDGID Kunci Pipa Heavy Duty | Rp679.900 |
| RIDGID Kunci Pipa Rantai | Rp9.999.900 |
| TEKIRO Kunci Oli Filter | Rp78.900 |
| Rothenberger Pipe Wrench Heavy Duty | Rp609.900 |
| WISON Alat Pembengkok Pipa Hidrolik | Rp6.199.900 |
| Kennedy Heavy Duty Pipe Wrench | Rp319.900 |
| American Tool Pipe Wrench (Kunci Pipa) | Rp109.900 |
| MAXPOWER Chain Wrench | Rp249.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



























































































































































/0jP102089019-4.jpg)

%20VBC-EME%20series%20(Kompresor%20Angin)/P101005491-1.jpg)
/14P102120040-2.jpg)

/47P103184151-9.jpg)