Beli hdpe pipa di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RUCIKA Pipa HDPE SDR17 (PN10)
    Mulai

    Rp95.900

    RUCIKA Pipa HDPE SDR17 (PN10)
    Deskripsi:
    RUCIKA BLACK is a reliable piping system with special characteristics and is suitable for drinking water applications because it is made of Polyethylene (PE). The material has a high level of elasticity and a low level of cracking, so it has a lifetime of more than 50 years. RUCIKA BLACK pipes are available in the form of bars and coils, facilitating the transportation process & installation. The connection system can be with Fusion Welded Joints (Butt Fusion & Electrofusion) and Mechanical Compression Joints. RUCIKA BLACK consists of PE-100, with a design stress of 8 MPa. Produced with an outer diameter ranging from 20 mm to 630 mm.RUCIKA BLACK pipes are designed for transportation & water distribution, as well as industrial, agricultural, and plantation needs. With special characteristics, it allows RUCIKA BLACK to be used in various conditions to drain water such as underwater pipelines, for relining drainage pipelines & drinking water, as well as pipe installation in difficult areas (stagnant water, swamps, earthquake areas, unstable areas, and so on).
    atribut:
    • Color: Black
    • Length (m): 4
    • Material: High Density Polyethylene (HDPE)
  2. Vinilon Pipa HDPE PE 100 (MRS 100)
    Mulai

    Rp609.900

    Vinilon Pipa HDPE PE 100 (MRS 100)
    Deskripsi:
    Pipa untuk saluran air bersih dengan material berkualitas.
  3. RUCIKA Pipa HDPE SDR11 (PN16)
    Mulai

    Rp389.900

    RUCIKA Pipa HDPE SDR11 (PN16)
    atribut:
    • Color: Black
    • Material: High Density Polyethylene (HDPE)
  4. Aqualon Pipa HDPE Air
    Mulai

    Rp799.900

    Aqualon Pipa HDPE Air
    Deskripsi:
    Pipa PE Aqualon HDPE adalah pilihan terbaik anda untuk ketahanan yang sangat tinggi, dengan umur penggunaan sampai 50 tahun.Keunggulan- Higienis- Sistem Sambungan- Tahan Terhadap Abrasi- Tahan Terhadap Gem pa- Ringan- Tahan Terhadap Bahan KimiaSistem AplikasiSistem ini dirancang untuk sistem sanitasi dan saluran bertekanan pada : perumahan, industri, rumah sakit, hotel dan apartemen.
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 085/S/Pro/B/VIII/2021
  5. SHUANGLIN Pipa HDPE Spiral SN2
    Mulai

    Rp3.999.900

    SHUANGLIN Pipa HDPE Spiral SN2
    Deskripsi:
    Pipa dibuat dengan teknologi spiral winding (melingkar). Dinding bagian dalamnya halus dan rata. Dinding luar diperkuat oleh profile. Nominal diameter (DN): Diameter nominal pipa terbagi menjadi dua yaitu diameter dalam (ID) dan diameter luar (OD). Ring Stiffness: Ukuran kemampuan pipa untuk menahan deformasi melingkar.
    atribut:
    • Ring Stiffness (KN/m²): SN2
    • Length (m): 6
  6. SHUANGLIN Pipa HDPE Spiral SN4
    Mulai

    Rp5.799.900

    SHUANGLIN Pipa HDPE Spiral SN4
    Deskripsi:
    Pipa dibuat dengan teknologi spiral winding (melingkar). Dinding bagian dalamnya halus dan rata. Dinding luar diperkuat oleh profile. Nominal diameter (DN): Diameter nominal pipa terbagi menjadi dua yaitu diameter dalam (ID) dan diameter luar (OD). Ring Stiffness: Ukuran kemampuan pipa untuk menahan deformasi melingkar.
    atribut:
    • Ring Stiffness (KN/m²): SN4
    • Length (m): 6
  7. SHUANGLIN HDPE Solid Wall Pipe SDR17(PN10)
    Mulai

    Rp45.900

    SHUANGLIN HDPE Solid Wall Pipe SDR17(PN10)
    atribut:
    • Manufactured as Standard: SNI4829.2:2015 ISO4427-2007
  8. PRALON Pipa HDPE (High Density Polyethylene) - PE100 SDR 26 PN6
    Mulai

    Rp579.900

    PRALON Pipa HDPE (High Density Polyethylene) - PE100 SDR 26 PN6
    Deskripsi:
    Pipa SNI HDPE (High Density Polyethylene) adalah pipa yang memiliki sifat lentur, tidak mudah retak atau pecah, ringan, anti korosi, tahan terhadap cuaca, umur pakai yang sangat panjang.Pipa SNI HDPE memiliki 5 metode dalam penyambungannya, Metode-metode ini memberikan sambungan yang kokoh dan tahan lama, sesuai untuk berbagai aplikasi termasuk distribusi air, sistem saluran pembuangan, dan proyek-proyek industri.Butt WeldingElectro FushionStub End & Flange AdpatorCompression FittingsPush On System
    atribut:
    • Density (g/cm³): 0.958
    • Elongation at Break (%): Min. 400
    • Material: HDPE PE 100
    • Nominal Pressure: PN-6
    • Tensile Strength (MPa): 20
  9. SHUANGLIN Pipa HDPE Spiral SN8
    Mulai

    Rp7.199.900

    SHUANGLIN Pipa HDPE Spiral SN8
    Deskripsi:
    Pipa dibuat dengan teknologi spiral winding (melingkar). Dinding bagian dalamnya halus dan rata. Dinding luar diperkuat oleh profile. Nominal diameter (DN): Diameter nominal pipa terbagi menjadi dua yaitu diameter dalam (ID) dan diameter luar (OD). Ring Stiffness: Ukuran kemampuan pipa untuk menahan deformasi melingkar.
    atribut:
    • Ring Stiffness (KN/m²): SN8
    • Length (m): 6
  10. PRALON Pipa HDPE (High Density Polyethylene) - PE100 SDR 21 PN8
    Mulai

    Rp719.900

    PRALON Pipa HDPE (High Density Polyethylene) - PE100 SDR 21 PN8
    Deskripsi:
    Pipa SNI HDPE (High Density Polyethylene) adalah pipa yang memiliki sifat lentur, tidak mudah retak atau pecah, ringan, anti korosi, tahan terhadap cuaca, umur pakai yang sangat panjang.Pipa SNI HDPE memiliki 5 metode dalam penyambungannya, Metode-metode ini memberikan sambungan yang kokoh dan tahan lama, sesuai untuk berbagai aplikasi termasuk distribusi air, sistem saluran pembuangan, dan proyek-proyek industri.Butt WeldingElectro FushionStub End & Flange AdpatorCompression FittingsPush On System
    atribut:
    • Density (g/cm³): 0.958
    • Elongation at Break (%): Min. 400
    • Material: HDPE PE 100
    • Nominal Pressure: PN-8
    • Tensile Strength (MPa): 20
  11. RUCIKA Pipa HDPE SDR9 (PN20)
    Mulai

    Rp379.900

    RUCIKA Pipa HDPE SDR9 (PN20)
    atribut:
    • Length (m): 4
    • Material: High Density Polyethylene (HDPE)
    • Color: Black
  12. SHUANGLIN HDPE Solid Wall Pipe SDR21(PN8)
    Mulai

    Rp149.900

    SHUANGLIN HDPE Solid Wall Pipe SDR21(PN8)
    atribut:
    • Manufactured as Standard: SNI4829.2:2015 ISO4427-2007
  13. RUCIKA Pipa HDPE SDR.11
    Mulai

    Rp899.900

    RUCIKA Pipa HDPE SDR.11
    atribut:
    • Length (m): 100
    • Pressure Rating: SDR.11
  14. PRALON Pipa HDPE (High Density Polyethylene) - PE100 SDR 11 PN16
    Mulai

    Rp1.299.900

    PRALON Pipa HDPE (High Density Polyethylene) - PE100 SDR 11 PN16
    Deskripsi:
    Pipa SNI HDPE (High Density Polyethylene) adalah pipa yang memiliki sifat lentur, tidak mudah retak atau pecah, ringan, anti korosi, tahan terhadap cuaca, umur pakai yang sangat panjang.Pipa SNI HDPE memiliki 5 metode dalam penyambungannya, Metode-metode ini memberikan sambungan yang kokoh dan tahan lama, sesuai untuk berbagai aplikasi termasuk distribusi air, sistem saluran pembuangan, dan proyek-proyek industri.Butt WeldingElectro FushionStub End & Flange AdpatorCompression FittingsPush On System
    atribut:
    • Density (g/cm³): 0.958
    • Elongation at Break (%): Min. 400
    • Material: HDPE PE 100
    • Nominal Pressure: PN-16
    • Tensile Strength (MPa): 20
  15. RUCIKA Pipa HDPE SDR26 (PN6,3)
    Mulai

    Rp209.900

    RUCIKA Pipa HDPE SDR26 (PN6,3)
    Deskripsi:
    RUCIKA BLACK is a reliable piping system with special characteristics and is suitable for drinking water applications because it is made of Polyethylene (PE). The material has a high level of elasticity and a low level of cracking, so it has a lifetime of more than 50 years. RUCIKA BLACK pipes are available in the form of bars and coils, facilitating the transportation process & installation. The connection system can be with Fusion Welded Joints (Butt Fusion & Electrofusion) and Mechanical Compression Joints. RUCIKA BLACK consists of PE-100, with a design stress of 8 MPa. Produced with an outer diameter ranging from 20 mm to 630 mm.RUCIKA BLACK pipes are designed for transportation & water distribution, as well as industrial, agricultural, and plantation needs. With special characteristics, it allows RUCIKA BLACK to be used in various conditions to drain water such as underwater pipelines, for relining drainage pipelines & drinking water, as well as pipe installation in difficult areas (stagnant water, swamps, earthquake areas, unstable areas, and so on).
    atribut:
    • Color: Black
    • Length (m): 4
    • Material: High Density Polyethylene (HDPE)
  16. RUCIKA Pipa HDPE SDR21 (PN8)
    Mulai

    Rp179.900

    RUCIKA Pipa HDPE SDR21 (PN8)
    Deskripsi:
    RUCIKA BLACK is a reliable piping system with special characteristics and is suitable for drinking water applications because it is made of Polyethylene (PE). The material has a high level of elasticity and a low level of cracking, so it has a lifetime of more than 50 years. RUCIKA BLACK pipes are available in the form of bars and coils, facilitating the transportation process & installation. The connection system can be with Fusion Welded Joints (Butt Fusion & Electrofusion) and Mechanical Compression Joints. RUCIKA BLACK consists of PE-100, with a design stress of 8 MPa. Produced with an outer diameter ranging from 20 mm to 630 mm.RUCIKA BLACK pipes are designed for transportation & water distribution, as well as industrial, agricultural, and plantation needs. With special characteristics, it allows RUCIKA BLACK to be used in various conditions to drain water such as underwater pipelines, for relining drainage pipelines & drinking water, as well as pipe installation in difficult areas (stagnant water, swamps, earthquake areas, unstable areas, and so on).
    atribut:
    • Color: Black
    • Length (m): 4
    • Material: High Density Polyethylene (HDPE)
  17. RUCIKA Pipa HDPE SDR13,6 (PN12,5)
    Mulai

    Rp119.900

    RUCIKA Pipa HDPE SDR13,6 (PN12,5)
    Deskripsi:
    RUCIKA BLACK is a reliable piping system with special characteristics and is suitable for drinking water applications because it is made of Polyethylene (PE). The material has a high level of elasticity and a low level of cracking, so it has a lifetime of more than 50 years. RUCIKA BLACK pipes are available in the form of bars and coils, facilitating the transportation process & installation. The connection system can be with Fusion Welded Joints (Butt Fusion & Electrofusion) and Mechanical Compression Joints. RUCIKA BLACK consists of PE-100, with a design stress of 8 MPa. Produced with an outer diameter ranging from 20 mm to 630 mm.RUCIKA BLACK pipes are designed for transportation & water distribution, as well as industrial, agricultural, and plantation needs. With special characteristics, it allows RUCIKA BLACK to be used in various conditions to drain water such as underwater pipelines, for relining drainage pipelines & drinking water, as well as pipe installation in difficult areas (stagnant water, swamps, earthquake areas, unstable areas, and so on).
    atribut:
    • Color: Black
    • Length (m): 4
    • Material: High Density Polyethylene (HDPE)
  18. INOAC Pipa HDPE SDR.17
    Mulai

    Rp619.900

    INOAC Pipa HDPE SDR.17
    atribut:
    • Length (m): 100
    • Pressure Rating: SDR.17
Daftar Harga hdpe pipa Terbaru March 2026
RUCIKA Pipa HDPE SDR17 (PN10)Rp95.900
Vinilon Pipa HDPE PE 100 (MRS 100)Rp609.900
RUCIKA Pipa HDPE SDR11 (PN16)Rp389.900
Aqualon Pipa HDPE AirRp799.900
SHUANGLIN Pipa HDPE Spiral SN2Rp3.999.900
SHUANGLIN Pipa HDPE Spiral SN4Rp5.799.900
SHUANGLIN HDPE Solid Wall Pipe SDR17(PN10)Rp45.900
Vinilon Pipa HDPE (High Density Polyethylene) PE 100Rp9.900
PRALON Pipa HDPE (High Density Polyethylene) - PE100 SDR 26 PN6Rp579.900
SHUANGLIN Pipa HDPE Spiral SN8Rp7.199.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)