Beli harga triangle di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Shinwa Rules Mesin Gergaji Bundar Guide Triangle PC
    Mulai

    Rp699.900

    Shinwa Rules Mesin Gergaji Bundar Guide Triangle PC
    atribut:
    • Volume: 1 unit
    • Size: 30cm
  2. ACOURETE Panel Peredam Suara
    Mulai

    Rp499.900

    ACOURETE Panel Peredam Suara
    Deskripsi:
    Resonansi, pantulan awal, echo, dan reverberasi di sebuah ruangan dapat menggangu kejernihan percakapan dan suara musik. Untuk mengatasi masalah tersebut, umumnya dipasang peredam suara yang disesuaikan dengan masalah yang timbul di sebuah ruangan.Adapun peredam suara yang mampu mengatasi hal itu, yaitu Acourete EchoBaffle. Acourete EchoBaffle adalah sebuah panel peredam suara yang memiliki redaman suara pada frekuensi treble. Redaman suara pada frekuensi tinggi berfungsi untuk meredam pantulan awal, echo, dan reverberasi. Keunggulan : - Redaman pada frekuensi tinggi untuk mengatasi pantulan awal, echo, dan reverberasi. - Dapat dipasang vertikal pada dinding atau horizontal pada plafon. - Desain yang lebih slim dan compact. - Easy and tool less application. - Aplikasi yang terintegrasi sebagai elemen treatment akustik dan interior. - Customizable. - Harga satuan relatif murah.
    atribut:
    • Type: Acoustics Fabric Panel
    • Color: Beige
    • Material: Plywood, Accourete Fiber 300
    • Finishing: Fabric
    • Mounting: Wall and Ceiling
  3. Meiji Hand Spray Gun F210 Series (Alat Semprot Cat)
    Mulai

    Rp2.599.900

    Meiji Hand Spray Gun F210 Series (Alat Semprot Cat)
    Deskripsi:
    This Hand spray gun series for multipurpose painting for Large grade painting applications offers a tulip pattern, a semi-turip pattern. Select the perfect model for any type of paint and painting conditions. Designed to maximize the air circuit, these sp
    atribut:
    • Spraying Distance: 250mm
    • Spraying pressure: 0.25MPa
  4. Meiji Hand Spray Gun F110 Series (Alat Semprot Cat)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Meiji Hand Spray Gun F110 Series (Alat Semprot Cat)
    Deskripsi:
    This Hand spray gun series for multipurpose painting for small grade painting applications offers a tulip pattern, a semi-turip pattern. Select the perfect model for any type of paint and painting conditions. Designed to maximize the air circuit, these s
  5. Meiji Compact Spray Gun MP/F55 Series (Alat Semprot Cat)
    Mulai

    Rp2.299.900

  6. Yamaloy Insert Grade QM3535
    Mulai

    Rp309.900

    Yamaloy Insert Grade QM3535
    atribut:
    • Application Materials: Steel
    • Clearance Angle: 11 Degree
    • Cutting Direction: Right Hand
    • Finish/Coating: TiAlN
    • ISO Category Grade: P
    • ISO Cut: P20 to P35
    • Manufacturer Grade: QM3535
    • Material: Carbide
  7. Yamaloy Insert Grade QX5020
    Mulai

    Rp269.900

    Yamaloy Insert Grade QX5020
    atribut:
    • Manufacturer Grade: QX5020
    • Material: Carbide
    • ISO Cut: K10 to K30 M10 to M30 P10 to P35
    • Application Materials: Cast Iron Stainless Steel Steel
    • ISO Category Grade: K M P
    • Cutting Direction: Neutral
Daftar Harga harga triangle Terbaru October 2026
Shinwa Rules Mesin Gergaji Bundar Guide Triangle PCRp699.900
ACOURETE Panel Peredam SuaraRp499.900
Meiji Hand Spray Gun F210 Series (Alat Semprot Cat)Rp2.599.900
Meiji Hand Spray Gun F110 Series (Alat Semprot Cat)Rp1.999.900
Meiji Compact Spray Gun MP/F55 Series (Alat Semprot Cat)Rp2.299.900
Yamaloy Insert Grade QM3535Rp309.900
Yamaloy Insert Grade QX5020Rp269.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)