Beli harga thermo gun krisbow di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Joyko Label Price Gunatribut:
- Color: Random Color
- KRISBOW Infrared ThermometerDeskripsi:Thermometer inframerah untuk mengukur suhu permukaan seperti tubuh manusia, benda kerja, dan panel listrik
- KRISBOW Alat Ukur Inframerah Thermal Imagingatribut:
- Resolution (pixels): 80x80
- Minimum Focus Distance (m): 0.5
- Laser Class: class II
- Interfaces: USB-mini, audio, HDMI
- Battery: Li-ion battery, 4 hours operating time
- Accuracy (°C): +/- 2
- Dimensions (mm): 224x77x96
- Distance Ratio (cm): 50
- Memory: 100 MB, 8 GB ext
- Temperature Range (°C): - 20 to 350
- GENESIS Spray Gunatribut:
- Outer Diameter (mm): 20
- Inner Diameter (mm): 1
- KRISBOW Magnetic StandDeskripsi:- This product can be adjusted at any direction and position, and can be made fixed by trimming device and swallow tailed slot clamp, through hydraulic force- Instant mounting and dismounting- Use magnetic force to prefent damage to indicatoratribut:
- Holding Stem (mm): 8+0.02
- Holes: 8,02 mm
- Release Method: Manual
- KRISBOW Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:Jangka Sorong Digital dengan teknologi pencacah untuk penggunaan 4 macam pengukuran dimensi dari benda kerjaatribut:
- Resolution (mm): 0.01
- Zojirushi Lunch Jaratribut:
- Food Containers: Rice (450ml), food (330ml &200ml)
- Heat Retention (°C): 69 at 6 hours
- WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Deskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
- TRUSCO Termometer InframerahDeskripsi:-With laser point function.-Consumer products safety act PSC marked item.-Equipped with auto power off and automatic hold functions.-With backlight.atribut:
- Emissivity: 0.95 (Fixed)
- Measuring Temperature Range: -50 to 330°C
- Power Supply: 9V dry batteryx1 (sold separately)
- Temperature Min Display: 0.1°C
- Dimension (WxDxH) (mm): 36 x 89 x 134
- Distance Versus Measurement Range Ratio (D vs. S): 12vs.1
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Shinwa Rules Radiation Thermometer with Laser Point Functionatribut:
- Material: Body: ABS resin
- Power: Two AAA alkaline batteries
- Type of display Temperature: Digital
- Battery Life (hour): Continuous use 14
- Dimensions (mm): 185x46x143
- Precision: ± 2% or ± 2°C (applying the higher number)
- Thermometer Type: Radiation thermometer (gun type)
Daftar Harga harga thermo gun krisbow Terbaru April 2026
| Joyko Label Price Gun | Rp139.900 |
| LAKONI Spray Gun | Rp269.900 |
| KRISBOW Infrared Thermometer | Rp469.900 |
| KRISBOW Alat Ukur Inframerah Thermal Imaging | Rp31.999.900 |
| GENESIS Spray Gun | Rp269.900 |
| KRISBOW Magnetic Stand | Rp279.900 |
| KRISBOW Digital Caliper (Jangka Sorong) | Rp589.900 |
| KRISBOW Alat Ukur Dial Indikator | Rp369.900 |
| KRISBOW Troli Barang Lipat | Rp519.900 |
| Zojirushi Lunch Jar | Rp1.399.900 |
Data diperbarui pada 05/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/KRISBOW%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/fvP101515571-3.jpg)



/0cP101000012-28.jpg)

/P101559285-1.jpg)

/P101000154-1.jpg)