Beli harga test pump elektrik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. kyowapmp Manual Water Pressure Test Pump (Pompa Penguji Tekanan)
    Mulai

    Rp4.299.900

    kyowapmp Manual Water Pressure Test Pump (Pompa Penguji Tekanan)
    atribut:
    • Set Contents: Pressure gauge, Pressure hose 1m, Union coupling 1/2, Bushing 1/2 x 1/4
    • Discharge Quantity (ml/time): 13
    • Water Tub Capacity (L): 4.5
    • Discharge Port Diameter: G1/4
    • Accessories: Pressure gauge, Pressure Hose 1m, Union Couplings 1/2, Bushing 1/2x 1/4
  2. SUN RUN Electric Pump (Pompa Elektrik)
    Mulai

    Rp38.999.900

    SUN RUN Electric Pump (Pompa Elektrik)
    Deskripsi:
    SPE-2Hydraulic Electric Pump-Two stage models for reduced cycle times and improved productivity-Easy to customize with modular accessory kits-User adjustable external relief valve with a factory set upper limit prevents system overload-Easy to read integrated oil level sight glass-Totally enclossed fan-cooled motors are ideal for outdoor use in many environments
  3. Wasser Pump Shallow Well PW Series (Pompa Sumur Dangkal)
    Mulai

    Rp869.900

    Wasser Pump Shallow Well PW Series (Pompa Sumur Dangkal)
    Deskripsi:
    Pompa sumur dangkal PW dengan total head max.45m, Current max. 1.5A-3A adalah pompa air pilihan dari Brand Wasser untuk kebutuhan sehari-hari, pekarangan, mesin cuci, kolam tanki dan gedung
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
  4. TSURUMI PUMP Pump Submersible Contruction Dewatering KTZ Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp22.999.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible Contruction Dewatering KTZ Series (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirPompa Celup Construction KTZ Brand Tsurumi dengan output 2-15 Hp , flowrate 260-640 Gal/min, terbukti berkualitas dan terbaik, cocok digunakan untuk proyek konstruksi, industri dan pabrik.
  5. Wasser Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Wasser Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Semi Jet Pumps (Pompa Sumur Dangkal) dengan spesifikasi total head 32-50 Meter adalah pompa air dari brand Wasser untuk kebutuhan kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Input Pipe (inch): 1
    • Output Pipe (inch): 1
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
  6. Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dalam dari Wasser ini memiliki total head max 48-90m, tahan karat dan awet, cocok digunakan untuk kebutuhan rumahan dan gedung bahkan untuk keperluan industri
    atribut:
    • Input Pipe (inch): 1.25
  7. Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00046.01
  8. Grundfos Pump Booster Inverter (Pompa Dorong)
    Mulai

    Rp35.999.900

    Grundfos Pump Booster Inverter (Pompa Dorong)
    Deskripsi:
    Grundfos CMBE adalah pompa inverter yang ringkas.Solusi pompa pendorong untuk berbagai macam aplikasi rumah tangga dan industri kecil. Pompa pendorong CME booster memastikan kenyamanan terbaik dengan memberikan tekanan yang konstan dalam kondisi beragamnya penggunaan air.Hanya dengan menekan tombol pengatur tekanan, maka tekanan akan meningkatkan atau menurun sesuai yang kita inginkan. Pompa CME booster sangat mudah instalasi.Tekanan konstanCME Booster selalu memberikan tekanan yang konstan.Desain yang kokoh Pompa terbuat dari bahan yang memastikan katahanaan terhadap korosi yang sangat baik. Rumah pompa, shaft dan impeller terbuat dari stainless stell berkualitas tinggi, sedangkan bagian lainnya dicat secara elektroforesis.Hemat energiPengatur frekuansi CME Booster yang menyesuaikan konsumsi daya sesuai dengan pemakaian air dapat menghemat penggunaan listrik hingga 40%.Aksesoris yang lengkap CME Booster memiliki five-way fitting yang memiliki non-return valve, pressure sensor, pressure gauge, dan koneksi tangki diafragma.Tidak bisingCME Booster beroperasi rendah suara, sekitar 55 desibel, yang secara signifikan lebih tenang daripada kebanyakan pompa saat ini tersedia dipasar.Interface yang mudah digunakanPanel kontrol pada pompa memiliki fitur interface yang mudah digunakan dengan indikator LED yang menunjukkan status operasional dan tombol untuk penyesuaian tekanan.Dry running protectionCME Booster akan berhenti beroperasi secara otomatis apabila terjadi kekosongan atau air habis.Thermal overload protectionCME Booster dilengkapi dengan thermal overload protection yang secara efektif memproteksi panas berlebih.
    atribut:
    • Head (max)(m): 65
  9. SUN RUN Hand Pump (Pompa Tangan)
    Mulai

    Rp5.699.900

    SUN RUN Hand Pump (Pompa Tangan)
    Deskripsi:
    SP-392Light weight, Two-speed Hand Pump-Internal pressure relief valve for overload protection-Durable glass-filled nylon reservior and nylon encapsulated aluminum pump baser for maximum corrosion resistance-Two speed operation reduces handle strokes by as much as 78% over single speed pumps-Lower handle effort to minimize operator fatigue-Handle lock and lightweight construction for easy carrying-Non-conductive fiberglass handle for operator safety
    atribut:
    • Pressure Rating 2 stage (bar): 700
    • Pump Type : Two Speed
  10. Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp949.900

    Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  11. Kennedy Hand Drum Pump
    Mulai

    Rp1.399.900

    Kennedy Hand Drum Pump
    atribut:
    • Compatible Fluid: Diesel, Oil, Petrol, Water
    • Pump Type : Rotary Pump
    • Size (ml): 250
    • Suction Tube Length (mm): 980
    • Suitable for Containers (L): 205
  12. Koshin Hand Drum Pump (Pompa Tangan Manual / Pompa Drum)
    Mulai

    Rp2.499.900

    Koshin Hand Drum Pump (Pompa Tangan Manual / Pompa Drum)
    Deskripsi:
    These rotary barrel pumps are compact and lightweight. Koshin barrel pumps are most suited for dispensing oils from large drums to small volume containers. They can be used for kerosene, diesel fuel and oil.
  13. JTC Vacuum Pump (Pompa Vakum)
    Mulai

    Rp9.299.900

    JTC Vacuum Pump (Pompa Vakum)
    atribut:
    • Power Supply (V/Hz): 220/50-60
  14. Riken Kiki Hydraulic Pump
    Mulai

    Rp8.599.900

    Riken Kiki Hydraulic Pump
    atribut:
    • Maximum Low Usage Pressure (MPa): 2
    • Maximum High Usage Pressure (MPa): 70
    • Discharge Port Diameter (Rc): 3/8
  15. Konno Eagle Hand Pump
    Mulai

    Rp14.999.900

    Konno Eagle Hand Pump
    Deskripsi:
    These are hand pumps to drive EAGLEs various Remote Toe-Lift Jacks.- Optimized for Remote Toe-Lift Jacks and Short Cylinder Jack. - Have double cylinder discharge mechanism (automatic switching between high pressure and low pressure), so it make jack stroke widened when their pressure are low. It makes shorten the work time. - 2V series Double Pumps enable a synchronized operation of two jacks by equipping its branch with the automatic adjustment valve. - These hand pumps can be used for other suppliers jacks.
    atribut:
    • Usable Oil Capacity: 800cc
    • Pressure Rating 1 Stage: 70MPa
    • Pressure Rating 2 Stage: 1.4MPa
    • Oil Volume Per Stroke 1 Stage: 2cc
    • Oil Volume Per Stroke 2 Stage: 12.9cc
Daftar Harga harga test pump elektrik Terbaru October 2026
kyowapmp Manual Water Pressure Test Pump (Pompa Penguji Tekanan)Rp4.299.900
SUN RUN Electric Pump (Pompa Elektrik)Rp38.999.900
Wasser Pump Shallow Well PW Series (Pompa Sumur Dangkal)Rp869.900
TSURUMI PUMP Pump Submersible Contruction Dewatering KTZ Series (Pompa Celup)Rp22.999.900
Wasser Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)Rp1.199.900
Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)Rp1.999.900
Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)Rp1.299.900
Grundfos Pump Booster Inverter (Pompa Dorong)Rp35.999.900
SUN RUN Hand Pump (Pompa Tangan)Rp5.699.900
Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)Rp949.900

Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)