Beli harga tempat cuci piring di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Royal All Portable Kitchen Sink (Tempat Cuci Piring)atribut:
- Include Installation: No
- GETRA Stainless Steel Sink Table (Tempat Cuci Piring)Deskripsi:Full stainless steel cabinet Knock-down system With Grid Undershelf Table top: 1 mm stainless steel High density boardatribut:
- Width (mm): 700
- Height (mm): 850+100
- Bowl Dimension (mm): 800x500x300
- Royal Tempat Cuci Piring One Bowl PlusDeskripsi:Royal Sink terbuat dari AISI Nikel Krom Stainless Steel yang berkualitas sehingga tahan lama dan higienis digunakan karena permukaannya mudah dibersihkan. - Cocok untuk perumahan maupun gedung-gedung komersil. Dengan bak yang berukuran besar, Royal Sink juga dilengkapi aksesoris seperti saringan pembuangan dengan penutup berlapis karet untuk mencegah bau tidak sedap serta keranjang penyaring sampah yang dapat di angkat sehingga memudahkan pembuangan sampah. - Selain digunakan untuk tempat cuci piring dan peralatan dapur lainnya yang kotor, bak/tempat cuci piring juga sering digunakan untuk mencuci buah-buahan dan sayuran yang akan di makan atau diolah. Selain itu, bak cuci piring juga bisa menjadi salah satu hal utama yang membuat dapur terlihat lebih modern dan rapi. Sangat cocok digunakan untuk rumah makan, cafe, restoran dan lainnya.
- Sunlight Sabun Cuci Piring PouchDeskripsi:Sabun pencuci piring dari SUNLIGHT ini memiliki kemasan botol dan refill berukuran 435-1600ml mengandung ekstra jeruk nipis yang dapat mengangkat lemak dengan cepat cocok untuk pemakaian sehari-hari
- snap clean Hand Soap (Sabun Cuci Tangan)Deskripsi:Sabun cair khusus untuk mencuci tangan, terbuat dari bahan selulosa, an-ionic surfactant, dan wewangian alami. Bersih, lembut, wangi dan aman bagi kulit.PENGGUNAAN 1. Larutkan liquid Hand Soap dengan air dengan perbandingan 1:3 sampai 1:5, aduk hingga kekentalan merata, kemudian tuangkan ke dalam Soap Dispenser. 2. Dianjurkan untuk mencuci/membersihkan Soap Dispenser dalam 1 minggu sekali. 3. Perlu diperhatikan bahwa pencampuran Hand Soap harus dilakukan sesuai kebutuhan harian. Hand Soap yang telah dicampur air terlalu lama (lebih dari 3 hari) akan mengalami proses pembusukan.
- Quizy Hand Soap (Sabun Cuci Tangan)Deskripsi:Detergen pencuci tangan dan anti kuman berwarna pink dengan wangi berry- Kemasan : Galon- Bentuk : Liquid- Dilusi : 1:1 s/d 1:5Cara PenggunaanMencuci tangan dan pembunuh kuman yang menempel di tangan sehingga kemungkinan kontaminasi dengan makanan dapat dicegah. Ambil sedikit hand soap ratakan ke seluruh permukaan tangan bilas dengan air bersih.
- KRISBOW Tempat Sampah/Tong Sampah Tutup Ayun Plastik (Dustbin/Trash Bin)Deskripsi:Alat yang digunakan untuk menampung sampah sementara sehingga sampah dapat dibuang saat tempat sampah sudah penuh. Alat ini sangat cocok dipakai karena desain yang ergonomis dengan kapasitas yang optimal. Tempat sampah ini dipakai pada indoor atau outdoor. Tempat sampah Krisbow sering digunakan di industri, pabrik, bengkel.
- Sharp Washing Machine (Mesin Cuci)Deskripsi:Design bukaan pintu yang besar memudahkan pengguna untuk memasukan dan mengeluarkan pakaian yang memiliki ukran besar seperti selimut, bed cover dan lain-lain. Menghemat penggunaan air hingga 40%, dan menghemat penggunaan detergen. Terhindar dari jamur dan bakteri yang tersisa pada tabung pencucian dan meminimalisir perpindahan jamur dan bakteri dari baju ke mesin pencuci. Tidak merusak pakaian, karena terhindar dari gesekan dengan lubang tabung pencucian. Dilengkapi teknologi pulsator yang baru yang terinpirasi dari alam ( Lumba-lumba dan Ikan Paus ). Fitur pencucian tabung yang kuat pada akan selalu menjaga umur dan kebersiahan tabung mesin cuci ini. Hanya dengan mengaktifkan tombol FRAGRANCE / PELEMBUT (8 Kg), program ini akan merendam cucian dalam beberapa menit sebelum berputar. Hal ini akan memberikan keharuman yang maksimal pada pakaian.atribut:
- Capacity: 8kg
- Wash Power: 320Watt
- Dimensions: 530x963x585mm
- Power Source : 220V/50Hz
- Body: Metal
- Tube Type: Stainless Steal
- Dry Power: 220Watt
- Yuri Hand Soap Pouch (Sabun Cuci Tangan)Deskripsi:Yuri Handsoap mengandung Extrak Buah-buahan yang selain efektif untuk membersihkan tangan dari kotoran dan kuman juga memberikan wangi yang segar serta tidak membuat tangan menjadi kering atau tangan tetap lembut.Bahan Aktif : Biodegradable Surfactants, EmollientDepkes RI PKD 20206800981atribut:
- Volume (ml): 375
- Packaging: Pouch
Daftar Harga harga tempat cuci piring Terbaru May 2026
| TEKA Wastafel | Rp1.999.900 |
| Royal All Portable Kitchen Sink (Tempat Cuci Piring) | Rp449.900 |
| GETRA Stainless Steel Sink Table (Tempat Cuci Piring) | Rp2.899.900 |
| Royal Tempat Cuci Piring One Bowl Plus | Rp239.900 |
| Sunlight Sabun Cuci Piring Pouch | Rp7.900 |
| LG Washing Machine Top Load | Rp3.599.900 |
| snap clean Hand Soap (Sabun Cuci Tangan) | Rp13.900 |
| Quizy Hand Soap (Sabun Cuci Tangan) | Rp18.900 |
| KRISBOW Tempat Sampah/Tong Sampah Tutup Ayun Plastik (Dustbin/Trash Bin) | Rp179.900 |
| Dalton Tempat Sampah/Tong Sampah Beroda (Trash Bin) | Rp429.900 |
Data diperbarui pada 23/05/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/9bP103711335-1.jpg)
/f2P103472542-1.jpg)



/4oP103452168-1.jpg)
/P102540059-1.jpg)
/njP101515847-7.jpg)
/7rP101002279-18.jpg)
/lrP101574783-3.jpg)

/P102171356-1.jpg)
/P101546568-1.jpg)