Beli harga tangga scaffolding di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Pica Ladder Super Cosmos Triple (Tangga Ekstensi)atribut:
- Material: Aluminium
- Total Length (m): 3.95 - 8.71
- Front Surface Effective Width (mm): 340mm (upper ladder) 340mm (middle ladder) 358mm (lower ladder)
- Distance between Rungs (mm): 340mm
- Rung Surface Width (mm): 42mm
- Maximum Loading Capacity (kg): 100
- Alinco Dual Purpose Stepladderatribut:
- Maximum Usable Mass (kg): 100
- Material: Aluminium
- Tread Width (mm): 55
- Mark: A Mark Certified Product
- Number of Steps: 1 (excluding top plate)
- Top plate dimensions (mm): 251x160
- DENKO Tangga Teleskopik Single Seri TLDeskripsi:Single Telescopic Ladder dengan spesifikasi Load Capacity 150kg adalah Tangga Teleskopik dari brand DENKO yang bisa digunakan untuk kebutuhan industri dan area lainnya.
- DENKO Tangga Lipat Teleskopik Multifungsi Dobel Seri TLDeskripsi:Tangga Dalton adalah tangga yang sangat praktis dan multiguna untuk membantu proses pekerjaan yang membutuhkan alat untuk mencapai ketinggian. Tangga Dalton ini tersedia dengan ketinggian jangkau 785 mm sampai dengan 3700 meter dengan kapasitas 150 kg.
- LIVEO Tangga Rumah LipatDeskripsi:- Sudah bersertifikat EN131 (Standart Eropa)- Tahan beban sampai 150kg- 4 anak tangga- Jarak antar anak tangga 29cm- Cocok untuk rumah tangga- Terdapat handle untuk pegangan- Dapat di lipat & mudah di bawaatribut:
- Material: Metal Powder Coating
- Certified: EN 131
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- DENKO Tangga Lipat Multifungsi AluminumDeskripsi:Denko Alumunium Ladder Alumunium Multipurpose Ladderwith feature:> Certificate : ENI3Iatribut:
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Space of Rungs (cm): 28
- Thickness (mm): 1.2
- TRUSCO Tangga AluminiumDeskripsi:Product design that emphasizes the safety of people using it. Because the pitch from the top board to the step is wide, it is a structure that makes it difficult for a foot to hang on the top board.
- LIVEO Tangga Lipat Ekstensiatribut:
- Material: 100% Alumunium Alloy
- Certified: EN 131
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Specification: Rubber Stand, Arm-Extension, Runglock
- LIVEO Tangga Lipat Multifungsiatribut:
- Material: 100% Alumunium Alloy
- Certified: EN 131
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Dalton Tangga Lipat MultifungsiDeskripsi:Dalton Tangga Serbaguna adalah tangga yang sangat praktis dan multiguna untuk membantu proses pekerjaan yang membutuhkan alat untuk mencapai ketinggian.atribut:
- Material: Aluminium 6063
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Space of Rungs (cm): 29
- Thickness (mm): 1.2
- LIVEO Tangga Lipat Teleskopik Magicatribut:
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Dalton Tangga Rumah Lipat AluminiumDeskripsi:Ladder Dalton adalah tangga yang sangat praktis dan multiguna untuk membantu proses pekerjaan yang membutuhkan alat untuk mencapai ketinggian.
- LIVEO Ladder Telescopic Single (Tangga Teleskopik)atribut:
- Material: 100% Alumunium Alloy
- Certified: EN 131
- Color: Silver
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Specification: Safety Rubber, Lock System, Rubber Feet
- Dalton Ladder Telescopic Double (Tangga Teleskopik)atribut:
- Material: Aluminium 6063
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Space of Rungs (cm): 30
- Thickness (mm): 1.2
- Dalton Stepladder Extension Aluminium (Tangga Lipat Ekstensi)atribut:
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Space Rungs (cm): 23
- KSS Ladder Extension (Tangga Ekstensi)Deskripsi:Description:- Material main body : Aluminum- Step : Nylon 6 and glass fiber barAdjust to desired height in 300mm units.The central locking mechanism can be used to lock 1 level at a time, for enhanced safety.Can be stopped for use at levels partway up.atribut:
- Front Surface Effective Width (mm): 320 - 355mm
- Distance between Rungs (mm): 320mm
- Rung Surface Width (mm): 30mm
- TRUSCO Tangga ProfesionalDeskripsi:The top board and installation dimensions are wide, and there is a sense of stability.atribut:
- Finishing Material: Aluminium Alloy
- Maximum Working Load (kg): 130
- Top Plate Size (mm): 300 x 255
- Dalton Tangga Teleskopik Singleatribut:
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
Daftar Harga harga tangga scaffolding Terbaru April 2026
| Pica Ladder Super Cosmos Triple (Tangga Ekstensi) | Rp23.999.900 |
| Alinco Dual Purpose Stepladder | Rp6.399.900 |
| DENKO Tangga Teleskopik Single Seri TL | Rp739.900 |
| DENKO Tangga Lipat Teleskopik Multifungsi Dobel Seri TL | Rp1.699.900 |
| LIVEO Tangga Rumah Lipat | Rp719.900 |
| DENKO Tangga Lipat Multifungsi Aluminum | Rp1.099.900 |
| TRUSCO Tangga Aluminium | Rp809.900 |
| LIVEO Tangga Lipat Ekstensi | Rp1.599.900 |
| LIVEO Tangga Lipat Multifungsi | Rp1.599.900 |
| Dalton Tangga Lipat Multifungsi | Rp1.299.900 |
Data diperbarui pada 02/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102034224-1.jpg)











/P101003261-1.jpg)
/dxP102812501-2.jpg)
/drP102812495-2.jpg)
/P102027349-1.jpg)