Beli harga tang jonnesway di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)Deskripsi:Combination Plier 6inch-2557 adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya merek KRISBOW dengan ukuran 6inch (tang kombinasi). Tang kombinasi digunakan untuk memegang, memuntir dan memotong benda kerja, misal kawat penghantar (kabel). Penggunaan tang kombinasi tidak boleh memotong kabel dengan cara tang dipukul dengan palu, karena akan merusak palu. Terbuat dari carbon steel.atribut:
- Type: Combination Plier
- Applications: Clamping & Cutting
- TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)Deskripsi:TEKIRO TANG BUAYA LURUS 7 INCH biasa dilengkapi dengan pengunci obyek yang dioperasikan dengan cara memuntir pada bagian ujung tangkainya. Fungsi dari tang ini adalah untuk menjepit suatu baut dan mur.Fungsi : mengunci baut atau murMaterial : Chrome Vanadiumdipergunakan untuk pekerjaan menjepit / menggigit objek dengan cengkraman yang sangat kuat layaknya kekuatan gigitan buaya yang sangat kencang dan sulit dilepaskan.Ukuran panjang 7" inch atau sekitar 177 mm dengan lebar 54 mm.Bahan Besi yang sudah disepuh dan Anti Karat.Pabrikasi dengan metoda 'Drop Forging' untuk meningkatkan kekerasan kunci.Silver Matt Fully Polish Finishing.Produk ini sangat berkualitas dan presisi.atribut:
- Dimension 3 (mm): 12
- TEKIRO Ratchet Crimping Press Pliers (Tang Crimping Ratchet)Deskripsi:Tang krimping untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkan. Terbuat dari material chrome-vanadium yang berkualitas, alat ini juga memiliki Rachet action untuk memberikan kekuatan krimping yang stabil. Selain itu handle di desain ergonomis sehingga cocok untukberbagai pekerjaan instalasi listrik / elektronik industrial. tang krimping ini memiliki rahang yg khusus digunakan untuk terminal jenis non-insulated.Fungsi : untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkanMaterial : Chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- JONNESWAY Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Kenmaster Tang Kombinasi (Combination Plier)atribut:
- Size (inch): 8
- FACOM Modular Plier Set (Tang Set)atribut:
- Content: 18mm half-round nose pliers;23mm universal pliers;24mm diagonal cutting pliers
- JONNESWAY Dr. Tool Kitatribut:
- Size Socket: 1/2 & 1/4inch
- JONNESWAY Micrometer Torque Wrench Kitatribut:
- Capacity (ft-lbs): 30-150
- Spanner Head (mm): 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30
- JONNESWAY Combination Wrench Supertech Set (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Chrome Vanadium
- monotaro Mini Crimp Tool (Tang Crimping Mini)Deskripsi:For bare terminals, PB sleeve installation work. For bare terminal, PB sleeve mounting workatribut:
- Overall Length (mm): 180
- Material: Carbon Steel
- Operating Range (mm²): 0.5/1.25/2/3.5/5.5
- Weight (g): 310
Daftar Harga harga tang jonnesway Terbaru March 2026
| KRISBOW Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi) | Rp75.900 |
| JONNESWAY Locking Pliers Smart Crimper (Tang Buaya) | Rp529.900 |
| TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya) | Rp98.900 |
| JONNESWAY Aviation Tin Snip | Rp279.900 |
| TEKIRO Ratchet Crimping Press Pliers (Tang Crimping Ratchet) | Rp379.900 |
| JONNESWAY Heavy Duty Hand Riveter | Rp299.900 |
| JONNESWAY Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas) | Rp899.900 |
| Kenmaster Tang Kombinasi (Combination Plier) | Rp47.900 |
| Kenmaster Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong) | Rp13.900 |
| FACOM Modular Plier Set (Tang Set) | Rp2.699.900 |
Data diperbarui pada 13/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/jvP103636715-7.jpg)
/P101005071-1.jpg)
/a1P101000361-8.jpg)

/abP101000371-2.jpg)

/P101005035-1.jpg)
/58P102279188-8.jpg)
/6eP102279230-2.jpg)
/P101519982-1.jpg)
/P101005065-1.jpg)
/P102053836-1.jpg)


/P101005074-1.jpg)
/P101005045-1.jpg)
/P101001173-1.jpg)
/P101519692-1.jpg)