Beli harga stick cone di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Gulaku Gula Pasir Sachet (Sugar)
    Rating:
    99% of 100
    (39)
    Mulai

    Rp54.900

    Gulaku Gula Pasir Sachet (Sugar)
    Deskripsi:
    Gula Sachet. Manis, alami, bersih dan murni.
    atribut:
    • Size (g): 8
  2. Standard Pen Retract (Pulpen / Bolpoin)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp31.900

  3. Electra Broom and Dustpan Set (Pengki+Sapu)
    15%
    Mulai

    Rp269.900

    Electra Broom and Dustpan Set (Pengki+Sapu)
    Deskripsi:
    Dust Pan With Broom tempat untuk menampung sampah secara sementara, yang dilengkapi dengan sapu dan handle. Alat ini sangat memudahkan saat proses pembersihan, alat ini terbuat dari bahan yang berkualitas sehingga tahan lama. Dust Pan ELECTRA berkualitas tinggi dengan harga terjangkau.
    atribut:
    • Size (cm): 79 x 33 x 68
  4. STS Aluminum Staff
    Mulai

    Rp939.900

    STS Aluminum Staff
    atribut:
    • Accessories: Nylon bag storage
    • Length (mm): (Shrinkage long - full length) 1155 - 3000
    • Width (mm): 50
    • Overall Length (mm): 3000
    • Weight (kg): 0.95
    • Type: Three-stage
    • Number of Steps: 3
    • Scale: (Table) 5mm 10mm unit (back) 1mm scale
    • Shrinkage Length (mm): 1155
    • Purpose of Use: Leveling and survey aids used with theodolites and levels such as leveling and stadia surveying.
Daftar Harga harga stick cone Terbaru October 2026
Gulaku Gula Pasir Sachet (Sugar)Rp54.900
Standard Pen Retract (Pulpen / Bolpoin)Rp31.900
Electra Broom and Dustpan Set (Pengki+Sapu)Rp269.900
STS Aluminum StaffRp939.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)