Beli harga pipa aluminium alloy di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Rothenberger Pipe Wrench Aluminium
    Mulai

    Rp1.299.900

    Rothenberger Pipe Wrench Aluminium
    Deskripsi:
    kunci pipa aluminium.
  2. TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp60.900

    TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
  3. DENKO Step Ladder Multifunction Aluminum (Tangga Lipat Multifungsi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    DENKO Step Ladder Multifunction Aluminum (Tangga Lipat Multifungsi)
    Deskripsi:
    Denko Alumunium Ladder Alumunium Multipurpose Ladderwith feature:> Certificate : ENI3I
    atribut:
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
    • Space of Rungs (cm): 28
    • Thickness (mm): 1.2
  4. Kennedy Double Flaring Tool Set
    Mulai

    Rp1.199.900

    Kennedy Double Flaring Tool Set
    Deskripsi:
    Manufactured to double flare aluminium and copper tubing up to .040 Inch wall thickness producing SAE 45 Degree flares. Heat treated alloy steel swivel is precision ground and chromed to reduce friction. Heat treated drop forged yoke. Each adaptor is clearly stamped with the size for easy identification. Bright lustre plate finish with contrasting black oxide. Will also produce a single flare. Sizes: 3/16 Inch, 1/4 Inch, 5/16 Inch, 3/8 Inch, 7/16 Inch, 1/2 Inch, and 5/8 Inch.
    atribut:
    • Angle of Flare: 45Degree
    • Compatible Pipe Material: Aluminium Copper Soft Steel
    • Compatible Pipe Size: 1/2Inch 1/4Inch 3/16Inch 3/8Inch 5/16Inch 5/8Inch 7/16Inch
    • Lap Type: Single
    • Type: Flaring Tool Set
    • Includes: (7) Die Heads: 3/16 1/2 1/4 3/8 5/16 5/8 7/16 Carrying Case Cutter Double Flaring Tool
    • Number of Pieces: 9
    • Product Number: DFT625
  5. NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda)
    Mulai

    Rp40.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania. YP: 44.8kgf/mm², TS: 54kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 7.2kgf-m. Posisi las: semua posisi dan dapat untuk las vertikal turun, Penetrasi sedang, mudah digunakan. Cocok untuk konstruksi bangunan, kapal, pipa, mesin pertanian dan tangki. Arus:AC, DC+, DC-.
    atribut:
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.8
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 53.7
    • Charpy Impact Value (kgf-m): '7.2 at 0°C
    • Elongation (%): 29
  6. Dalton Step Ladder Aluminium 6063 Multifunction (Tangga Lipat Multifungsi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Dalton Step Ladder Aluminium 6063 Multifunction (Tangga Lipat Multifungsi)
    Deskripsi:
    Dalton Tangga Serbaguna adalah tangga yang sangat praktis dan multiguna untuk membantu proses pekerjaan yang membutuhkan alat untuk mencapai ketinggian.
    atribut:
    • Material: Aluminium 6063
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
    • Space of Rungs (cm): 29
    • Thickness (mm): 1.2
  7. Yamawa Adjustable Round Dies (Mata Senai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp429.900

  8. Redbo Single Phase Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp7.099.900

    Redbo Single Phase Welding Machine (Mesin Las)
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21S
  9. LIVEO Step Ladder Telescopic Magic (Tangga Lipat Teleskopik)
    Mulai

    Rp2.999.900

    LIVEO Step Ladder Telescopic Magic (Tangga Lipat Teleskopik)
    atribut:
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
  10. LIVEO Ladder Telescopic Single (Tangga Teleskopik)
    Mulai

    Rp2.599.900

    LIVEO Ladder Telescopic Single (Tangga Teleskopik)
    atribut:
    • Material: 100% Alumunium Alloy
    • Certified: EN 131
    • Color: Silver
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
    • Specification: Safety Rubber, Lock System, Rubber Feet
Daftar Harga harga pipa aluminium alloy Terbaru October 2026
Rothenberger Pipe Wrench AluminiumRp1.299.900
Sellery Tube Bender (Alat Pembengkok Pipa)Rp239.900
WISON Alat Pembengkok Pipa HidrolikRp7.099.900
TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)Rp60.900
DENKO Step Ladder Multifunction Aluminum (Tangga Lipat Multifungsi)Rp1.299.900
BOSCH Bi-Metal Holesaw for Metal, Aluminium, PVC and Wood (Gergaji Lubang)Rp43.900
Kennedy Double Flaring Tool SetRp1.199.900
NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda)Rp40.900
Dalton Step Ladder Aluminium 6063 Multifunction (Tangga Lipat Multifungsi)Rp1.599.900
Yamawa Adjustable Round Dies (Mata Senai)Rp429.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)