Beli harga peralatan olah raga di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Sharp Jetstream PCI SeriesDeskripsi:R32 Freon TerbaruSharp yakin bahwa langkah terbaik untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan adalah dengan mempertimbangkan segala faktor penyumbang pemanasan global mulai dari kebocoran refrigeran pada saat instalasi sampai konsumsi listrik peralatan elektronik. Oleh karena itu sharp memilih freon R32, refrigeran terbaru yang sangat ramah lingkungan yang tidak mengandung bahan perusak Ozon.Powerful JetstreamTeknologi Jestream dapat mendinginkan dengan cepat, memberikan kesejukan seketika dari cuaca yang panas atau sehabis olah raga. Dengan sebuah tombol untuk menghantarkan hembusan udara dingin yang menyegarkan tubuh dan mengembalikan energi tubuh.Coanda Air FlowUdara sejuk tersebar ke seluruh ruangan, untuk menciptakan sebuah lingkungan yang menyenangkan bagi semua orang. Udara lembut yang bergerak secara perlahan menjadikan pendinginan ini ideal digunakan bagi wanita hamil, bayi, orang tua, dan orang lain yang sensitif terhadap suhu rendah.Self Cleaning FunctionIndoor evaporator cenderung lembab dan berpotensi untuk tumbuh jamur penyebab bau, aktifkan self cleaning guna memastikan indoor evaporator tetap kering dan bebas dari jamur & bau apek.Garansi KompressorKetangguhan AC Sharp kini dicerminkan dengan waktu garansi kompressor hingga 10 tahun.atribut:
- Product Series: Jetsream PCI Series
- Jetstream: Yes, Jestream G9
- Coanda: Yes
- Turbo Cooling: No
- Anti Rust Evaporator: Yes
- Liquid Side (inch): 1/4
- Low Power (W): No
- Rated Frequency (Hz): 50
- Rated Voltage (V): 220
- Refrigerant Volume: R32
- EVERYDAY Vibratory Roller (Diesel Changzhai)Deskripsi:Vibratory Roller RS600D adalah mesin pemadat yang menggabungkan antar tekanan dan getaran. Vibratory roller mempunyai efisiensi pemadatan yang baik, alat ini memungkinkan digunakan secara luas dalam tiap jenis pekerjaan pemadatan. Biasa digunakan sebagai pemadat permukaan aspal, permukaan kerikil, pasir dan proyek lainnya. RS600D adalah vibratory roller berukuran kecil, yang digunakan untuk memperbaiki dan merawat berbagai jalan, jalan tol, area parkir, lapangan olah raga dan halaman taman. RS600D sangat cocok untuk pemadatan pada area yang sempit. Dilengkapi dengan mesin diesel dengan output hingga 7 hp. RS600D dilengkapi dengan beberapa fitur seperti, radius operasi kecil bisa bekerja di area kecil, Hydraulic Motor Double Drum Driving memastikan kinerja pemadatan keseluruh mesin, dilengkapi dengan electric starter.atribut:
- Walk Speed (km/hour): 0-4.5
- Greadibility (%/degrees): 30/<15
- Drive Type: Hydraulic Transmission
- Vibration Control: Auto Clutch
- Vibration Frequency (Hz): 60
- Exiting Force (kN): 20
- Dimensions (mm): 2490x700x1130
- Engine Model: Changchai ZR180
- Hydraulic Oil Tank (L): 25
- Power (HP): 7.0
- Starting Mode: Electric & Hand
- Water Tank (L): 40
- Wheel size (mm): (375x650)x2
- CHEETAH Sepatu Safety Ankle Boots Rebound 7106H (Sepatu Proyek)Deskripsi:CHEETAH merek terpercaya untuk Sepatu Safety dan Alat Pelindung Diri dengan banyak type untuk berbagai tempat kerja andaatribut:
- SNI License: Yes
- Color: Black
- Penutup Jari Kaki: Steel
- SNI Number: 158/W/RE/B/V/2017
- Sol Luar: Dual PU
- Sol Tengah: Steel
- JONNESWAY Dr. Tool Kitatribut:
- Size Socket: 1/2 & 1/4inch
Daftar Harga harga peralatan olah raga Terbaru April 2026
| Sharp Jetstream PCI Series | Rp4.399.900 |
| EVERYDAY Vibratory Roller (Diesel Changzhai) | Rp119.999.900 |
| CHEETAH Sepatu Safety Ankle Boots Rebound 7106H (Sepatu Proyek) | Rp439.900 |
| JONNESWAY Dr. Tool Kit | Rp3.199.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P103067395-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/CHEETAH%20Sepatu%20Safety%20Ankle%20Boots%20Rebound%207106H%20(Sepatu%20Proyek)/1lP101000057-17.jpg)