Beli harga palu 3 kg di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Sumo Caster Wheel PU Ball Bearing 150kg (3inch )atribut:
- Size (inch): 3
- Capacity Per Castor (kg): 150
- TEKIRO Palu KambingDeskripsi:TEKIRO CLAW HAMMER WITH FIBRE 08 OZTekiro Palu Kambing 8 oz. Memiliki kepala seperti catut yang berfungsi untuk mengangkat palu yang sudah tertancap di dinding. Ideal dijadikan sebagai koleksi perkakas Anda di rumah.TEKIRO Claw Hammer 8 oz. Merupakan Palu dengan bentuk kepala seperti tanduk dengan fungsi untuk mencabut atau mengangkat paku yang bengkok. Dan material handle yang ergonomis dan tidak mudah slip yang aman untuk digunakan.Fungsi : Untuk menumbuk paku dan mencabut paku dari benda kerja.Material : Heat Treated Carbon Steel
- Shenpai Caster Wheel 35A 500kg (8inch)atribut:
- Bearing Type: Ball bearing
- Material: PU
- Diameter: 8inch
- Capacity Per Castor: 500kg
- Thor Copper-Rawhide HammerDeskripsi:A safer alternative for striking machined surfaces than conventional steel hammers. The impact resistant striking faces shape themselves to the component being struck, minimising rebound damage to the component and reducing noise pollution in the work place. The striking faces can be easily replaced once they have become worn. Available as standard, with a choice of five interchangeable face types. Dual Purpose Rawhide and Copper Faced Hammers Malleable iron head with solid wooden handle. The pure electrolytic copper striking face provides a safe, high impact blow whilst the rawhide face gives a firm, resilient blow that will not mark finished work.atribut:
- Shaft Material: Wood
- Head Material: Iron
- Special Features: Replaceable Strike Faces
- Face Hardness: Soft
- Face Material: Copper Rawhide
- Type: Hammer
- Sumo Caster Wheel PU Ball Bearing 200kg (4inch )atribut:
- Size (inch): 4
- Capacity Per Castor (kg): 200
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- HAMMER CASTER Caster Polyurethane Swivel / Roda Hidup (Roda PU)Deskripsi:Caster Polyurethane Swivel / Roda Hidup dengan spesifikasi ukuran diameter roda 2-8 Inchi adalah roda kastor dari brand Hammer Caster untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Neck Type: rotate
- No Drop Pelapis Anti Bocor 1kgDeskripsi:No Drop adalah cat pelapis anti bocor yang memiliki sifat elastis, kedap air serta sangat tahan cuaca sehingga sangat cocok untuk digunakan pada permukaan tembok, beton, asbes, galvanis/seng.atribut:
- Solid Content (%): 40-65
- Dilution: Water
- Dry Film Thickness (micron): Minimal 250
- Specific Gravity (kg/L): 1.0 to 1.3 (at 30°C, depends on color)
- Thickness (°C): '200 to 300Poise for color, 130 to 140ku for transparent at 30°C
- KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kgDeskripsi:Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterioratribut:
- Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/layer
- Thickness of the Paint Layer: 25-35 microns
- Touch Dry Time (minute): 20
- Perfect Dry Time (hour): 4
- Application Method: Brushes, rollers, spray
- Dilution Comparison (Spray): 20-30%
- Dilution Comparison (Brush & Roll): 10-20%
- Dilution: Thinner
- KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 5kgDeskripsi:Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterioratribut:
- Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/lapis
- Thickness of the Paint Layer: 25 - 35 microns
- Application Method: Brushes, rollers, spray
- Dilution Comparison (Spray): 20 – 30%
- Dilution Comparison (Brush & Roll): 10 – 20%
- Dilution: Thinner
- Touch Dry Time (minute): 20
- Perfect Dry Time (hour): 4
- HAMMER CASTER Caster Polyurethane With Brake / Rematribut:
- Neck Type: rotate
- HAMMER CASTER Caster Rubber Swivel / Roda Hidup (Roda Karet)atribut:
- Neck Type: rotate
- Kenmaster Paku BetonDeskripsi:Paku Beton Putih dari Kenmaster ini memiliki variasi ukuran Inch. Paku beton ini biasa familiar digunakan oleh semua kontraktor konstruksi
Daftar Harga harga palu 3 kg Terbaru December 2025
| BOSCH Mesin Bor Bobok Beton | Rp1.999.900 |
| Sumo Caster Wheel PU Ball Bearing 150kg (3inch ) | Rp239.900 |
| TEKIRO Palu Kambing | Rp47.000 |
| Shenpai Caster Wheel 35A 500kg (8inch) | Rp1.799.900 |
| Thor Copper-Rawhide Hammer | Rp759.900 |
| BOSCH Mesin Bor Bobok Beton | Rp3.599.900 |
| DOGYU Hammer | Rp319.900 |
| Sumo Caster Wheel PU Ball Bearing 200kg (4inch ) | Rp319.900 |
| Makita Cordless Hammer Drill Driver | Rp2.999.900 |
| HAMMER CASTER Caster Polyurethane Swivel / Roda Hidup (Roda PU) | Rp81.000 |
Data diperbarui pada 07/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P101005224-1.jpg)

/P101005135-1.jpg)



/P101005225-1.jpg)

/P102083307-1.jpg)




/7pP102083277-2.jpg)