Beli harga oli mesin diesel di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Shell Engine Oil Rimula Diesel R3 Turbo (Oli Mesin Diesel)Deskripsi:- Melindungi mesin diesel high performance dengan Turbocharger - Melindungi mesin dari keausan - Melindungi mesin dari korosi.atribut:
- SAE Grade: 15W40
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.5:2012 No : 103/S/Pro/B/VI/2018
- Joyko Label Price Gunatribut:
- Color: Random Color
- Shell Engine Oil Helix HX5 (Oli Mesin)Deskripsi:- Pelumas dengan premium mineral - Keunggulan: Membersihkan lebih dengan menghilangkan endapan kotoran dari pelumas mineral sebelumnya - Menjaga performa mesin tetap stabil - Cocok dipakai untuk usia kendaraan 8-12 tahun.atribut:
- SAE Grade: 15W-40
- Kinematic Viscosity: '14.27 at 100°C
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
- Viscosity Index: 137
- Shell Engine Oil Helix Ultra Fully Synthetic (Oli Mesin)Deskripsi:2. Tutup ganda dengan struktur labirin.atribut:
- SAE Grade: 5W40
- Viscosity at 40°C (mm²/s): 74.4
- Viscosity at 100°C (mm²/s): 13.1
- Viscosity Index: 179
- Density at 15degrees C kg/L: 0.840
- Packaging: Bottle
- Flash Point (°C): 215
- Pour Point (°C): - 39
- Volume (L): 1
- Shell Engine Oil Helix HX8 Synthetic (Oli Mesin)Deskripsi:Untuk pengendara yang mengineginkan perlindungan canggih terhadap mesin apapun tantangan berkendaranya.- Pelumas mesin fully Synthetic - Sesuai untuk mesin modernatribut:
- SAE Grade: 5W30
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
- Shell Engine Oil Helix HX3 (Oli Mesin)atribut:
- SAE Grade: 20W50
- Viscosity (mm²/s): 157 @40°C, 19 @100°C
- Viscosity Index: 137
- Flash Point (°C): 215
- Pour Point (°C): - 27
- Density (kg/L): 0.888 @15°C
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
- YANMAR Motor DieselDeskripsi:Kehandalan : - Sistem pembakaran Injeksi langsung : Sistem injeksi langsung kedalam ruang bakar dan didukung dengan desain mahkota piston berbentuk toroidal menghasilkan tenaga ekstra yang spontan dan hemat solar - Volume Silinder besar : Volume silinder yang besar menghasilkan tenaga yang besar namun tetap ekonomis - Getaran dan suara lebih halus : Penggunaan peredam getar ganda yang efektif dan sistem gigi miring , menghasilkan mesin dengan getaran yang lembut dan suara yang halus - Suku Cadang asliatribut:
- Type: Water-cooled horizontal 4 stroke diesel motor
- Combustion System: Direct Injection
- Fuel Pumps: Bosch Type
- Injector Pressure (kg/cm²): 200
- Number of Cylinder: 1
- Type of Lubricating Oil: SAE class 40 CC or CD
- Shell Engine Oil Helix ECO Plus (Oli Mesin)atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
- Kendall Engine Oil PCMO GT-1 HP SAE (Oli Mesin)Deskripsi:Motor oil is made from crude oil and is used to lubricate, clean, and cool engines. Types of motor oil include conventional, synthetic, diesel, bio-based, hybrid (blends of conventional and synthetic), and recycled oils. Motor oil varies in weight and viscosity, as well as additives that some manufacturers add to the oil during the refining process. A numerical code system created by the Society of Automotive Engineers (SAE) grades motor oils according to viscosity--the higher the number between 0 and 60, the more viscous (thicker) the oil is. Most consumer motor oils are graded by two numbers, with the first number indicating cold weather (Winter or W) performance. This oil has a weight of SAE 10W-40, meaning it has an SAE viscosity rating of 10 in cold temperatures and a rating of 40 at normal operating temperature. Always check your vehicles owners manual to verify that this is the correct weight of motor oil for your vehicle. This oil is a conventional motor oil, meaning it is refined from crude oil or petroleum products. Conventional motor oils may or may not have additives included after refining. Conventional motor oils are more versatile than synthetic or hybrid motor oils, because they are suitable for use with nearly all types of modern vehicle engines, from cars and trucks to motorcycles, ATVs, farm equipment, and more.atribut:
- Color, ASTM D1500: 3
- Pour Point: -38Degrees F
- Zinc, wt %: 0.085
- Packaging: Bottle
- Castrol Gas Engine Oil (Oli Mesin)Deskripsi:Castrol Duratec L is a monograde gas engine lubricant that provides excellent thermal and oxidative stability to reducecombustion chamber deposits and significantly reduce maintenance costs.Duratec L is formulated primarily for spark ignition naturalatribut:
- Grade: SAEJ300
- Sub Grade: SAE 40
- Characteristics: Standart
- Applicable to these sectors: Oil & Gas, Power Generation
- Volume (L): 209
- STP Oli Mesin Sintetikatribut:
- API Category: SM/CF
- BM1 PC 1000 - Gasoline Engine Oil Mobil (Oli Mesin)Deskripsi:Pelumas semi sintetis yang dibuat untuk mesin bensin, dengan keunggulan PC-AFA, melindungi mesin dari gesekan secara maksimal, sangat cocok untuk kendaraan bermesin standar sederhana dengan beban kerja ringan.atribut:
- API Service: SJ
- Volume: 1 L
- BM1 PC 3100 - Gasoline Engine Oil Mobil (Oli Mesin)Deskripsi:Pelumas semi sintetis yang dibuat untuk operasional beban kerja ringan maupun berat, dengan keunggulan PC-AFA. Sangat cocok untuk kendaraan bermesin standar sederhana dengan kondisi mesin yang baik.atribut:
- API Service: SJ
- BM1 PC 5000 - Gasoline Engine Oil Mobil (Oli Mesin)Deskripsi:Pelumas semi sintetik yang dibuat khusus untuk semua kondisi operasional, dengan keunggulan PC-AFA, tingkat gesekan dikurangi secara maksimal, sehingga tingkat kenyamanan berkendara dan pemeliharaan mesin sangat baik. Cocok untuk kendaraan bermesin standar modern dengan kondisi mesin yang baik.atribut:
- API Service: SL
- SAE: 15W-50
Daftar Harga harga oli mesin diesel Terbaru February 2026
| Shell Engine Oil Rimula Diesel R3 Turbo (Oli Mesin Diesel) | Rp82.900 |
| Joyko Label Price Gun | Rp139.900 |
| Pertamina Ëngine Oil Industrial Heavy Duty Diesel Meditran (Oli Mesin Diesel) | Rp1.099.900 |
| Shell Engine Oil Helix HX5 (Oli Mesin) | Rp88.900 |
| Shell Engine Oil Helix Ultra Fully Synthetic (Oli Mesin) | Rp279.900 |
| Shell Engine Oil Helix HX8 Synthetic (Oli Mesin) | Rp239.900 |
| Shell Engine Oil Helix HX3 (Oli Mesin) | Rp58.900 |
| YANMAR Motor Diesel | Rp28.999.900 |
| Shell Engine Oil Helix ECO Plus (Oli Mesin) | Rp78.900 |
| Kendall Engine Oil PCMO GT-1 HP SAE (Oli Mesin) | Rp97.900 |
Data diperbarui pada 28/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102212363-1.jpg)

/90P104864324-1.jpg)
/6hP102212233-8.jpg)
/P102212271-1.jpg)
/P102212264-1.jpg)
/P102212226-1.jpg)

/80P102212288-2.jpg)
/P102202326-1.jpg)
/ihP102080665-2.jpg)

/P102121665-1.jpg)
/P102121689-1.jpg)
/jcP102121696-2.jpg)