Beli harga oli bm1 motor matic di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BM1 PC 1100 Oil Sepeda Motor Matic
    Mulai

    Rp83.900

    BM1 PC 1100 Oil Sepeda Motor Matic
    Deskripsi:
    Pelumas semi sintetis terbaru yang dibuat khusus untuk sepeda motor matic dengan mesin teknologi dan presisi tinggi, dengan keunggulan PC-AFA, melindungi mesin dari gesekan secara maksimal, sehingga mengurangi konsumsi bahan bakar.
    atribut:
    • API Service: SJ
    • Jaso: MB
  2. BM1 PC 1300 Oil Sepeda Motor Matic (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp71.900

  3. BM1 PC 1300 SYN 4T Oil Sepeda Motor
    Mulai

    Rp60.900

    BM1 PC 1300 SYN 4T Oil Sepeda Motor
    Deskripsi:
    Pelumas mesin semi sintetis yang dibuat khusus untuk sepeda motor kopling basah 2 tak dan 4 tak, dengan keunggulan PC-AFA, mengurangi tingkat gesekan secara maksimal, dengan standarisasi JASO MA2, tidak menyebabkan selipnya kopling pada girboks.
    atribut:
    • API Service: SL
  4. Shell Engine Oil Helix HX3 (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp58.900

    Shell Engine Oil Helix HX3 (Oli Mesin)
    atribut:
    • SAE Grade: 20W50
    • Viscosity (mm²/s): 157 @40°C, 19 @100°C
    • Viscosity Index: 137
    • Flash Point (°C): 215
    • Pour Point (°C): - 27
    • Density (kg/L): 0.888 @15°C
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
  5. Shell Engine Oil Helix HX5 (Oli Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp88.900

    Shell Engine Oil Helix HX5 (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    - Pelumas dengan premium mineral - Keunggulan: Membersihkan lebih dengan menghilangkan endapan kotoran dari pelumas mineral sebelumnya - Menjaga performa mesin tetap stabil - Cocok dipakai untuk usia kendaraan 8-12 tahun.
    atribut:
    • SAE Grade: 15W-40
    • Kinematic Viscosity: '14.27 at 100°C
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
    • Viscosity Index: 137
  6. STP High Performance Motor Oil (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp89.900

    STP High Performance Motor Oil (Oli Mesin)
    atribut:
    • SAE: SAE 20W-50
    • API Category: SL/CF
  7. BM1 PC 5000 - Gasoline Engine Oil Mobil (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp98.900

    BM1 PC 5000 - Gasoline Engine Oil Mobil (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    Pelumas semi sintetik yang dibuat khusus untuk semua kondisi operasional, dengan keunggulan PC-AFA, tingkat gesekan dikurangi secara maksimal, sehingga tingkat kenyamanan berkendara dan pemeliharaan mesin sangat baik. Cocok untuk kendaraan bermesin standar modern dengan kondisi mesin yang baik.
    atribut:
    • API Service: SL
    • SAE: 15W-50
  8. BM1 PC 3100 - Gasoline Engine Oil Mobil (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp129.900

    BM1 PC 3100 - Gasoline Engine Oil Mobil (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    Pelumas semi sintetis yang dibuat untuk operasional beban kerja ringan maupun berat, dengan keunggulan PC-AFA. Sangat cocok untuk kendaraan bermesin standar sederhana dengan kondisi mesin yang baik.
    atribut:
    • API Service: SJ
  9. Shell Engine Oil Helix HX8 Synthetic (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp239.900

    Shell Engine Oil Helix HX8 Synthetic (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    Untuk pengendara yang mengineginkan perlindungan canggih terhadap mesin apapun tantangan berkendaranya.- Pelumas mesin fully Synthetic - Sesuai untuk mesin modern
    atribut:
    • SAE Grade: 5W30
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
  10. BM1 PC 1000 - Gasoline Engine Oil Mobil (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp119.900

    BM1 PC 1000 - Gasoline Engine Oil Mobil (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    Pelumas semi sintetis yang dibuat untuk mesin bensin, dengan keunggulan PC-AFA, melindungi mesin dari gesekan secara maksimal, sangat cocok untuk kendaraan bermesin standar sederhana dengan beban kerja ringan.
    atribut:
    • API Service: SJ
    • Volume: 1 L
  11. BM1 PC 7000 - Gasoline Engine Oil Mobil (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp179.900

    BM1 PC 7000 - Gasoline Engine Oil Mobil (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    Gasoline Engine 10 W - 40 ( Gasoline) For vehicles with engine configuration: VTEC, VVTi, IDSi, DOHC using hydraulic valve system. Very suitable to have the stable acceleration, temperature, and engine sound with more maximum comfort level, especially with better engine maintenance.
    atribut:
    • API Service: SM
  12. BM1 Gold Series Lubricant Gasoline Engine Oil Mobil (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp309.900

    BM1 Gold Series Lubricant Gasoline Engine Oil Mobil (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    Pelumas "fully synthetic" yang dibuat khusus untuk mesin dengan teknologi modern ramah lingkungan dan presisi sangat tinggi, menggunakan sistem katup hidrolik, mengandung PC-AFA, penurunan tingkat gesekan secara maksimal, memberikan kenyamanan berkendara
    atribut:
    • API Service: SN
    • Volume: 1 L
  13. STP Oli Mesin Sintetik
    Mulai

    Rp98.900

    STP Oli Mesin Sintetik
    atribut:
    • API Category: SM/CF
  14. BM1 PC 3000 - Gasoline Engine Oil Mobil
    Mulai

    Rp129.900

    BM1 PC 3000 - Gasoline Engine Oil Mobil
    Deskripsi:
    Pelumas semi sintetis yang dibuat untuk operasional beban kerja ringan maupun berat, dengan keunggulan PC-AFA. Sangat cocok untuk kendaraan bermesin standar sederhana dengan kondisi mesin yang baik.
    atribut:
    • API Service: SJ
  15. ASPIRA Spion Tangkai Pendek
    Mulai

    Rp33.900

    ASPIRA Spion Tangkai Pendek
    Deskripsi:
    Spion ASPIRA telah menggunakan kaca cembung sehingga mampu memberikan area penglihatan yang luas.Dikombinasi dengan tangkai yang pendek agar tetap stylish, dan tidak menghalangi mobilitas motor anda di kemacetan dan jalan sempit.
  16. Shell Engine Oil Helix ECO Plus (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp78.900

    Shell Engine Oil Helix ECO Plus (Oli Mesin)
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
  17. Kendall Engine Oil PCMO GT-1 HP SAE (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp97.900

    Kendall Engine Oil PCMO GT-1 HP SAE (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    Motor oil is made from crude oil and is used to lubricate, clean, and cool engines. Types of motor oil include conventional, synthetic, diesel, bio-based, hybrid (blends of conventional and synthetic), and recycled oils. Motor oil varies in weight and viscosity, as well as additives that some manufacturers add to the oil during the refining process. A numerical code system created by the Society of Automotive Engineers (SAE) grades motor oils according to viscosity--the higher the number between 0 and 60, the more viscous (thicker) the oil is. Most consumer motor oils are graded by two numbers, with the first number indicating cold weather (Winter or W) performance. This oil has a weight of SAE 10W-40, meaning it has an SAE viscosity rating of 10 in cold temperatures and a rating of 40 at normal operating temperature. Always check your vehicles owners manual to verify that this is the correct weight of motor oil for your vehicle. This oil is a conventional motor oil, meaning it is refined from crude oil or petroleum products. Conventional motor oils may or may not have additives included after refining. Conventional motor oils are more versatile than synthetic or hybrid motor oils, because they are suitable for use with nearly all types of modern vehicle engines, from cars and trucks to motorcycles, ATVs, farm equipment, and more.
    atribut:
    • Color, ASTM D1500: 3
    • Pour Point: -38Degrees F
    • Zinc, wt %: 0.085
    • Packaging: Bottle
Daftar Harga harga oli bm1 motor matic Terbaru April 2026
BM1 PC 1100 Oil Sepeda Motor MaticRp83.900
BM1 PC 1300 Oil Sepeda Motor Matic (Oli Mesin)Rp71.900
BM1 PC 1300 SYN 4T Oil Sepeda MotorRp60.900
Shell Engine Oil Helix HX3 (Oli Mesin)Rp58.900
Shell Engine Oil Helix HX5 (Oli Mesin)Rp88.900
STP High Performance Motor Oil (Oli Mesin)Rp89.900
BM1 PC 5000 - Gasoline Engine Oil Mobil (Oli Mesin)Rp98.900
BM1 PC 3100 - Gasoline Engine Oil Mobil (Oli Mesin)Rp129.900
Shell Engine Oil Helix HX8 Synthetic (Oli Mesin)Rp239.900
BM1 PC 1000 - Gasoline Engine Oil Mobil (Oli Mesin)Rp119.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)