Beli harga oli bm1 10w 40 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BM1 Engine Oil PC 7000 - Gasoline (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp209.900

    BM1 Engine Oil PC 7000 - Gasoline (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    Gasoline Engine 10 W - 40 ( Gasoline) For vehicles with engine configuration: VTEC, VVTi, IDSi, DOHC using hydraulic valve system. Very suitable to have the stable acceleration, temperature, and engine sound with more maximum comfort level, especially with better engine maintenance.
    atribut:
    • API Service: SM
  2. BM1 Motorcycle Oil Matic PC 1300 (Oli Motor)
    Mulai

    Rp82.900

  3. BM1 PC 3100 - Gasoline Engine Oil (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp149.900

    BM1 PC 3100 - Gasoline Engine Oil (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    Pelumas semi sintetis yang dibuat untuk operasional beban kerja ringan maupun berat, dengan keunggulan PC-AFA. Sangat cocok untuk kendaraan bermesin standar sederhana dengan kondisi mesin yang baik.
    atribut:
    • API Service: SJ
  4. BM1 Gold Series Lubricant Gasoline Engine Oil Mobil (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp359.900

    BM1 Gold Series Lubricant Gasoline Engine Oil Mobil (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    Pelumas "fully synthetic" yang dibuat khusus untuk mesin dengan teknologi modern ramah lingkungan dan presisi sangat tinggi, menggunakan sistem katup hidrolik, mengandung PC-AFA, penurunan tingkat gesekan secara maksimal, memberikan kenyamanan berkendara
    atribut:
    • API Service: SN
    • Volume: 1 L
  5. BM1 Motorcycle Oil Matic PC 1100 (Oli Motor)
    Mulai

    Rp95.900

    BM1 Motorcycle Oil Matic PC 1100 (Oli Motor)
    Deskripsi:
    Pelumas semi sintetis terbaru yang dibuat khusus untuk sepeda motor matic dengan mesin teknologi dan presisi tinggi, dengan keunggulan PC-AFA, melindungi mesin dari gesekan secara maksimal, sehingga mengurangi konsumsi bahan bakar.
    atribut:
    • API Service: SJ
    • Jaso: MB
  6. BM1 Motorcycle Oil 4T Synthetic PC 1300 (Oli Motor)
    Mulai

    Rp69.900

    BM1 Motorcycle Oil 4T Synthetic PC 1300 (Oli Motor)
    Deskripsi:
    Pelumas mesin semi sintetis yang dibuat khusus untuk sepeda motor kopling basah 2 tak dan 4 tak, dengan keunggulan PC-AFA, mengurangi tingkat gesekan secara maksimal, dengan standarisasi JASO MA2, tidak menyebabkan selipnya kopling pada girboks.
    atribut:
    • API Service: SL
  7. BM1 Engine Oil PC 7100 - Gasoline (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp219.900

    BM1 Engine Oil PC 7100 - Gasoline (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    Pelumas yang dibuat khusus untuk mesin dengan teknologi modern ramah lingkungan dan presisi sangat tinggi, menggunkan sistem katup hidrolik, mengandung PC-AFA, penurunan tingkat gesekan secara maksimal, memberikan kenyamanan berkendara yang sempurna pada segala kondisi.
    atribut:
    • API Service: SM
  8. BM1 Engine Oil PC 5000 - Gasoline (Oli Mesin)
    53%
    Mulai

    Rp98.900

    BM1 Engine Oil PC 5000 - Gasoline (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    Pelumas semi sintetik yang dibuat khusus untuk semua kondisi operasional, dengan keunggulan PC-AFA, tingkat gesekan dikurangi secara maksimal, sehingga tingkat kenyamanan berkendara dan pemeliharaan mesin sangat baik. Cocok untuk kendaraan bermesin standar modern dengan kondisi mesin yang baik.
    atribut:
    • API Service: SL
    • SAE: 15W-50
  9. Shell Engine Oil Helix HX5 (Oli Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp88.900

    Shell Engine Oil Helix HX5 (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    - Pelumas dengan premium mineral - Keunggulan: Membersihkan lebih dengan menghilangkan endapan kotoran dari pelumas mineral sebelumnya - Menjaga performa mesin tetap stabil - Cocok dipakai untuk usia kendaraan 8-12 tahun.
    atribut:
    • SAE Grade: 15W-40
    • Kinematic Viscosity: '14.27 at 100°C
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
    • Viscosity Index: 137
  10. BM1 Engine Oil PC 3000 - Gasoline (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp149.900

    BM1 Engine Oil PC 3000 - Gasoline (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    Pelumas semi sintetis yang dibuat untuk operasional beban kerja ringan maupun berat, dengan keunggulan PC-AFA. Sangat cocok untuk kendaraan bermesin standar sederhana dengan kondisi mesin yang baik.
    atribut:
    • API Service: SJ
  11. Kendall Engine Oil PCMO GT-1 HP SAE (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp97.900

    Kendall Engine Oil PCMO GT-1 HP SAE (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    Motor oil is made from crude oil and is used to lubricate, clean, and cool engines. Types of motor oil include conventional, synthetic, diesel, bio-based, hybrid (blends of conventional and synthetic), and recycled oils. Motor oil varies in weight and viscosity, as well as additives that some manufacturers add to the oil during the refining process. A numerical code system created by the Society of Automotive Engineers (SAE) grades motor oils according to viscosity--the higher the number between 0 and 60, the more viscous (thicker) the oil is. Most consumer motor oils are graded by two numbers, with the first number indicating cold weather (Winter or W) performance. This oil has a weight of SAE 10W-40, meaning it has an SAE viscosity rating of 10 in cold temperatures and a rating of 40 at normal operating temperature. Always check your vehicles owners manual to verify that this is the correct weight of motor oil for your vehicle. This oil is a conventional motor oil, meaning it is refined from crude oil or petroleum products. Conventional motor oils may or may not have additives included after refining. Conventional motor oils are more versatile than synthetic or hybrid motor oils, because they are suitable for use with nearly all types of modern vehicle engines, from cars and trucks to motorcycles, ATVs, farm equipment, and more.
    atribut:
    • Color, ASTM D1500: 3
    • Pour Point: -38Degrees F
    • Zinc, wt %: 0.085
    • Packaging: Bottle
  12. Shell Engine Oil Helix HX3 (Oli Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp58.900

    Shell Engine Oil Helix HX3 (Oli Mesin)
    atribut:
    • SAE Grade: 20W50
    • Viscosity (mm²/s): 157 @40°C, 19 @100°C
    • Viscosity Index: 137
    • Flash Point (°C): 215
    • Pour Point (°C): - 27
    • Density (kg/L): 0.888 @15°C
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
  13. STP Motorcycle Oil Synthetic (Oli Motor)
    Mulai

    Rp98.900

    STP Motorcycle Oil Synthetic (Oli Motor)
    atribut:
    • API Category: SM/CF
  14. Shell Engine Oil Helix ECO Plus (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp78.900

    Shell Engine Oil Helix ECO Plus (Oli Mesin)
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
  15. STP Motorcycle Oil High Performance (Oli Motor)
    Mulai

    Rp89.900

    STP Motorcycle Oil High Performance (Oli Motor)
    atribut:
    • SAE: SAE 20W-50
    • API Category: SL/CF
  16. Shell Engine Oil Helix HX8 Synthetic (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp239.900

    Shell Engine Oil Helix HX8 Synthetic (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    Untuk pengendara yang mengineginkan perlindungan canggih terhadap mesin apapun tantangan berkendaranya.- Pelumas mesin fully Synthetic - Sesuai untuk mesin modern
    atribut:
    • SAE Grade: 5W30
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
  17. WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Rating:
    98% of 100
    (41)
    Mulai

    Rp60.900

    WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Deskripsi:
    WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
Daftar Harga harga oli bm1 10w 40 Terbaru October 2026
BM1 Engine Oil PC 7000 - Gasoline (Oli Mesin)Rp209.900
BM1 Motorcycle Oil Matic PC 1300 (Oli Motor)Rp82.900
BM1 PC 3100 - Gasoline Engine Oil (Oli Mesin)Rp149.900
BM1 Gold Series Lubricant Gasoline Engine Oil Mobil (Oli Mesin)Rp359.900
BM1 Motorcycle Oil Matic PC 1100 (Oli Motor)Rp95.900
BM1 Motorcycle Oil 4T Synthetic PC 1300 (Oli Motor)Rp69.900
BM1 Engine Oil PC 7100 - Gasoline (Oli Mesin)Rp219.900
BM1 Engine Oil PC 5000 - Gasoline (Oli Mesin)Rp98.900
Shell Engine Oil Helix HX5 (Oli Mesin)Rp88.900
BM1 Engine Oil PC 3000 - Gasoline (Oli Mesin)Rp149.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)