Beli harga notebook baru di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Wet Car Battery SD Mega Power (Aki Mobil Basah)
    Mulai

    Rp959.900

    BOSCH Wet Car Battery SD Mega Power (Aki Mobil Basah)
    Deskripsi:
    Aki Basah Mobil SD Mega Power. Perpaduan keamanan dan daya tahan. Aki Basah ekonomis dan cocok untuk pengunaan pada seluruh jenis kendaraan penumpang, truk dan kendaraan niaga lainnya dengan konsumsi energi yang tidak terlalu besar. Memberikan daya start yang selalu dapat diandalkan. Sekilas Manfaat Anda : - Teknologi kalsium modern. - Gabungan performa tinggi dengan umur pakai panjang. - Ekonomis dan cocok untuk kendaraan konvensional dengan konaumai tenaga yang tidak terlalu besar. - Dengan sertifikat SNI.
  2. HP Printer Laser Jet
    Mulai

    Rp1.999.900

    HP Printer Laser Jet
    Deskripsi:
    Printer dengan keunggulan yang mempermudah pekerjaan menggunakan printer HP LaserJet Pro dengan harga terjangkau. Didukung dengan kartrid toner JetIntelligence. Mencetak dokumen profesional yang konsisten dan efisien.
    atribut:
    • Print Technology: Laser
  3. Pelican Protector Laptop Case 1490CC1
    Mulai

    Rp8.399.900

    Pelican Protector Laptop Case 1490CC1
    Deskripsi:
    Pelican Protector Laptop CaseSensative equipment needs protection, and since 1976 the answer has been the Pelican Protector Case. These cases are designed rugged, and travel the harshest environments on earth. Against the extreme cold of the artic or the heat of battle, Pelican cases have survived.Made in the USA, these tough cases are designed with an automatic purge valve, that equalizes air pressure, a watertight silicone O-ring lid, over-molded rubber handles and stainless steel hardware.- Personalized nameplate service available- Double safety locking latches with keys- Fits notebook computers up to 14.0Inch L x 10.8Inch W x 2.5Inch D (43.9 x 24.9 x 8.3 cm)- Lid organizer, fitted shock absorbing tray, shoulder strap- Automatic Pressure Equalization Valve - balances interior pressure, keeps water out- Comfortable rubber over-molded handle- Lifetime Guarantee of Excellence- O-ring seal- Open cell core with solid wall design - strong, light weight- Stainless steel hardware
    atribut:
    • Body: ABS
    • Latch: ABS
    • O-Ring: Polymer
    • Pins: Stainless Steel
    • Purge Body: ABS
    • Purge Vent: 3micron Hydrophobic Non-Woven
    • Dimensions (mm): 19.87x13.93x4.68inch
    • Total Depth: 4.12inch
    • Range Temperature: -40/210degree F
    • Certifications: STANAG/4280/Def/Stan/81-41
  4. PaperOne Copy Paper Digital A4 100gsm (Kertas HVS / Fotocopy)
    Rating:
    94% of 100
    (14)
    Mulai

    Rp14.900

    PaperOne Copy Paper Digital A4 100gsm (Kertas HVS / Fotocopy)
    Deskripsi:
    Copier Paper ukuran A4 atau ukuran 21.0x29.7cm dengan variasi ketebalan 70-80 gsm. Ramah lingkungan, 100% berbahan serat dari perkebunan bersertifikat PEFC. Ketebalan tinggi sehingga memungkinkan pencetakan dupleks (dua sisi) dengan nuansa kertas yang baik. Opacity tinggi yang tidak tembus pandang. Tingkat keputihan kertas yang tinggi, kontras dengan kejelasan cetak yang tajam. Kelembutan tinggi dengan kualitas cetak yang tajam, segar dan jelas dengan nuansa kertas yang halus. Tepi potong yang presisi. Performa bebas masalah dan aman pada printer. Teknologi Cetak HD ProDigi, Peningkatan teknologi permukaan untuk pencetakan warna inkjet/laser yang lebih baik. Sangat cocok digunakan untuk laporan kantor, buletin, salinan proposal, grafik, memo, resume, tesis, esai dan surat.
    atribut:
    • Size: A4
    • Paper Type: Presentation Digital
    • Color: White
    • Paper Weight (gsm): 100
    • Size (mm): 210x297
Daftar Harga harga notebook baru Terbaru October 2026
BOSCH Wet Car Battery SD Mega Power (Aki Mobil Basah)Rp959.900
HP Printer Laser JetRp1.999.900
Pelican Protector Laptop Case 1490CC1Rp8.399.900
PaperOne Copy Paper Digital A4 100gsm (Kertas HVS / Fotocopy)Rp14.900

Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)