Beli harga mic kabel di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. CF Audio Wireless Microphone (Mic)
    Mulai

    Rp9.999.900

    CF Audio Wireless Microphone (Mic)
    Deskripsi:
    Wireless microphone.
  2. Supreme Cables Power Cable NYA RE Series For Building (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp559.900

    Supreme Cables Power Cable NYA RE Series For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Building Wire NYA is Applications single core copper conductor, PVC insulated. Used for permanent installation in conduit exposed wiring in dry location.Specifications: SPLN 42-1 / SII 0208Rated Voltage : 450/750 Volt
    atribut:
    • Length (m): 100
  3. Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Supreme Cable memiliki variant product dan berbagai ukuran dengan kualitas terbaik. dengan standard yang aman untuk instalasi listrik rumah ataupun kantor anda
    atribut:
    • Type: NYM Supreme
  4. ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp939.900

    ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Kabel NYY adalah Kabel dengan inti tembaga berisolasi PVC, dengan inti kabel tunggal atau lebih dari satu, dengan selubung luar PVC. Kabel ini dirancang untuk instalasi tetap didalam tanah ataupun berbagai kondisi seperti di outdoor yang dimana harus tetap diberikan perlindungan khusus misalnya duct, pipa PVC atau pipa besi, terutam pada aliran listrik tegangan tinggi.Kepanjangan dari kabel NYY, yaitu :N = Kabel inti tembagaY = Isolasi PVCY = Selubung luar Isolasi PVC
    atribut:
    • Type: NYY
    • Length (m): 50
  5. Supreme Cables Power Cable NYFGBY Series For Building (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp3.399.900

    Supreme Cables Power Cable NYFGBY Series For Building (Kabel Listrik)
    atribut:
    • Type: NYFGBY
    • Specification: IEC 60502-1/SNI IEC 60502-1
    • Standard Delivery Length (m): 100
  6. Jembo Power Cable Thermoplastic NYAF Series For Building (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp109.000

  7. Jembo Power Cable Armoured NYFGBY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp1.399.000

    Jembo Power Cable Armoured NYFGBY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    - Symbol : NYFGbY or CU/PVC/SFA/PVC- Copper Low Voltage Cable- Construction: 1. Annealed Copper Conductor2. Extruded PVC Insulated3. Extruded PVC Inner Sheath4. Flat steel wire and tape armoured5. Extruded PVC Outer Sheated- Rated Voltage : 0.6/1 kV- Specification : SPLN 43-2 : 1994SNI IEC 60502-1 2009IEC 60502 - Application : 1. Indoor and outdoor installation direct burial2. Preferably use where considerable mechanical stress must be envisaged
  8. Supreme Cables Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.099.900

  9. TRUSCO Nylon-covered Steel Wire (Small Packing)
    Mulai

    Rp51.900

    TRUSCO Nylon-covered Steel Wire (Small Packing)
    atribut:
    • Finishing Material: Iron / vinyl-coated
    • Purpose of Use: For gardening, other works, etc.
  10. Jembo Power Cable Non Armoured NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp869.900

    Jembo Power Cable Non Armoured NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    - Symbol : NYY or CU/PVC/PVC- Copper Low Voltage Cable- Construction:1. Annealed Copper Conductor2. Extruded PVC Insulated3. Extruded PVC Outer Sheated- Rated Voltage: 0.6/1 kV- Specification: SPLN 43-1 : 1994SNI IEC 60502-1 2009VDE 0271IEC 60502- Application : Indoor and outdoorInduct installation or of laying in the ground where not sustain mechanical damage
  11. ENDO Air Hoist
    Mulai

    Rp34.999.900

    ENDO Air Hoist
    Deskripsi:
    The up and down buttons and handle are mounted on the lower hook. While ensuring the stability of a suspended load, this type of Air Hoist provides better controllability compared to the pendant type. This type is equipped with a reverse-winding prevent
Daftar Harga harga mic kabel Terbaru March 2026
CF Audio Wireless Microphone (Mic)Rp9.999.900
Supreme Cables Power Cable NYA RE Series For Building (Kabel Listrik)Rp559.900
Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Rp1.199.900
ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)Rp939.900
Supreme Cables Power Cable NYFGBY Series For Building (Kabel Listrik)Rp3.399.900
Jembo Power Cable Thermoplastic NYAF Series For Building (Kabel Listrik)Rp109.000
Jembo Power Cable Armoured NYFGBY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)Rp1.399.000
Supreme Cables Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)Rp1.099.900
TRUSCO Nylon-covered Steel Wire (Small Packing)Rp51.900
Jembo Power Cable Non Armoured NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)Rp869.900

Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)