Beli harga mesin paku tembak listrik makita di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Makita Mesin Potong Kayu MejaDeskripsi:Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
- Makita Iron Cutting Machineatribut:
- Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
- monotaro Gun Tacker (Staples Tembak)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Mesin Staplesatribut:
- Staple Width (mm): 10.6-13
- Applicable Staple: (MAX) 1208F, T3-10MB, T3-10MB-L, T3-6M (Rapid) # 53, # 13, # 23, # 24
- Staple foot length (mm): 43994
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- Makita Pneumatic Stapleratribut:
- Crown: 5.1 mm
- Gauge: 20
- Width (mm): 1.14
- Thickness: 0.58 mm
- Makita Pneumatic Naileratribut:
- Gauge: 18
- Nail Head Width (mm): 2 mm
- Thickness (mm): 1.05
- Width (mm): 1.25
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- MING SHAN Mesin Bor DudukDeskripsi:MING SHAN ZJ 4113
- LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)Deskripsi:Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga harga mesin paku tembak listrik makita Terbaru April 2026
| Makita Mesin Potong Kayu Meja | Rp13.999.900 |
| Makita Iron Cutting Machine | Rp3.899.900 |
| monotaro Gun Tacker (Staples Tembak) | Rp269.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| Makita Cordless Impact Driver | Rp1.899.900 |
| Makita Cordless Hammer Drill Driver | Rp2.999.900 |
| Makita Pneumatic Stapler | Rp979.900 |
| Makita Pneumatic Nailer | Rp949.900 |
| BOSCH Demolition Hammer (Mesin Bobok Beton) | Rp3.599.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/4lP101561165-2.jpg)





/P101518657-6.jpg)

/j7P103444691-1.jpg)


/P101525136-1.jpg)
/P101000154-1.jpg)