Beli harga mesin paku rivet di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Sherlock Paku Rivet
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp6.900

    Sherlock Paku Rivet
    Deskripsi:
    Sekrup kayu untuk menggabungkan kayu yang lunak, Berbahan dasar Alumunium.
  2. POP Blind Rivet Open Type Rivet
    78%
    Mulai

    Rp349.900

    POP Blind Rivet Open Type Rivet
    Deskripsi:
    -A standard aluminum alloy rivet. Can be used in a wide range of uses. -Automobile sheet metal, electrical sheet metal, etc. -Packaged in a box
    atribut:
    • Caulking Board Thickness: 4.8 to 6.4mm
    • Rivet Length: 9.5mm
    • Flange Diameter: 6.4mm
    • Rivet Diameter: 3.2mm
    • Pilot Hole Diameter: 3.3mm
    • Mandrel (Shaft) Materials: Aluminium (High Tension Aluminium Wire)
    • Rivet Body (Flange) Materials: Aluminium (A5052)
    • Shear Load: 699N
    • Tensile Load: 980N
  3. Kenmaster Paku Beton
    Mulai

    Rp149.900

    Kenmaster Paku Beton
    Deskripsi:
    Paku Beton Putih dari Kenmaster ini memiliki variasi ukuran Inch. Paku beton ini biasa familiar digunakan oleh semua kontraktor konstruksi
  4. CHERRY Hydraulic Hand Rivet Tool
    Mulai

    Rp32.999.900

    CHERRY Hydraulic Hand Rivet Tool
    atribut:
    • Total Length (inch): 5-7/16
    • Rivet Diameter Applicable Range (inch): 1/8,5/32,3/16
    • Jaws: 701B18,782-010
  5. Kenko Paku Mading (Paku Payung)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp2.900

  6. Kenmaster Tang Rivet
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp46.900

  7. NUFOSS Rivet Nut
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp80.900

  8. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp13.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
  9. TEKIRO Tang Rivet
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp199.900

    TEKIRO Tang Rivet
    Deskripsi:
    TEKIRO Hand Rivet. Tang Rivet yaitu alat perkakas yang secara khusus didesain untuk membantu pekerjaan, terutama dalam memasang paku keeling pada saat dilakukan penggantian asbes, knalpot racing atau lainnya. Alat ini dapat digunakan untuk memasang berbagai ukuran paku keeling. Adapun cara kerja tang rivet sangat sederhana, yaitu dengan menarik paku keeling agar bisa membuat dua bagian yang ingin disatukan menjadi terpasang eratFungsi : Untuk memasang paku keling saat menyatukan 2 benda kerjaMaterial : Chrome vanadiumSpesifikasi:- Ukuran: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm- Aluminum Alloys- Baked Painting Finish- PVC Handle- Interchangeable Nozzle Bushings Fit Right on the Gun- Smooth, Easy, One-handed Operation- Contour Grip Handle with Vinyl Cover for Added Comfort
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Size (mm): 2-10
    • Dimension 1 (mm): 265
    • Dimension 2 (mm): 77
    • Dimension 3 (mm): 106
    • Dimension 4 (mm): 16
  10. Niigata Seiki (SK) Aluminum Blind Rivet
    Mulai

    Rp74.900

    Niigata Seiki (SK) Aluminum Blind Rivet
    atribut:
    • Material: 20
    • Dimension A (mm): 3.2
    • Dimension B (mm): 6
    • Dimension C (mm): 6.4
    • Dimensions d (mm): 41
    • Mass (g/unit): 1
    • Pilot Hole Diameter (Ø mm): 3.3
    • Tightening Possible Thickness (mm): 1.5
  11. BOSCH Gerinda Tangan Kecil
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    BOSCH Gerinda Tangan Kecil
    atribut:
    • K3L License: Yes
  12. Yutaka Make Both Sides Caulking
    Mulai

    Rp18.900

    Yutaka Make Both Sides Caulking
    Deskripsi:
    Usage:For rain cover
    atribut:
    • Material: Steel
    • Item Name: Rivet large
  13. SENSI Masker Serbaguna Earloop 3ply
    29%
    Mulai

    Rp98.900

    SENSI Masker Serbaguna Earloop 3ply
    atribut:
    • Number of Ply: 3
    • Type: Earloop
  14. BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  15. SENSI Masker Earloop Bebas Latex
    25%
    Rating:
    100% of 100
    (27)
    Mulai

    Rp81.900

    SENSI Masker Earloop Bebas Latex
    Deskripsi:
    SENSI Masker tipe pengait telinga dengan 3 lapisan yang berfungsi menyaring udara kotor dan menahan percikan cairan, mengurangi risiko penyebaran virus, kuman dan bakteri serta debu atau partikel mikro lainnya. Lapisan yang lembut, mudah bernapas, terbuat dari bahan bebas lateks dan fiberglass, penyepit tulang hidung lebih aman karena tidak memakai kawat logam.
    atribut:
    • Number of Ply: 4
    • Type: Earloop
Daftar Harga harga mesin paku rivet Terbaru March 2026
Sherlock Paku RivetRp6.900
POP Blind Rivet Open Type RivetRp349.900
Kenmaster Paku BetonRp149.900
CHERRY Hydraulic Hand Rivet ToolRp32.999.900
Kenko Paku Mading (Paku Payung)Rp2.900
Kenmaster Tang RivetRp46.900
NUFOSS Rivet NutRp80.900
BOSCH Demolition Hammer (Mesin Bobok Beton)Rp3.599.900
Makita Mesin Potong Kayu MejaRp13.999.900
TEKIRO Tang RivetRp199.900

Data diperbarui pada 25/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)