Beli harga mesin bor hitachi di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DMX Drill Machine (Mesin Bor)Deskripsi:Mesin bor intiatribut:
- Product ID: DMX1201
- Power: 3500 watt
- Voltage: 220-240 V
- Max.Drilling Diameter: 200 mm
- Free Speed: 700 r.p.m
- Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)Deskripsi:SENATOR Workshop Drill Press Vice Cocok untuk digunakan pada latihan pilar / bangku untuk menenangkan benda kerja di semua aplikasi tugas pengeboran ringan untuk garasi atau bengkel kecil. Cast konstruksi dengan slot mesin yang spasi untuk cocok untuk semua populer pangkalan bor berdiri. Lintas dibor menangani dengan sliding T-bar untuk pengaruh ekstra
- Hyundai Mesin Bor Listrikatribut:
- Drilling Depth: Aluminium 10 mm Wood 25 mm
- Chuck Size: 10 mm
- Rated input power: 450 watt
- Max.Free Speed: 0-2800 r.p.m
- Rate Voltage: 220-240 V at 50Hz
- Diameter of Bit Steel: 10 mm
- KRISBOW Mesin Bor Listrikatribut:
- Dimensions (mm): 220x60x175
- Input Power (W): 400/ 220/ 50
- Max. Drilling (mm): In Steel : 10, Wood : 10
- No Load Speed (rpm): 0-2900
- MING SHAN Mesin Bor DudukDeskripsi:MING SHAN ZJ 4113
- WISON Mesin Bor Bobok Kayuatribut:
- Max Width of Slot Mortising (mm): 16
- Motor (V): 220
- Power (W): 550
- Size Working Table (mm): 200x120
- Spindle Speed (rpm): 2860
- HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Otomatisatribut:
- Maximum Pressure (kg/cm²): 9.5
- KRISBOW Mesin Bor Listrik MagnetDeskripsi:MAGNETIC CORE DRILL Krisbow adalah bor untuk pengambilan sampel beton pada suatu bangunan.
- HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - KepalaDeskripsi:The Hitachi lubricated ( oil-flooded ) Bebicon compressor is a heavy duty piston compressor designed to operate long hours. Suitable for manufacturing industries, automotive service workshops, spray painting and pneumatic tools.
Daftar Harga harga mesin bor hitachi Terbaru March 2026
| DMX Drill Machine (Mesin Bor) | Rp4.799.900 |
| Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor) | Rp659.900 |
| RYU Mesin Bor Magnet | Rp4.199.900 |
| RYU Mesin Bor Duduk | Rp1.899.900 |
| RYU Mesin Bor Impact | Rp419.900 |
| RIDGID Threading Machine (Mesin Senai) | Rp169.999.900 |
| BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Bor Bobok Beton) | Rp1.999.900 |
| Makita Mesin Bor Listrik | Rp429.900 |
| Dongcheng Magnetic Drill (Mesin Bor Magnet) | Rp3.099.900 |
| Hyundai Mesin Bor Listrik | Rp509.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102113486-1.jpg)
/3gP101000124-5.jpg)



/nsP102048856-8.jpg)
/P101518404-1.jpg)

/j7P103444691-1.jpg)