Beli harga komputer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Philips Hair Clipper
    Mulai

    Rp479.900

    Philips Hair Clipper
    Deskripsi:
    Memotong rambut keluarga Anda belum pernah semudah ini! Sisir anak & dewasa yang dapat disesuaikan, elemen pemotong inovatif, dan bilah pisau yang dapat menajam sendiri menghadirkan teknologi pemangkasan rambut ahli, bahkan bagi kulit paling sensitif dan rambut paling halus dalam keluarga.
  2. KRAKATAU STEEL Besi Kanal U
    Mulai

    Rp919.900

    KRAKATAU STEEL Besi Kanal U
    atribut:
    • Length (m): 6
    • Thickness (mm): 5
    • Dimensions (mm): 100x50x5
  3. PROPAN Cat Lantai
    Mulai

    Rp41.900

    PROPAN Cat Lantai
    Deskripsi:
    PROPAN MULTIPURPOSE WAX PMW-320, wax bermutu tinggi untuk mengkilapkan teraso, ubin, marmer, lantai Vynil, kayu dan keramik.
  4. Non Brand Besi Siku L
    Mulai

    Rp239.900

    Non Brand Besi Siku L
    Deskripsi:
    Besi siku equal yang bisa diguankan untuk berbagai kebutuhan. panjang per batang 6 meter.
  5. Wahl Temp Plate 4 Point Display
    Mulai

    Rp1.299.900

    Wahl Temp Plate 4 Point Display
    Deskripsi:
    A major feature of the balance plate is the guarantee of NIST traceability controlled by the certification lot number. Record the surface temperature just by pasting it. Not affected by water, gas, chemicals, etc. Since it is irreversible, it is a reliable permanent record. Keep track of temperature without constant monitoring. It is possible to measure places that are difficult to approach. Accuracy ± 1% (less than 100 ° C ± 1 ° C). Reaction rate 1 second (in water, gentle heat gradient)
    atribut:
    • Dimensions (Width W x Height H) (mm): 44×19
    • Accuracy: ± 1%
    • Discoloration Temperature (°C): 37-43-48-54
  6. Tyrone Elektro Motor 3 Fasa (Dinamo Motor)
    60%
    Mulai

    Rp709.900

    Tyrone Elektro Motor 3 Fasa (Dinamo Motor)
    atribut:
    • Number of Phase: 3 Phase
    • Frequency (Hz): 50/Double Voltages
  7. Joyko Scissor SC Series (Gunting)
    Rating:
    98% of 100
    (25)
    Mulai

    Rp5.900

  8. Taffware Alat Cukur Elektrik Hair Trimmer Shaver
    Mulai

    Rp51.900

    Taffware Alat Cukur Elektrik Hair Trimmer Shaver
    Deskripsi:
    Alat cukur elektrik ini cocok digunakan untuk memotong rambut karena terdapat pisau stainless steel yang tajam. Selain itu juga mendapat sisir pangkas yang sangat mudah digunakan untuk mencukur jenggot serta kumis. Alat cukur ini bersifat portabel karena memiliki bobot yang ringan dan ukurannya yang kecil
    atribut:
    • Dimensions (cm): 11.2x2.8
    • Battery (V): 1 x AA 1.5 (Baterai Tidak Termasuk)
    • Material: ABS dan Stainless Steel
  9. PROPAN Multipox Multipurpose Epoxy Enamel
    54%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp95.900

    PROPAN Multipox Multipurpose Epoxy Enamel
    Deskripsi:
    MULTIPOX MX-99 adalah cat epoxy 2 komponen yang diformulasikan khusus untuk lapisan akhir pada berbagai macam substrat seperti metal, galvanis, kayu. tembok, keramik, plastik, FRP, pagar besi, mesin-mesin, dll
    atribut:
    • Size (L): 1
    • Finish: Glossy
    • Drying Time: - Surface Dry : 30 minutes - Touch Free : 4 hours - Hard Dry : 10 hours at 30°C
  10. Non Brand Besi UNP
    Mulai

    Rp499.900

    Non Brand Besi UNP
    atribut:
    • Length (mm): 6000
    • Thickness (mm): 4.5
  11. Non Brand Hollow Iron
    BARU
    Mulai

    Rp199.900

    Non Brand Hollow Iron
    atribut:
    • Length (m): 6
  12. Paseo Elegant Towel Roll Tissue
    Rating:
    100% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp13.900

    Paseo Elegant Towel Roll Tissue
    atribut:
    • Number of Sheets: 70
    • Material: Natural Virgin Fiber
  13. OneMed Masker Karet Earloop 3ply
    Rating:
    82% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp3.900

    OneMed Masker Karet Earloop 3ply
    Deskripsi:
    - Masker bedah karet 3ply isi 5pcs- Terdiri dari 3 lapisan, lapisan luar, dalam dan bagian tengah yang berfungsi sebagai filter dengan bactery filter efficiency (BFE) >99%.- Dilengkapi dengan tali karet lentur yang dipasang di telinga. - Menutup hidung dan mulut dengan sempurna, dan tahan percikan air. - Aman karena tidak mengandung banyak cat pewarna.- Cara pakai mudah dengan menggantungkan tali karet di kedua telinga, mengencangkan kawat sesuai bentuk hidung, dan menarik bagian bawah masker hingga menutup sampai dagu.
  14. Non Brand Besi CNP
    Mulai

    Rp779.900

    Non Brand Besi CNP
    atribut:
    • Size (mm): 100x50x20x2.3
    • Length (m): 6
  15. NIPPON PAINT Epoxy Guard
    Mulai

    Rp209.900

    NIPPON PAINT Epoxy Guard
    Deskripsi:
    EPOXYGUARD READY MIX terdiri dari Base, Hardener, dan Thinner dalam satu kemasan. EpoxyGuard merupakan cat serbaguna berkualitas tinggi dengan ketahanan yang sangat baik terhadap air, minyak, dan berbagai bahan kimia rumah tangga lainnya. Memiliki daya lekat yang sangat baik terhadap beton, besi/baja, dan keramik serta menghasilkan permukaan yang tahan gesekan. Cocok diaplikasikan pada lantai, dinding, koridor, laboratorium, ruang produksi, ruang penyimpanan industri, dan kolam.
    atribut:
    • Umur Simpan (jam): 4
  16. Acer Dekstop Aspire All In One C22-1650 (OHS)
    Mulai

    Rp9.099.900

    Acer Dekstop Aspire All In One C22-1650 (OHS)
    atribut:
    • Processor Manufacture: Intel
    • GPU Manufacture: Intel
    • Memory: 1 x 4GB DDR4
    • Model : C22-1650 (OHS)
    • Screen Mode: Full HD
    • Screen Resolution: 1920x1080
    • Screen Size (inch): 21.5
  17. Acer Laptop Aspire 3 Series A314-35
    Mulai

    Rp5.399.900

    Acer Laptop Aspire 3 Series A314-35
    Deskripsi:
    Modern design with narrow border display, Higher performance with the latest Intel Celeron Processors - Quad Cores, Dual Storage Support with up to 1TB SSD/2TB HDD, Easy to share with 180 degree Lay Flat Design.
    atribut:
    • Processor Manufacture: Intel
    • GPU: Intel UHD Graphics
    • GPU Manufacture: Intel
    • Memory: 4GB DDR4 (onboard)
    • Memory Unplugged: Yes, Free 1X SODIMM
    • Screen Size (inch): 14
    • Storage (Gb): 256
    • Storage Type: SSD NVMe
  18. tp-link 8-Port 10/1000Mbps SOHO Desktop Switch
    Mulai

    Rp549.900

    tp-link 8-Port 10/1000Mbps SOHO Desktop Switch
    atribut:
    • Interface: 8 10/100/1000Mbps Ports, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX
    • Standards and Protocols: IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab/ 802.3x /802.1p
    • Buffer Size: 1.5Mb
    • Power Supply (V/A): External Power Adapter (Output: DC 9/0.6)
    • Dimensions (mm): 158x101x25
    • Maximum Heat Dissipation (BTU/hour): 11.29
    • Power Consumption (W): Max. 3.97 (220V/50Hz)
Daftar Harga harga komputer Terbaru March 2026
Philips Hair ClipperRp479.900
KRAKATAU STEEL Besi Kanal URp919.900
PROPAN Cat LantaiRp41.900
Non Brand Besi Siku LRp239.900
Wahl Temp Plate 4 Point DisplayRp1.299.900
Tyrone Elektro Motor 3 Fasa (Dinamo Motor)Rp709.900
Joyko Scissor SC Series (Gunting)Rp5.900
Taffware Alat Cukur Elektrik Hair Trimmer ShaverRp51.900
PROPAN Multipox Multipurpose Epoxy EnamelRp95.900
Non Brand Besi UNPRp499.900

Data diperbarui pada 11/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)