Beli harga kompresor multipro 1 4 hp di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp4.699.900

    Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
  2. MultiPro Kompresor tanpa oli
    Mulai

    Rp1.999.900

    MultiPro Kompresor tanpa oli
    Deskripsi:
    Merupakan Kompresor angin tanpa menggunakan vanbelt dan tidak menggunakan oli (oiless) sehinggamenghasilkan suara yg leibih halus.
    atribut:
    • Dimensions (cm): 50x32x56
    • Maximum Pressure (bar): 8
    • Maximum Speed (rpm): 1400
    • Outlet Water Filter: Yes
    • Pressure Regulator: Yes
    • Tank Capacity (L) : 24
  3. MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.499.900

    MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    MultiPro direct coupling merupakan kompresor yang bekerja tanpa menggunakan vanbelt.
    atribut:
    • Maximum Pressure (bar): 8
  4. MultiPro Kompresor Angin Oilless
    Mulai

    Rp2.299.900

    MultiPro Kompresor Angin Oilless
    atribut:
    • Horse Power (HP/W): 1-750
    • Delivery Air Time (L/minute): 150
    • Dimensions (cm): 56x34x55
    • Maximum Pressure (bar): 8
    • Maximum Speed (rpm): 1400
    • Motor Protection: Thermal Fuse
    • Outlet Water Filter: Yes
    • Pressure Regulator: Yes
    • Tank Capacity (L) : 24
  5. HITACHI Kompresor Angin Oil Free Bebicon - Kepala
    Mulai

    Rp14.999.900

    HITACHI Kompresor Angin Oil Free Bebicon - Kepala
    Deskripsi:
    The Hitachi oil free Bebicon compressor is a heavy duty piston compressor designed to operate long hours. Suitable for manufacturing industries that range from electronics to food and beverage.
  6. MultiPro Gasoline Engine GE (Mesin Penggerak Bensin)
    Mulai

    Rp1.699.900

    MultiPro Gasoline Engine GE (Mesin Penggerak Bensin)
    atribut:
    • Engine Type: 2 Cycle Single Cylinder OHV TCI Ignition Air Cooling
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.6
    • Oil Capacity (L): 0.6
  7. RYU Air Compressor (Kompresor Angin)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    RYU Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    - The electric motor and valve are made of strong and rust resistant materials- Equipped with a two-way ball valve- Equipped with a pressure valve and two pressure gauges- The air filter is made of metal
  8. Swan Compressor Air Cooled Portable Type H Series (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp33.999.900

    Swan Compressor Air Cooled Portable Type H Series (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    H Series. - Effective Cooling fans design to highly reduce the compression temperature. - Durable cast iron crankshaft and pump-excellent wear-resistance. - User-friendly-easy operation and maintenance. - Various options for different application.
    atribut:
    • Working Pressure: 16kg/cm²
    • Tank Capacity: 237L
  9. MultiPro Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp1.899.900

    MultiPro Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Dimensions (cm): 47.5x37.5x37
    • Inlet/Outlet Pipe (inch): 2
    • Max. Suction Head (m): 8
    • Maximum Output (hp/rpm): 6.5/3600
    • Maximum Waterflow (L/minute): 600
    • Oil Capacity (L): 0.6
    • Tank Capacity (L) : 3.6
    • Total Head (m): 28
  10. FISCH Kompresor Angin Portabel
    Mulai

    Rp2.099.900

    FISCH Kompresor Angin Portabel
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Thermal Protection: Yes
    • Security Valve (bar): 8.8
    • Maximum Pressure (Bar/psi): 8 bar/1.16 Psi
  11. HITACHI Bebicon Air Compressors Oil Flooded - Automatic (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp14.999.900

  12. LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
  13. HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Kepala
    Mulai

    Rp8.599.900

    HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Kepala
    Deskripsi:
    The Hitachi lubricated ( oil-flooded ) Bebicon compressor is a heavy duty piston compressor designed to operate long hours. Suitable for manufacturing industries, automotive service workshops, spray painting and pneumatic tools.
Daftar Harga harga kompresor multipro 1 4 hp Terbaru October 2026
Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)Rp4.699.900
MultiPro Mini Compressor (Kompresor Angin)Rp1.499.900
MultiPro Kompresor tanpa oliRp1.999.900
MultiPro Belt Drive Air Compressor (Single Stage) VBC-EME series (Kompresor Angin)Rp3.399.900
MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)Rp1.499.900
MultiPro Kompresor Angin Starter Tali (Kompresor Pressure)Rp3.099.900
MultiPro Kompresor Angin OillessRp2.299.900
HITACHI Kompresor Angin Oil Free Bebicon - OtomatisRp25.999.900
HITACHI Kompresor Angin Oil Free Bebicon - KepalaRp14.999.900
MultiPro Gasoline Engine GE (Mesin Penggerak Bensin)Rp1.699.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)