Beli harga kompresor besar di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Shark Kompresor Udara Otomatis+Motor
    Mulai

    Rp3.599.900

    Shark Kompresor Udara Otomatis+Motor
    Deskripsi:
    Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
  2. Joyko Label Price Gun
    Mulai

    Rp139.900

    Joyko Label Price Gun
    atribut:
    • Color: Random Color
  3. HITACHI Kompresor Angin Oil Free Bebicon - Kepala
    Mulai

    Rp14.999.900

    HITACHI Kompresor Angin Oil Free Bebicon - Kepala
    Deskripsi:
    The Hitachi oil free Bebicon compressor is a heavy duty piston compressor designed to operate long hours. Suitable for manufacturing industries that range from electronics to food and beverage.
  4. RYU Kompresor Angin
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    RYU Kompresor Angin
    Deskripsi:
    - The electric motor and valve are made of strong and rust resistant materials- Equipped with a two-way ball valve- Equipped with a pressure valve and two pressure gauges- The air filter is made of metal
  5. LG Kulkas Side by Side Inverter Linear Compressor
    Mulai

    Rp26.999.900

    LG Kulkas Side by Side Inverter Linear Compressor
    Deskripsi:
    - Kapasitas 687L/626L- Dimensi 912x1790x738mm- Warna Finishing Matte Black Steel- Inverter Linear Compressor: Yes- WiFi Function: Yes- Button LED Display: Yes- Dairy Corner: Yes- Side LED lamp: Yes- Ice maker: YesFitur :- Inverter Linear Compressor- FRESH Balancer™- Moist Balance Crisper™- Kapasitas Besar- LED Lighting
    atribut:
    • Volume (L): 687-626
    • Dimension ( W x H x D) (mm): 912x1790x738
    • Color: Matte Black Steel
  6. MultiPro Kompresor tanpa oli
    Mulai

    Rp1.999.900

    MultiPro Kompresor tanpa oli
    Deskripsi:
    Merupakan Kompresor angin tanpa menggunakan vanbelt dan tidak menggunakan oli (oiless) sehinggamenghasilkan suara yg leibih halus.
    atribut:
    • Dimensions (cm): 50x32x56
    • Maximum Pressure (bar): 8
    • Maximum Speed (rpm): 1400
    • Outlet Water Filter: Yes
    • Pressure Regulator: Yes
    • Tank Capacity (L) : 24
  7. HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Otomatis
    Mulai

    Rp14.999.900

    HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Otomatis
    atribut:
    • Maximum Pressure (kg/cm²): 9.5
  8. HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Kepala
    Mulai

    Rp8.599.900

    HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Kepala
    Deskripsi:
    The Hitachi lubricated ( oil-flooded ) Bebicon compressor is a heavy duty piston compressor designed to operate long hours. Suitable for manufacturing industries, automotive service workshops, spray painting and pneumatic tools.
  9. LG Kulkas 1 Pintu Smart Inverter Compressor
    Mulai

    Rp2.999.900

    LG Kulkas 1 Pintu Smart Inverter Compressor
    Deskripsi:
    - Kapasitas 169L / 164L- Dimensi 525x1135x555mm- Rate Input 60W- Finishing Super White- Tempered Glass Shelves: Yes- Big Veggie Box: Yes- Full Insulation: Yes- Direct Cooling: Yes- General Ice Tray: Yes- LVS (Low Voltage Stability): Yes- Moist Balance Crisper™: Yes- Smart Inverter Compressor: YesFitur :- Smart Inverter Compressor- Full Plat- Bio Shield- Big Veggie Box
    atribut:
    • Volume (L): 169
    • Dimension ( W x H x D) (mm): 525x1135x555
    • Power (W): 60
    • Color: Dark Graphite
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Weight (g): 30000
  10. HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Penguras Otomatis
    Mulai

    Rp159.999.900

    HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Penguras Otomatis
    Deskripsi:
    The Hitachi lubricated ( oil-flooded ) Bebicon compressor is a heavy duty piston compressor designed to operate long hours. Suitable for manufacturing industries, automotive service workshops, spray painting and pneumatic tools.
    atribut:
    • Motor Power: 15 kw
    • Compressor Speed: 1000 rpm
    • Free Air Delivery at Max Press: 1650 L/Min
    • Air Tank Capacity: 280 L
    • Power Source: Three Phase
    • Maximum Pressure: 9.5 kg/cm2G
  11. MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.499.900

    MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    MultiPro direct coupling merupakan kompresor yang bekerja tanpa menggunakan vanbelt.
    atribut:
    • Maximum Pressure (bar): 8
  12. LG Kulkas 2 Pintu Inverter Linear Compressor
    Mulai

    Rp13.999.900

    LG Kulkas 2 Pintu Inverter Linear Compressor
    Deskripsi:
    - Kapasitas 416L/384L- Warna Finishing Black Steel- Rate Input 90W- Dimensi 700x1680x700mm- Linear Compressor Yes- Door Cooling+: Yes- Tempered Glass Shelves: Yes- Multi Air Flow: Yes- Movable Ice Tray: Yes- Adjustable Door Shelf: Yes- Sliding Shelf (Pull Out Tray): Yes- Big Veggie Box: Yes- Bio Shield: YesFitur :- Inverter Linear Compressor- Door Cooling+- Pull Out Tray- Multi Air Flow- LED Lighting
  13. Swan Compressor Air Cooled Portable Type H Series (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp31.999.900

    Swan Compressor Air Cooled Portable Type H Series (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    H Series. - Effective Cooling fans design to highly reduce the compression temperature. - Durable cast iron crankshaft and pump-excellent wear-resistance. - User-friendly-easy operation and maintenance. - Various options for different application.
    atribut:
    • Working Pressure: 16kg/cm²
    • Tank Capacity: 237L
  14. LG Kulkas 2 Pintu Smart Inverter Compressor
    Mulai

    Rp4.199.900

    LG Kulkas 2 Pintu Smart Inverter Compressor
    Deskripsi:
    - Kapasitas 225L / 209L- Warna Finishing Black Purple- Rate Input 70W- Dimensi 555x1520x585mm- Inverter Compressor: Yes- Tempered Glass Shelves: Yes- Multi Air Flow: Yes- Adjustable Door Shelf: Yes- Sliding Shelf (Pull Out Tray): Yes- Big Veggie Box: Yes- Moist Balance Crisper: Yes- Bio Shield: YesFitur :- Smart Inverter Compressor- Pull Out Tray- Multi Air Flow- LED Lighting
  15. LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
  16. Swan Kompresor Angin Cooled Portable Tipe S (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp5.999.900

    Swan Kompresor Angin Cooled Portable Tipe S (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksi
    atribut:
    • Working Pressure (kg/cm²): 8
    • Kabel: Without cable
Daftar Harga harga kompresor besar Terbaru March 2026
Shark Kompresor Udara Otomatis+MotorRp3.599.900
Joyko Label Price GunRp139.900
HITACHI Kompresor Angin Oil Free Bebicon - KepalaRp14.999.900
HITACHI Kompresor Angin Oil Free Bebicon - OtomatisRp25.999.900
RYU Kompresor AnginRp1.299.900
MultiPro Mini Compressor (Kompresor Angin)Rp1.499.900
LG Kulkas Side by Side Inverter Linear CompressorRp26.999.900
MultiPro Kompresor tanpa oliRp1.999.900
MultiPro Kompresor Angin Starter Tali (Kompresor Pressure)Rp3.099.900
HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - OtomatisRp14.999.900

Data diperbarui pada 30/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)