Beli harga kit pembersih motor di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Tasco High Quality Two Stage Vacuum Pump (4 Pole Motor) (Pompa Vakum)atribut:
- Power (V): 220
- Rotation Per Minute (rpm): 1440
- Rotor Method: Two-stage
- Running Method: Direct
- Suction Port (Male Flare): 1/4, 5/16
- Ultimate Vacuum (micron): 15.0
- KIT Multi Purpose Super CleanerDeskripsi:Kit Super Multi-Purpose Cleaner merupakan produk dengan formula khusus yang sangat efektif membersihkan lemak / minyak, aspal, debu, noda membandel, tumpahan makanan/minuman, dll. Sangat efektif dan aman di gunakankan untuk membersihkan mesin mobilatribut:
- Volume: 500 ml
- KIT Shampo MotorDeskripsi:Bersih Mengkilap, Aman untuk CatFormula inovatif perpaduan Shampoo dan Premium Silicone sehingga sangat efektif membersihkan sekaligus mengkilapkan dan melindungi cat motor.Dengan formula pH Balance,sehingga aman digunakan setiap hari tanpa merusak cat dan tidak menimbulkan flek/bercak pada cat motor. Aroma lemon yang segar.atribut:
- Packing: Pouch
- Volume (ml): 200
- Joyko Label Price Gunatribut:
- Color: Random Color
- Rothenberger Drain Cleaning Machines R 650 SetDeskripsi:alat untuk membersihkan saluran yang tersumbatatribut:
- Color: Red
- Voltage (V/Hz): 230/50
- Pipe Diameter (mm): 20-150
- Rating (W): 1350
- Direct Attachment (mm): Spiral 22-16
- Max Working Length (mm): S - Spiral 65 with 22, S - Spiral 50 with 16, S - Spiral 10 with 8 & 10
- Speed (minute): RH and LH Drive 623
- SOS Pembersih LantaiDeskripsi:S.O.S pembersih lantai anti bacterial. Efektif membersihkan lantai dan kamar mandi, mengharumkan ruangan serta membunuh kuman. Menjadikan ruangan Anda menjadi lebih bersih dan lebih nyaman.atribut:
- Packaging: Pouch
- KIT Pengkilap dan Pelindung Motor Multi Gunaatribut:
- Volume: 100 ml
- NILFISK Vacuum Cleaner Wet and DryDeskripsi:The Nilfisk wet and dry range of vacuum cleaners includes durable machines from 20 to 75 liters that can take on any application, big or small. With outstanding performance and features like easy emptying and corrosion resistance, our range of wet and dry
- ASPIRA Gear MotorDeskripsi:Produk Gear Set ASPIRA lebih kuat karena Gear belakang menggunakan baja karbon (SC45), Tahan Lama karena Gear depan memiliki kekerasan terbaik (HRC60) tidak cepat aus dapat menahan getaran dari putaran mesin, Tangguh karena rantai berkualitas tinggi (HRA80) kuat dan tahan disegala kondisi.
- So Klin Pembersih Lantai PouchDeskripsi:So Klin lantai, pembersih lantai formula baru dengan wangi aroma terapi, menjadikan lantai bersih dari kuman dan mengkilap, serta mengharumkan ruangan sepanjang hari sehingga rumah anda lebih nyaman.atribut:
- Packaging: Pouch
- KARCHER HOME & GARDEN Dry Vacuum Cleaners (Vacuum Cleaner Kering)Deskripsi:KARCHER Dry Vacuum Cleaners – efficient cleaning with less power The new VC vacuum cleaners impress with their energy efficiency and comfort. With EasySlider obstacle guide, QuickClick system, cord storage, HEPA 12 filter (EN1822:1998).
- KARCHER HOME & GARDEN Multi Purpose Vacuum CleanersDeskripsi:KARCHER Multi Purpose Vacuum Cleaners is A vacuum cleaner for diverse usage. A match for any type of dirt: the Kärcher multi-purpose vacuum cleaners are ideal for car interior cleaning, workshops, garages, cellars, outside areas and renovation.
- Yuri Porstex Pembersih Porselen dan Keramik BiruDeskripsi:Porstex cairan pembersih kuat secara efektif mampu menghilangkan noda membandel sekaligus kuman dari permukaan porselen dan keramik . Hanya dalam beberapa menit, permukaan porselen dan keramik menjadi bersih seperti baru. Dapat digunakan untuk membersihkan dapur, kamar mandi, dan lainnya. Jangan digunakan pada terraso, marmer, granit, dan parkit. Kenakan sarung tangan ketika menggunakan.atribut:
- Product Form: Liquid
- Cling Glass Cleaner Bottle (Pembersih Kaca)atribut:
- Volume (ml): 440
- Packaging: Bottle
- RIDGID Penyedot Debu Basah dan Keringatribut:
- Filter Type Included: VF4000, standard filter
- Voltage (V): 230 IEC Compliant
- Catalog Number: 0
Daftar Harga harga kit pembersih motor Terbaru March 2026
| KIT Pasta Wax Pengkilap dan Pelindung Motor | Rp7.900 |
| Tasco High Quality Two Stage Vacuum Pump (4 Pole Motor) (Pompa Vakum) | Rp6.599.900 |
| KIT Multi Purpose Super Cleaner | Rp35.900 |
| KIT Shampo Motor | Rp8.900 |
| Joyko Label Price Gun | Rp139.900 |
| KRISBOW Mesin Cuci Mobil Tekanan Tinggi dengan Motor Induksi | Rp999.900 |
| Rothenberger Drain Cleaning Machines R 650 Set | Rp65.999.900 |
| SOS Pembersih Lantai | Rp10.900 |
| KIT Pengkilap dan Pelindung Motor Multi Guna | Rp15.900 |
| NILFISK Vacuum Cleaner Wet and Dry | Rp7.599.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%20(Pompa%20Vakum)/P103069311-1.jpg)










/P101542256-1.jpg)


/dtP101576497-12.jpg)
/P101518466-1.jpg)