Beli harga hidrolik press di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. JTC Manual Hydraulic Press (Mesin Press Hidrolik)
    Mulai

    Rp61.999.900

  2. Wipro Hydraulic Press (Mesin Press Hidrolik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp5.399.900

  3. American Tool Hydraulic Shop Press
    Mulai

    Rp8.199.900

    American Tool Hydraulic Shop Press
    atribut:
    • Capacity: 20Ton
  4. SUN RUN Hydraulic Hollow Cylinder (Silinder Hidrolik)
    Mulai

    Rp14.999.900

    SUN RUN Hydraulic Hollow Cylinder (Silinder Hidrolik)
    Deskripsi:
    RSCH-SeriesSingle-Acting, Hollow Plunger Cylinders-Hollow plunger, design allows for both pull and push forces-Low profile and longer strokes fit in the highest space-Withstands full "dead-end" loads-Collar threads for easy fixturing and all collar threads have a cap for protection-Special center tube protect plunger and inner of cylinder increases profile life-Hard chrome plated plunger and inner of barrel resists wear and corrosion-Spring returing-Wiper rings protect the piston, bore and tube from contamination-Stop ring for piston blow-out protection-Powder coat finish for increased corrosion resistance and antirust-SQB-3/8UF coupler and dust cap are included on all models.
    atribut:
    • Cylinder Capacity (t): 30
    • Stroke (mm): 64
    • Cylinder Effective Area (cm²): 46.6
    • Oil Capacity (cm³): 298
    • Collapsed Height (mm): 178.0
    • Extended Height (mm): 242
    • Outside Diameter (mm): 114
    • Cyl. Bore Diameter (mm): 88.9
    • Plunger Diameter (mm): 63.5
    • Base to Advance Port (mm): 22.0
    • Saddle Diameter (mm): 63
    • Saddle Protrusion from Pingr (mm): 9.7
  5. American Tool Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Mulai

    Rp259.900

    American Tool Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    > Use in vertical, angular, horizontal positions
  6. TEKIRO Crimping Pliers Ratchet Press (Tang Crimping)
    Mulai

    Rp429.900

    TEKIRO Crimping Pliers Ratchet Press (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    Tang krimping untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkan. Terbuat dari material chrome-vanadium yang berkualitas, alat ini juga memiliki Rachet action untuk memberikan kekuatan krimping yang stabil. Selain itu handle di desain ergonomis sehingga cocok untukberbagai pekerjaan instalasi listrik / elektronik industrial. tang krimping ini memiliki rahang yg khusus digunakan untuk terminal jenis non-insulated.Fungsi : untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkanMaterial : Chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  7. Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)
    Mulai

    Rp699.900

    Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)
    Deskripsi:
    SENATOR Workshop Drill Press Vice Cocok untuk digunakan pada latihan pilar / bangku untuk menenangkan benda kerja di semua aplikasi tugas pengeboran ringan untuk garasi atau bengkel kecil. Cast konstruksi dengan slot mesin yang spasi untuk cocok untuk semua populer pangkalan bor berdiri. Lintas dibor menangani dengan sliding T-bar untuk pengaruh ekstra
  8. XANDER Plastic Press Machine (Mesin Penyegel Plastik)
    Mulai

    Rp259.900

  9. Kenmaster Plastic Press Machine (Mesin Penyegel Plastik)
    Mulai

    Rp399.900

  10. RYU Bench Drill (Mesin Bor Duduk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.099.900

  11. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  12. SUN RUN Electric Pump (Pompa Elektrik)
    Mulai

    Rp38.999.900

    SUN RUN Electric Pump (Pompa Elektrik)
    Deskripsi:
    SPE-2Hydraulic Electric Pump-Two stage models for reduced cycle times and improved productivity-Easy to customize with modular accessory kits-User adjustable external relief valve with a factory set upper limit prevents system overload-Easy to read integrated oil level sight glass-Totally enclossed fan-cooled motors are ideal for outdoor use in many environments
  13. Maspion Pail + Cover (Tong Air / Drum Plastik)
    Mulai

    Rp169.900

Daftar Harga harga hidrolik press Terbaru October 2026
JTC Manual Hydraulic Press (Mesin Press Hidrolik)Rp61.999.900
Wipro Hydraulic Press (Mesin Press Hidrolik)Rp5.399.900
Masada Hydraulic Press (Mesin Press Hidrolik)Rp35.999.900
American Tool Hydraulic Shop PressRp8.199.900
MAXPOWER Hydraulic Crimping Plier (Tang Crimping Hidrolik)Rp899.900
SUN RUN Hydraulic Hollow Cylinder (Silinder Hidrolik)Rp14.999.900
American Tool Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Rp259.900
TEKIRO Crimping Pliers Ratchet Press (Tang Crimping)Rp429.900
Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)Rp699.900
XANDER Plastic Press Machine (Mesin Penyegel Plastik)Rp259.900

Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)