Beli harga gerinda baterai di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TOTAL Cordless Angle Grinder Lithium Ion
    Mulai

    Rp899.900

    TOTAL Cordless Angle Grinder Lithium Ion
    atribut:
    • Voltage (V): 20
    • Cut Diameter (mm): 100
    • No Load Speed (rpm): 8500
  2. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  3. INGCO Lithium-Ion Battery Pack
    Mulai

    Rp189.900

    INGCO Lithium-Ion Battery Pack
    atribut:
    • Battery: Lithium-Ion
  4. INGCO Cordless Blower Lithium Ion
    Mulai

    Rp1.399.900

    INGCO Cordless Blower Lithium Ion
    Deskripsi:
    Battery and charger sold separately Packed by color box
    atribut:
    • Brushless Motor Voltage (V): 20
    • Average Air Volume (m³/minute): 8.5
    • Maximum Air Speed (m/s): 42
    • No Load Speed (rpm): 18500
  5. BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

  6. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  7. TOTAL Cordless Screwdriver Lithium-Ion (Obeng Listrik)
    Mulai

    Rp259.900

    TOTAL Cordless Screwdriver Lithium-Ion (Obeng Listrik)
    Deskripsi:
    Integrated Work Lights. Battery Charge Indicator. 1pc 2Hr charger. Charger volts: 110-240V - 50Hz. 10pcs 25mm Cr-V bits+Holder. 1pc magnetic bit holder. 4pcs HSS drill with hex shank. Packed by canvas bag.
    atribut:
    • Hex Shank (inch): 1/4
  8. MODERN Cordless Gerinda
    Mulai

    Rp1.599.900

    MODERN Cordless Gerinda
    atribut:
    • Battery: Li-ion 4.0Ah
    • Grinding Diameter (mm): 100
    • No Load Speed (rpm): 8500
    • Voltage (V): 20
  9. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  10. RYU Cordless Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Mulai

    Rp1.499.900

  11. RYU Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp399.900

  12. ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA)
    Rating:
    99% of 100
    (141)
    Mulai

    Rp14.900

    ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA)
    Deskripsi:
    Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.
    atribut:
    • Size: AA
    • Diameter (mm): 13.7-14.5
    • Total Height (mm): 49.5-50.5
    • Voltage (V): 1.5
  13. METABO Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

  14. METABO Cordless Angle Grinder
    Mulai

    Rp4.499.900

    METABO Cordless Angle Grinder
    Deskripsi:
    -Unique encapsulated Metabo brushless motor with optimum protection from dust provides quick work progress and the highest efficiency -Slim design for prolonged comfort when working overhead or in areas with limited space -Fast brake system for highest user safety stops the disc within a matter of seconds after switching off -Metabo Quick for tool-free disc change by means of a quick-locking nut -Tool-free adjustable guard; twist-proof -Battery pack can be swivelled for better access in hard to reach places -Electronic safety shutdown: reduces kickback if the disc stops unexpectedly - for high user safety -Overload protection: protects the motor from overheating -Electronic soft start for smooth start-up -Restart protection: prevents unintentional start-up after battery pack change -Detachable dust protection filter protects motor from coarse particles -LiHD battery pack for ultimate performance, extremely long runtime and service life -Ultra-M technology: highest performance, gentle charging and 3 years of warranty on the battery pack. -Battery packs with capacity display for checking the charge status
    atribut:
    • Type of Battery: Li-Power
    • Battery Voltage (V): 18
    • Grinding Wheel (mm): 125
    • Grinding with Sandpaper (m/s2): 2.5
    • Spindle Thread: M 14
    • Uncertainty of Measurement K (dB(A)): 3
    • Uncertainty of Measurement K (m/s²): 1.5
  15. BOSCH Cordless Angle Grinder
    Mulai

    Rp2.599.900

    BOSCH Cordless Angle Grinder
    Deskripsi:
    Motor 4 kutub berperforma tinggiSpindel M14 untuk cakram 115mm pemasangan standarElectronic Cell Protection (ECP)
  16. DCA Cordless Angle Grinder
    Mulai

    Rp2.099.900

    DCA Cordless Angle Grinder
    atribut:
    • Hole Diameter of Wheel (mm): 16
    • Spindle Thread: M10
    • Maximum Wheel Diameter (mm): 100
  17. RYU Cordless Drill (Mesin Bor Baterai)
    Mulai

    Rp529.900

    RYU Cordless Drill (Mesin Bor Baterai)
    atribut:
    • No Load Speed (rpm): High : 0-1300, Low : 0-350
Daftar Harga harga gerinda baterai Terbaru October 2026
TOTAL Cordless Angle Grinder Lithium IonRp899.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
INGCO Lithium-Ion Battery PackRp189.900
INGCO Cordless Blower Lithium IonRp1.399.900
Makita Cordless Angle GrinderRp4.799.900
BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)Rp1.199.900
BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp589.900
TOTAL Cordless Screwdriver Lithium-Ion (Obeng Listrik)Rp259.900
MODERN Cordless GerindaRp1.599.900
INGCO Angle GrinderRp729.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)