Beli harga door stopper di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Sharp Kulkas 2 Pintu (Kulkas)
    Mulai

    Rp5.099.900

    Sharp Kulkas 2 Pintu (Kulkas)
    Deskripsi:
    Desain terbaru dengan tambahan ornamen bunga yang menonjol memberikan nilai estetika yang lebih tinggi di rumah. Tempered Glass Tray dapat menahan beban lebih banyak, sehingga dapat dimanfaat secara maksimal. Hemat energi, hemat biaya, dan dapat beroperasi saat tegangan rendah (130V - 240V). Dilengkapi dengan 7 perlindungan yang ketat dengan kualitas standart Jepang untuk perlindungan lemari es Anda.
    atribut:
    • Capacity (Gross/Netto): 338L/315L
    • Power Consumption   : 100Watt
    • Power Source   : 220-240V
    • Cooling System: Fan Cooling System
    • Refrigerant (NON CFC): HFC-134a
    • Defrosting: Automatic
    • Refrigerator (Gross/Netto): 242L/235L
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00220.01
  2. KOKUYO Campus Binder Note Smart Ring 60 (Map File)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp199.900

    KOKUYO Campus Binder Note Smart Ring 60 (Map File)
    Deskripsi:
    A binding tool with a large ring diameter that can accommodate up to 60 sheets is used. Wide width that does not easily stick out even with a sticker or index. With a stopper that locks the opening and closing of binding tools. It doesn't open suddenly and is safe to carry around.
    atribut:
    • Number of Holes: 26
    • Maximum Storage Number (sheets): 60
    • Spine Width (mm): 17
    • Outer Dimensions (HxW) (mm): 268x195
    • File Type: Multi-hole ring
    • Material: R-PP
    • Set Content: 10 sheets of door paper and inner paper
    • Size: B5-S
    • Type: Vertical
  3. LG Kulkas 2 Pintu Inverter Linear Compressor
    Mulai

    Rp13.999.900

    LG Kulkas 2 Pintu Inverter Linear Compressor
    Deskripsi:
    - Kapasitas 416L/384L- Warna Finishing Black Steel- Rate Input 90W- Dimensi 700x1680x700mm- Linear Compressor Yes- Door Cooling+: Yes- Tempered Glass Shelves: Yes- Multi Air Flow: Yes- Movable Ice Tray: Yes- Adjustable Door Shelf: Yes- Sliding Shelf (Pull Out Tray): Yes- Big Veggie Box: Yes- Bio Shield: YesFitur :- Inverter Linear Compressor- Door Cooling+- Pull Out Tray- Multi Air Flow- LED Lighting
  4. LG Kulkas 2 Pintu Smart Inverter Compressor
    Mulai

    Rp4.199.900

    LG Kulkas 2 Pintu Smart Inverter Compressor
    Deskripsi:
    - Kapasitas 225L / 209L- Warna Finishing Black Purple- Rate Input 70W- Dimensi 555x1520x585mm- Inverter Compressor: Yes- Tempered Glass Shelves: Yes- Multi Air Flow: Yes- Adjustable Door Shelf: Yes- Sliding Shelf (Pull Out Tray): Yes- Big Veggie Box: Yes- Moist Balance Crisper: Yes- Bio Shield: YesFitur :- Smart Inverter Compressor- Pull Out Tray- Multi Air Flow- LED Lighting
  5. Sharp Kulkas Seri Shine Magneglas
    Mulai

    Rp3.299.900

    Sharp Kulkas Seri Shine Magneglas
    Deskripsi:
    SHINE Series- Inspired by diamond quality factors. Terinspirasi dari berlian berkualitas- Flat Door with Magneglas Steel PlateDesign terbaru dengan pintu datar yang glossy memberikan efek seperti kaca dengan penambahan ornamen bunga dan geometris memberikan nilai estetika tinggi di rumah.Tempered Glass Tray- Tempered Glass Tray dapat menahan beban lebih banyak, sehingga dapat dimanfaat secara maksimal.Tegangan Rendah- Hemat energi, hemat biaya, dan dapat beroperasi saat tegangan rendah (130V - 240V).7 Perlindungan- Dilengkapi dengan 7 perlindungan yang ketat dengan kualitas standart Jepang untuk perlindungan lemari es Anda.
    atribut:
    • Power Source (V): 220-240
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00220.01
  6. Daiken Aluminum Hanger Rail
    Mulai

    Rp43.900

    Daiken Aluminum Hanger Rail
    Deskripsi:
    -A track for the suspension wheels to travel on the inner side.-M4 x 25 truss tapping screws for installation
  7. TRUSCO Pressed Steel Platform Truck Donkey Cart (Fixed Handle)
    Mulai

    Rp3.399.900

    TRUSCO Pressed Steel Platform Truck Donkey Cart (Fixed Handle)
    atribut:
    • Assembly Time: One 20-minute
    • Caster: Each Two Freely Casters, Fixed Casters (Radial Bearing He Joined Sound Caster) With Stopper
    • Specifications: with Stopper
    • Type: Fixed Handle Type
  8. SENSI Masker Earloop Bebas Latex
    25%
    Rating:
    100% of 100
    (27)
    Mulai

    Rp81.900

    SENSI Masker Earloop Bebas Latex
    Deskripsi:
    SENSI Masker tipe pengait telinga dengan 3 lapisan yang berfungsi menyaring udara kotor dan menahan percikan cairan, mengurangi risiko penyebaran virus, kuman dan bakteri serta debu atau partikel mikro lainnya. Lapisan yang lembut, mudah bernapas, terbuat dari bahan bebas lateks dan fiberglass, penyepit tulang hidung lebih aman karena tidak memakai kawat logam.
    atribut:
    • Number of Ply: 4
    • Type: Earloop
  9. LG Kulkas 2 Pintu
    Mulai

    Rp5.399.900

    LG Kulkas 2 Pintu
    Deskripsi:
    Pendinginan Merata Kapan Saja : Suhu yang stabil dan merata menjadi kunci menjaga kesegaran makanan.
  10. Max Stapler
    Rating:
    99% of 100
    (19)
    Mulai

    Rp18.900

  11. BOSCH Mesin Bor
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp98.900

    BOSCH Mesin Bor
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga harga door stopper Terbaru January 2026
Sharp Kulkas 2 Pintu (Kulkas)Rp5.099.900
KOKUYO Campus Binder Note Smart Ring 60 (Map File)Rp199.900
LG Kulkas 2 Pintu Inverter Linear CompressorRp13.999.900
LG Kulkas 2 Pintu Smart Inverter CompressorRp4.199.900
Sharp Kulkas Seri Shine MagneglasRp3.299.900
LG Kulkas 2 Pintu Side by SideRp12.999.900
Daiken Aluminum Hanger RailRp43.900
TRUSCO Pressed Steel Platform Truck Donkey Cart (Fixed Handle)Rp3.399.900
SENSI Masker Earloop Bebas LatexRp81.900
LG Kulkas 2 PintuRp5.399.900

Data diperbarui pada 09/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)