Beli harga container 40 feet di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Sepatu Boots Safety PVC (Sepatu Proyek)Deskripsi:Bekerja jadi lebih tenang jika kaki Anda telah dilindungi dengan sepatu boot PVC yang terbuat dari material yang kuat dan berkualitas. Hadir dengan warna kuning yang menyala dan juga anti air serta cairan asam sehingga aman untuk Anda gunakan. Sepatu ini cocok digunakan untuk melengkapi keamanan Anda saat bekerja di lokasi kerja.atribut:
- Color: Yellow
- Matlock 4-Shelf Heavy Duty RackDeskripsi:Uprights and beams are made of heavy gauge steel with a corrosion resistant powder coated finish. Supplied with rubber feet to protect the floor. Easy interlocking assembly, with just two nuts and bolts, joining one upright frame to the next. Three ways of assembling: one tall rack with 4 shelves, two lower racks, or three sections arranged in a workbench. Additional combinations are possible if you have 2 or more units Each adjustable 430mm deep shelf can take up to 455kg UDL (uniformly distributed load), the rack being fixed to the wall. Images are for illustration purposes onlyatribut:
- Depth (mm): 430
- Type: Heavy Duty Racking
- Width (mm): 1040
- Number of Shelves: 4
- Shelf Capacity (kg): 455
- Height (mm): 1830
- Color: Grey
- Product Number: GRFLEX-361872
- Additional Features: Corrosion Resistant Heavy Gauge Steel Rubber Feet to Protect the Floor Self Assembly: Requires Rubber Mallet To Assembly
- TEKIRO Jack Stand (Penahan Dongkrak)Deskripsi:TEKIRO Jack Stand Tahanan Dongkrak [3 Ton] merupakan alat penopang dan pengaman kendaraan yang sudah diangkat dengan dongkrak. Khususnya dibengkel dan garasi, safety stand mutlak dibutuhkan karena dongkrak tidak dapat menjamin keamanan terhadap terjadinya slip antara dongkrak dengan titik tumpu pada kendaraan, terutama jika Cranes digunakan khusus untuk mengangkat engine dan transmisi yang akan diperbaiki dan sekaligus untuk memasangkannya setelah perbaikan. Jack stand menjamin keselamatan mekanik saat melakukan perbaikan di bawah mobil. Dengan mengunakan jack stand, rasa aman dan nyaman akan dirasakan mekanik. Jack stand di rancang mampu menahan beban kendaraan dan tidak akan turun atau bergeser dari tempat awalnya. Dongkrak yang sudah berusia atau pengencangan baut penurun tekanan yang tidak kencang, dapat mengakibatkan dongkrak turun dengan sendiri. Jika anda tidak memiliki jack stand, anda dapat memasang roda yang dilepas pada sisi samping mobil. Agar saat dongkrak anjlok, beban mobil akan di topang oleh pelek ban dan anda tidak terjepit mobil.untuk mendongkrak/mengangkat barang/kendaraan dengan bentuk stand 4 kaki berkekuatan 3 ton dan berdimenisi 288mm 423mm 210mmFungsi : untuk mendongkrak/mengangkat barang/kendaraan dengan bentuk stand 4 kaki berkekuatan Material : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- ACIS Digital ScaleDeskripsi:- High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.atribut:
- Pan Size (mm): 210x250
- ACIS Digital Precision ScaleDeskripsi:Seri AC adalah timbangan hitung generasi baru yang menggabungkan teknologi penimbangan terbaru, memberikan solusi penghitungan dan penimbangan yang hemat biaya dengan akurasi terbaik & penggunaan tanpa batas. 1. Akurasi tinggi2. Desain yang solid dan andal3. Pan timbangan stainless steel besar4. Baterai isi ulang 5. Sudah termasuk adaptor AC6. Backlight LCD display7. Bubble level dan kaki adjustableatribut:
- Platform Size (mm): 210x250
- ACIS Timbangan Hitung Digital Seri APDeskripsi:Seri ACIS-AP adalah timbangan hitung yang cocok untuk digunakan di toko roti, ritel, kedai kopi, minimarket, toko perangkat keras, toko buah dan lain-lain.1. Akurasi tinggi (1/15000)2. Desain yang solid dan andal3. Pan timbangan stainless steel besar4. Baterai isi ulang5. Sudah termasuk adaptor AC6. Backlight LCD display7. Bubble level dan kaki adjustableatribut:
- Pan Size (LxW) (mm): 210x250
- Matlock 5-Shelf Rackatribut:
- Number of Shelves: 5
- Color: Dark Grey
Daftar Harga harga container 40 feet Terbaru February 2026
| KRISBOW Sepatu Boots Safety PVC (Sepatu Proyek) | Rp319.900 |
| Matlock 4-Shelf Heavy Duty Rack | Rp6.999.900 |
| TEKIRO Jack Stand (Penahan Dongkrak) | Rp209.900 |
| ACIS Digital Scale | Rp1.499.900 |
| ACIS Digital Precision Scale | Rp1.499.900 |
| ACIS Timbangan Hitung Digital Seri AP | Rp1.499.900 |
| Matlock 5-Shelf Rack | Rp3.799.900 |
| RIDGID Sectional Machine | Rp40.999.900 |
| KRISBOW Timbangan Presisi | Rp1.199.900 |
Data diperbarui pada 16/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/KRISBOW%20Sepatu%20Boots%20Safety%20PVC%20(Sepatu%20Proyek)/c6P101517438-4.jpg)

/b4P101000400-2.jpg)