Beli harga bor bosch 13 mm di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Mesin Bor
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.000

    BOSCH Mesin Bor
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  2. BOSCH Kepala Bor
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp91.000

    BOSCH Kepala Bor
    atribut:
    • Replacement Key: D
    • Bench-mounted Drill: +
    • Impact-proof: +
    • Illustration No.: 1
  3. BOSCH Mata Bor Kayu Brad Point
    Mulai

    Rp19.000

    BOSCH Mata Bor Kayu Brad Point
    Deskripsi:
    Mata bor brad point standar. Sesuai untuk kayu keras dan lunakMata bor dengan titik kalibrasi dan pemotong bahuWarna mata bor: hitam, titik gerusDua alur
    atribut:
    • Cutting Direction: Right
    • Drill Bit Type: twist, wood
    • Shaft Shape: Silinder
    • Shape of the drill tip: Tip of M
  4. BOSCH Cordless Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  5. BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp569.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkan
    atribut:
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Shape: Two Grooves
  6. BOSCH KEYLESS SDS PLUS QUICK-CHANGE CHUCK (Mesin Bor Bobok)
    Mulai

    Rp949.900

    BOSCH KEYLESS SDS PLUS QUICK-CHANGE CHUCK (Mesin Bor Bobok)
    Deskripsi:
    Sistem kepala bor praktis SDS-plus Bosch untuk palu rotari
  7. BOSCH CYL-4 Multipurpose Drill Bit
    Mulai

    Rp30.000

    BOSCH CYL-4 Multipurpose Drill Bit
    Deskripsi:
    CYL-4 Multi Material multi-purpose drill bits. Perfectly suitable for use with and without impact in impact drills and cordless drill/driversNo need for frequent drill bit changesDiamond-ground tungsten carbide cutting edge
    atribut:
    • Material: TC
    • Standard: DIN 8039
    • Cutter Type: Tungsten Karbida
    • Drill Bit Color: Green
  8. BOSCH Mata Bor Keramik CYL-9
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp46.000

    BOSCH Mata Bor Keramik CYL-9
    Deskripsi:
    Mata bor ubin keramik CYL-9. Sesuai untuk semua ubin densitas lembut hingga medium, porselen, keramik dan kaca tidak dikeraskanWarna mata bor: putihCatatan: Gunakan dengan kecepatan rendah dan tanpa benturan/ impak. Tidak memerlukan pendinginan
    atribut:
    • Cutter Type: Two cutters
  9. BOSCH Drill Bit Set Masonry (Mata Bor Masonry)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    BOSCH Drill Bit Set Masonry (Mata Bor Masonry)
    atribut:
    • Total Length (mm): 70/ 75/ 85/ 85/ 100/ 100/ 120/ 120
    • Diameter (mm): 3.0/ 4.0/ 5.0/ 5.5/ 6.0/ 7.0/ 8.0/ 10.0
  10. FISCH Set Mesin Bor Impact 13mm (Mesin Bor Beton)
    Mulai

    Rp379.900

    FISCH Set Mesin Bor Impact 13mm (Mesin Bor Beton)
    Deskripsi:
    • 1/2" (13mm) keyed chuck. • Depth Gauge and Soft Grip Handle. • Reversing switch with Lock-On button for continuous operation. • Can be operated in either impact or regular drill mode. • Cord key holder and convenient adjustable handle. • Drills included: Masonry Drill, Wood Drill
    atribut:
    • Rated Frequency (Hz): 50/60
    • Maximum Drilling Diameter Concrete (mm): 13
    • Maximum Drilling Diameter Steel (mm): 10
    • Maximum Drilling Diameter Wood 9mm): 20
  11. BOSCH Set Mata Bor Kayu Kipas
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp229.900

  12. Joyko Mesin Label Harga
    Mulai

    Rp139.900

    Joyko Mesin Label Harga
    atribut:
    • Color: Random Color
  13. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp38.000

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  14. BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp27.000

    BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  15. BOSCH Mata Bor Kayu Kipas Self-Cut Speed
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp34.000

    BOSCH Mata Bor Kayu Kipas Self-Cut Speed
    Deskripsi:
    Sesuai untuk kayu keras dan lunak, bahan bangunan ringan dan papan plesterSepuluh kali lebih cepat dari mata bor sekopBerkat ujung ulir self-feeding, bor bergerak mudah dan sangat cepat ke dalam kayuMata bor sekop dipatenkan BoschDiproduksi de
    atribut:
    • Cutter Type: Two cutters
    • Material: HSS-ISO-TEMP
    • Drill Bit Type: Flat
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Color: Abu-Abu Efek Sand Blast
    • Total length l2 (mm): 152
  16. BOSCH Masonry Drill Bit Set (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp15.000

Daftar Harga harga bor bosch 13 mm Terbaru November 2025
BOSCH Mesin BorRp99.000
BOSCH Kepala BorRp91.000
BOSCH Mata Bor Kayu Brad PointRp19.000
BOSCH Cordless Drill DriverRp1.299.900
BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)Rp569.900
BOSCH KEYLESS SDS PLUS QUICK-CHANGE CHUCK (Mesin Bor Bobok)Rp949.900
BOSCH CYL-4 Multipurpose Drill BitRp30.000
BOSCH Mesin Bor Bobok BetonRp1.999.900
BOSCH Mata Bor Keramik CYL-9Rp46.000
BOSCH Drill Bit Set Masonry (Mata Bor Masonry)Rp219.900

Data diperbarui pada 06/11/2025 (Harga belum termasuk PPN)