Beli harga beaker glass 250 ml di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)Deskripsi:Glass Ware Beaker Low Form memiliki kapasitas volume 10 - 10000ml adalah Gelas Ukur dari brand IWAKI untuk mencampur, memanaskan atau mengukur volume cairan sesuai analisa di ruang laboratorium
- IWAKI Labu Erlenmeyer (Gelas Kimia)Deskripsi:IWAKI memiliki range produk Glass Ware Erlenmeyer Flask yang lengkap dengan kapasitas volume 10-5000ml, digunakan untuk menampung larutan yang akan dititrasi dengan metode analisis di Laboratorium. Produk ini sering disebut Labu Ukur.
- NIKKO Beaker Plastic Disposable (Gelas Kimia)atribut:
- Material: PP (Polypropylene)
- IWAKI Glass Ware With TS Glass Stopper Erlenmeyer FlaskDeskripsi:Produk ini sering disebut Labu Ukur.
- IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab)Deskripsi:Glass Ware tipe Cylinder dengan kapasitas volume 10 - 2000ml adalah Gelas Ukur berbentuk Cylinder dari Brand IWAKI untuk dijadikan tempat penyimpanan chemical khususnya di ruang laboratorium
- BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
- AS ONE Bottle Plastic Wide Mouth 5-002 Type (Botol Lab)atribut:
- Steam Sterilization Temperature (°C): 121
- SC Johnson Hand SanitizerDeskripsi:Produk Hand Sanitizer dari SC Johnson ini memiliki 70% bahan aktif alkohol, dengan bentuk cairan Gel terdapat kemasan botol refiil dan pump cocok untuk industri manufaktur, perkantoran ataupun retail
- Yuri Porstex Pembersih Porselen dan Keramik BiruDeskripsi:Porstex cairan pembersih kuat secara efektif mampu menghilangkan noda membandel sekaligus kuman dari permukaan porselen dan keramik . Hanya dalam beberapa menit, permukaan porselen dan keramik menjadi bersih seperti baru. Dapat digunakan untuk membersihkan dapur, kamar mandi, dan lainnya. Jangan digunakan pada terraso, marmer, granit, dan parkit. Kenakan sarung tangan ketika menggunakan.atribut:
- Product Form: Liquid
- Non Brand Hand Soap Bottle (Sabun Cuci Tangan)atribut:
- Height (mm): 150
- Diameter (mm): 80
- Packaging: Pump Bottle
- Volume (ml): 500
- SOS Hand Soap (Sabun Cuci Tangan)Deskripsi:Mengandung formula Anti Bacterial efektif membunuh kuman* yang ada di tangan. Dengan kombinasi aroma strawberry & bunga lili yang dapat menghilangkan bau tidak sedap pada tangan. Kandungan aloe vera membantu menjaga kelembapan tangan.atribut:
- Volume (ml): 300
- Packaging: Pouch
- GS ASTRA Battery Type MF (Aki Kering)Deskripsi:Aki yang di produksi untuk menghasilkan daya start tinggi , sudah langsung terisi dengan accu zuur nya sert menghemat waktu dan biaya karena menggunakan teknologi yang membuat pemakai tidak perlu penambahan dan pengecekan air di aki.atribut:
- Voltage (V): 12
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
- AS ONE Bottle PET (Botol Lab)atribut:
- Material: PET (polyethylene terephthalate)
Daftar Harga harga beaker glass 250 ml Terbaru March 2026
| IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia) | Rp67.900 |
| IWAKI Labu Erlenmeyer (Gelas Kimia) | Rp86.900 |
| NIKKO Beaker Plastic Disposable (Gelas Kimia) | Rp10.900 |
| IWAKI Glass Ware With TS Glass Stopper Erlenmeyer Flask | Rp259.900 |
| IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab) | Rp169.900 |
| NORMAX Bottle Laboratory with Screw Cap (Botol Lab) | Rp98.900 |
| DURAN Beaker Glass Low Form with Spout (Gelas Kimia) | Rp51.900 |
| IWAKI Glass Ware Class A Amber Graduation With Teflon Stopcock With Batch Certificate Buret (Burrete) | Rp1.999.900 |
| BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp1.299.900 |
| AS ONE Bottle Plastic Wide Mouth 5-002 Type (Botol Lab) | Rp15.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102078785-1.jpg)
/axP102079393-2.jpg)
/irP102092675-3.jpg)

/1mP102079058-3.jpg)
/h9P102079621-2.jpg)
/16P103217042-1.jpg)
/3iP102079126-2.jpg)
/P101518176-1.jpg)
/jfP102092699-8.jpg)
/3pP102079133-2.jpg)


/mrP101543819-6.jpg)
/jrP101546711-13.jpg)
/P102180761-1.jpg)
/P102263354-1.jpg)