Beli harga ban irc tubeless 100/80 ring 17 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ASPIRA Ban Luar Tubeless Maxio Rave Motor BebekDeskripsi:Aspira Maxio Rave ban motor tubeless dengan tampilan sporty yang cocok untuk penggunaan sehari-hari, awet serta memberikan kenyamanan berkendara.Detail :- Ban Tubeless- Ukuran 70/80-17- Cocok untuk Honda Supra X125, Revo, Blade, Sonic, Yamaha Vega R, Jupiter Z, Suzuki Satria FU 150
- ASPIRA Ban Luar Tubeless Maxio Techno Motor BebekDeskripsi:Aspira Maxio Techno ban motor tubeless yang cocok untuk penggunaan sehari-hari, awet serta memberikan kenyamanan berkendara.Detail :- Ban Tubeless- Ukuran 70/90-17- Cocok untuk Honda Supra X125, Revo, Blade, Sonic, Yamaha Vega R, Jupiter Z, MX-King, Suzuki Satria FU 150
- IRC Ban TubelessDeskripsi:Desain telapak ban yang kokoh dan elegan dengan fungsi kenyamanan berkendara yang optimal pada saat traksi, pengereman dan manuver di jalan
- ASPIRA Ban Luar Tubeless Maxio Rave Motor ScooticDeskripsi:Aspira Maxio Rave ban motor tubeless dengan tampilan sporty yang cocok untuk penggunaan sehari-hari, awet serta memberikan kenyamanan berkendara.Detail :- Ban Tubeless- Ukuran 70/80-14- Cocok untuk Yamaha Mio, Yamaha Mio J, Yamaha Fino, Yamaha Mio Soul, Suzuki Spin
- ASPIRA Ban TubelessDeskripsi:Aspira Premio Sportivo menawarkan pengalaman baru berkendara bagi para penggemar touring. Didukung teknologi Duo Massimo yang membedakan tapak ban depan dan belakang sesuai fungsinya. Desain pattern ban depan mengarah ke belakang dengan alur memanjang untuk membelah air dan membantu pengereman, serta pattern ban belakang yang mengoptimalkan akselerasi dan traksi saat menikung. Aspira Premio Sportivo memberikan performa berkendara dan keamanan yang superior, baik di jalanan kering maupun basah.
- ASPIRA Ban Depan Tubeless SportivoDeskripsi:Aspira Premio Sportivo menawarkan pengalaman baru berkendara bagi para penggemar touring. Didukung teknologi Duo Massimo yang membedakan tapak ban depan dan belakang sesuai fungsinya. Desain pattern ban depan mengarah ke belakang dengan alur memanjang unt
- ASPIRA Ban Belakang Tubeless Sportivo RSDeskripsi:Aspira Premio Sportivo menawarkan pengalaman baru berkendara bagi para penggemar touring. Didukung teknologi Duo Massimo yang membedakan tapak ban depan dan belakang sesuai fungsinya. Desain pattern ban depan mengarah ke belakang dengan alur memanjang unt
- KENDA Ban Motor Tubelessatribut:
- Type: Tubeless
- ASPIRA Ban Belakang Tubeless Sportivo ScooticDeskripsi:Aspira Premio Sportivo menawarkan pengalaman baru berkendara bagi para penggemar touring. Didukung teknologi Duo Massimo yang membedakan tapak ban depan dan belakang sesuai fungsinya. Desain pattern ban depan mengarah ke belakang dengan alur memanjang unt
- IRC Ban Motor RacingDeskripsi:- Ban yang didesain khusus untuk kompetisi balap dengan kondisi lintasan basah maupun kering- Untuk Motor balap Underbone ( bebek ) dan skutik
- ASPIRA Ban Belakang Tube Type UrbanoDeskripsi:Aspira Premio Sportivo menawarkan pengalaman baru berkendara bagi para penggemar touring. Didukung teknologi Duo Massimo yang membedakan tapak ban depan dan belakang sesuai fungsinya. Desain pattern ban depan mengarah ke belakang dengan alur memanjang untuk membelah air dan membantu pengereman, serta pattern ban belakang yang mengoptimalkan akselerasi dan traksi saat menikung. Aspira Premio Sportivo memberikan performa berkendara dan keamanan yang superior, baik di jalanan kering maupun basah.
- Zeneos Ban Tubeless ZN 91 TLDeskripsi:Tire design that combines sporty appearance with maximum performance Benefits : - provide a balanced use of the character in all parts of the tire tread - make optimal response and temperature stable tires provide security, perfection in driving - Gives young rider increased confidence for usage - Offers fantastic dry & wet grip even on cornering, thanks to a tread pattern optimize for uniform wear characteristics in the center and shoulder area. - Offers excellent wear resistance, so make good idea tire for young sport riders who take their machines on longer rides - Provides low rolling resistance and gives better riding stability.
- Zeneos Ban Tubeless ZN 62 TLDeskripsi:Tire that combines performance and driving comfort Benefits :- provide stable control and long mileage- provide security, perfection in riding - Engineered to meet the demands of young aggressive riders on regularly and daily use. - Produces a quiet ride - Offers safe, comfortable, better mileage, and reliable feedback on dry or wet roads - Provides low rolling resistance and gives better riding stability.
- Zeneos Ban Tubeless ZN 88 TLDeskripsi:The stylish tire design that provides full control for those who want to combine appearance and performance Benefits : - excellent performance, optimum control and perfect grip on wet roads as well as the maximum response in the dry - Engineered for touring-oriented young riders who also enjoy a sporty ride and for improved grip in wet weather and dry conditions - Offering solid performance (steering, stability and comfortable), very good mileage and help evacuate water efficiently on wet surfaces - Provides low rolling resistance and gives better riding stability.
- ASPIRA Ban Depan Tube Type UrbanoDeskripsi:Aspira Premio Sportivo menawarkan pengalaman baru berkendara bagi para penggemar touring. Didukung teknologi Duo Massimo yang membedakan tapak ban depan dan belakang sesuai fungsinya. Desain pattern ban depan mengarah ke belakang dengan alur memanjang unt
- Zeneos Ban Tubeless ZN 77 TLDeskripsi:ZN 77 is a technologically tire design which use the AGED as the newest techology. ZN 77 made for who love the tires as a part of an art. Benefits : - dispense water easily when driving on wet roads - Improve the traction and the comfort when riding on wet or dry roads - excellent grip when turning - Produces a large contact area and provides grip and traction when driving on wet or dry roads.atribut:
- Speed Rating (km/hour): 150
- Maximum Pressure (kPa): 225
- ASPIRA Ban Luar AT Untuk Motor BebekDeskripsi:Aspira AT 701 ban motor Tube Type yang cocok untuk penggunaan sehari-hari, awet serta memberikan kenyamanan berkendara.Detail :- Ban Tube Type- Ukuran 225-17- Cocok untuk Honda Grand
- KENDA Ban Motor Tube Typeatribut:
- Type: Tube
Daftar Harga harga ban irc tubeless 100/80 ring 17 Terbaru April 2026
| ASPIRA Ban Luar Tubeless Maxio Rave Motor Bebek | Rp239.900 |
| ASPIRA Ban Luar Tubeless Maxio Techno Motor Bebek | Rp209.900 |
| IRC Ban Tubeless | Rp169.900 |
| ASPIRA Ban Luar Tubeless Maxio Rave Motor Scootic | Rp229.900 |
| ASPIRA Ban Tubeless | Rp239.900 |
| ASPIRA Ban Depan Tubeless Sportivo | Rp199.900 |
| ASPIRA Ban Belakang Tubeless Sportivo RS | Rp259.900 |
| KENDA Ban Motor Tubeless | Rp219.900 |
| ASPIRA Ban Belakang Tubeless Sportivo Scootic | Rp299.900 |
| IRC Ban Motor Tubetype | Rp159.900 |
Data diperbarui pada 01/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)