Beli harga argon di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Max Welder Regulator Argon (Pengatur Tekanan)
    Mulai

    Rp139.900

    Max Welder Regulator Argon (Pengatur Tekanan)
    Deskripsi:
    Argon regulator is a tool for adjusting the amount of gas pressure used for welding process with gas type Argon and Mix.
    atribut:
    • Use for: Argon
  2. AETOS Sepatu Boots Safety untuk Kerja Las Argon 6inci Velcro
    Mulai

    Rp819.900

    AETOS Sepatu Boots Safety untuk Kerja Las Argon 6inci Velcro
    Deskripsi:
    Composition:200J Dual Fit ToecapDual Color Rubber OutsoleFull Internal LiningPolyurethane Dual Density FootbedRecommended uses:MinningConstructionOil & Gas
    atribut:
    • Color: Black
    • SNI License: Yes
  3. Daesung Regulator
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

  4. Morris Regulator Harris Single Stage
    Mulai

    Rp749.900

    Morris Regulator Harris Single Stage
    Deskripsi:
    For matching the flow of gas from the cylinder to the required output pressure.
  5. Redbo Mesin Las Single Phase
    Mulai

    Rp7.099.900

    Redbo Mesin Las Single Phase
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21S
  6. WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Rating:
    98% of 100
    (33)
    Mulai

    Rp62.900

    WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Deskripsi:
    WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
  7. Yamato Gas Regulator (with Flowmeter) (Pengatur Tekanan)
    Mulai

    Rp6.599.900

    Yamato Gas Regulator (with Flowmeter) (Pengatur Tekanan)
    Deskripsi:
    -Compact regulator that can supply gas stably since it has less pressure fluctuation.-With outlet float type flowmeter (25L).
    atribut:
    • Outlet Connection: phi8 hose port
    • Main Body Materials: Brass
  8. STAHLWERK Mesin Las Tipe S WIG Series
    Mulai

    Rp6.899.900

    STAHLWERK Mesin Las Tipe S WIG Series
    atribut:
    • Isolation Class: F
    • Frequency (Hz): 50/60
  9. Yamato Gas Regulator (with Valve)
    Mulai

    Rp5.899.900

    Yamato Gas Regulator (with Valve)
    Deskripsi:
    -Compact regulator that can supply gas stably since it has less pressure fluctuation.-With outlet valve (Rc1/4)
    atribut:
    • Primary side working pressure: 2 to 15MPa
    • Secondary Side Working Pressure: 0.2 to 0.6MPa
    • Outlet Connection: Rc1/4 with valve
    • Main Body Materials: Brass
  10. RYU Mesin Bor Duduk
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

  11. BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga harga argon Terbaru March 2026
Max Welder Regulator Argon (Pengatur Tekanan)Rp139.900
AETOS Sepatu Boots Safety untuk Kerja Las Argon 6inci VelcroRp819.900
Daesung RegulatorRp159.900
Morris Regulator Harris Single StageRp749.900
Redbo Mesin Las Single PhaseRp7.099.900
WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Rp62.900
Yamato Gas Regulator (with Flowmeter) (Pengatur Tekanan)Rp6.599.900
STAHLWERK Mesin Las Tipe S WIG SeriesRp6.899.900
Yamato Gas Regulator (with Valve)Rp5.899.900
RYU Mesin Bor DudukRp1.899.900

Data diperbarui pada 17/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)