Beli harga apar co2 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Panasonic Welding CO2 MAG Weldingatribut:
- Phase: 3
- Frequency (Hz): 50/60
- WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Deskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
- RHINO Mesin Las Inverter MIGDeskripsi:Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Gensetatribut:
- Frequency (Hz): 50/60
- Insulation class: F
- Protection Class: IP21
- Duty Cycle (%): 60
- Power Factor : 0.93
- Asahi AV PVC Ball Valveatribut:
- Material: Hard vinyl chloride (U-PVC)
- Maximum Working Pressure (MPa): 1
- Fluid Temperature (°C): 0-50
- Tyrone Polyester Fire Hose with Couplingatribut:
- Material: Polyester
Daftar Harga harga apar co2 Terbaru January 2026
| Panasonic Welding CO2 MAG Welding | Rp35.999.900 |
| WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna) | Rp62.900 |
| RHINO Mesin Las Inverter MIG | Rp7.899.900 |
| KSS Wiring Accesories Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis) | Rp8.900 |
| SHUTER Steel Parts Cabinet (Lemari Cabinet) | Rp6.900 |
| Hiroshita Sunny Hose (Selang) | Rp1.599.900 |
| Asahi AV PVC Ball Valve | Rp199.900 |
| Tyrone Polyester Fire Hose with Coupling | Rp1.399.900 |
Data diperbarui pada 31/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/Panasonic%20Welding%20CO2%20MAG%20Welding/e5P103233509-1.jpg)
/0cP101000012-28.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/RHINO%20Mesin%20Las%20Inverter%20MIG/awP102274392-11.jpg)
/igP101550664-15.jpg)
/P101004086-1.jpg)
/P102046791-1.jpg)