Beli harga amplas kertas di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KINIK Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas)atribut:
- Size (inch): 9 x 11
- Material: Silicon Carbide
- BELLSTAR Abrasive Paper (Kertas Amplas)atribut:
- Material: Abrasive: Garnet
- Width (mm): 230
- Length (mm): 280
- TAIYO Abrasive Abrasive Paper KSCW-SS Series (Kertas Amplas)Deskripsi:- Cocok untuk pengamplasan basah dan kering pada industrial metal dan body repair.- Amplas Waterproof.- Backing C-Paper.atribut:
- Size (mm): 230x280
- Type: Sandpaper Sheet
- Material: C-Paper (Waterproof)
- Use for: Metal, Coating
- TRUSCO Abrasive Cloth Roll (36.5m)Deskripsi:It can not be used with water.atribut:
- JIS Standard: JIS R6251 Fit Standard Products
- Length (m): 36.5
- Purpose of Use: For rust removal/burring/bead removal etc. of metal products/parts, steel materials etc.
- Width (mm): 50
- monotaro Abrasive Hand Pad (Amplas Serabut)Deskripsi:Jenisnya umum dan bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Menghilangkan karat dari pelat baja dan pipa, mengangkat kotoran, menghaluskan goresan produk aluminium, garis halus, lapisan cat, permukaan yang kasar sebelum laminasi.Produk ini juga sering disebut dengan Non Woven Abrasive Padatribut:
- Grit: #320
- Thickness (mm): about 8
- Abrasive Materials: Aluminium Oxide
- Dimensions (mm): 150x230
- NIKKEN Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas)atribut:
- Size: 230x280
- NCA Abrasive Paper Cloth Waterproof (Kertas Amplas)atribut:
- Material: Abrasive material: Alundum abrasive grain (A), Base material: Water resistant cloth
- Width (mm): 228
- Length (mm): 280
- Purpose of Use: Grinding and polishing of standard metals. Burring of metal and resin products. Curve polishing of molding die/wooden mold.
- BELLSTAR Abrasive Paper Waterproof MATADOR (Kertas Amplas)atribut:
- Material: Grindstone material: Silicon carbide (C)
- Width (mm): 230
- Length (mm): 280
- BELLSTAR Abrasive Cloth Beltatribut:
- Material: Abrasive material: Alundum grit(A)(Grit #36: Zirconia grit)
- Grain Size (#): 180
- Width (mm): 100
- Length (mm): 915
- Purpose of Use: From the rough cutting of belts polishing, #800 and #1000 are used as final finishing use.
- KINIK Fiber Abra. Discs CCatribut:
- Diameter (mm): 100
- Hole Diameter (mm): 15.94
- Thickness (mm): 0.8
- Sankyo Abrasive Paper RAC Series (Kertas Amplas)atribut:
- Material: Abrasive: Aluminium oxide
- Width (mm): 230
- Length (mm): 280
- Purpose of Use: Coating film polishing from base adjustment in various painting industries such as vehicles, metals, construction. Coating film polishing from base adjustment in the woodwork and furniture industry. FRP polisher, metal polishing and various polishing work
- TEKIRO Palu Kambing (Martil)Deskripsi:TEKIRO CLAW HAMMER WITH FIBRE 08 OZTekiro Palu Kambing 8 oz. Memiliki kepala seperti catut yang berfungsi untuk mengangkat palu yang sudah tertancap di dinding. Ideal dijadikan sebagai koleksi perkakas Anda di rumah.TEKIRO Claw Hammer 8 oz. Merupakan Palu dengan bentuk kepala seperti tanduk dengan fungsi untuk mencabut atau mengangkat paku yang bengkok. Dan material handle yang ergonomis dan tidak mudah slip yang aman untuk digunakan.Fungsi : Untuk menumbuk paku dan mencabut paku dari benda kerja.Material : Heat Treated Carbon Steel
Daftar Harga harga amplas kertas Terbaru March 2026
| KINIK Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas) | Rp3.900 |
| BELLSTAR Abrasive Paper (Kertas Amplas) | Rp349.900 |
| TAIYO Abrasive Abrasive Paper KSCW-SS Series (Kertas Amplas) | Rp4.900 |
| TRUSCO Abrasive Cloth Roll (36.5m) | Rp1.099.900 |
| TORA Abrasive Paper (Kertas Amplas) | Rp2.900 |
| monotaro Abrasive Hand Pad (Amplas Serabut) | Rp119.900 |
| NIKKEN Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas) | Rp5.900 |
| KWT Abrasive Paper Camel (Kertas Amplas) | Rp4.900 |
| NCA Abrasive Paper Cloth Waterproof (Kertas Amplas) | Rp349.900 |
| BELLSTAR Abrasive Paper Waterproof MATADOR (Kertas Amplas) | Rp869.900 |
Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/5eP101000194-3.jpg)
/42P102019146-2.jpg)
/i5P107697653-3.jpg)
/P101000891-1.jpg)
/chP103195449-2.jpg)
/P101000142-1.jpg)
/a1P103774361-2.jpg)
/k6P103931726-1.jpg)
/P102032367-1.jpg)
/P102019139-1.jpg)



/P102022153-1.jpg)

/ncP103680840-2.jpg)
/bwP101000428-3.jpg)