Beli harga alat bending pipa besi manual di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Rothenberger Tube Bender (Pembengkok Pipa)Deskripsi:Untuk membengkokkan pipa tembaga.
- TRUSCO Tube bender (for stainless steel) (Pembengkok Pipa)Deskripsi:Application : Bending of steel pipes and annealed stainless steel pipes.atribut:
- Type: For mm
- Bend Angle (°): 0 to 180
- Purpose of Use: Bending process of soft copper pipe, iron pipe, and annealed stainless steel pipe.
- RIDGID Mesin Pembersih Pipa Auto Clean (Mesin Pembersih Pipa)atribut:
- Cable Length (m): 9
- Voltage (V): 120
- Catalog Number: 55808
- KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kgDeskripsi:Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterioratribut:
- Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/layer
- Thickness of the Paint Layer: 25-35 microns
- Touch Dry Time (minute): 20
- Perfect Dry Time (hour): 4
- Application Method: Brushes, rollers, spray
- Dilution Comparison (Spray): 20-30%
- Dilution Comparison (Brush & Roll): 10-20%
- Dilution: Thinner
- Makita Iron Cutting Machineatribut:
- Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
- JTC Manual Hydraulic Press (Mesin Press Hidrolik)atribut:
- Capacity: 15 Ton
- MAXPOWER Flaring Tool & Tube Cutter Kit (Pemotong Pipa)atribut:
- Type: GS-827
- RIDGID Mesin Pembengkok Pipa HidrolikDeskripsi:Monotaro.id merupakan E-commerce terpercaya di Indonesia untuk menjual kebutuhan produk MRO dan menjual Mesin Pembengkok Pipa Ridgid terlengkap. Dengan monotaro.id, pelanggan dan calon konsumen bisa memilih Mesin Pembengkok Pipa Ridgid dengan harga terbaik.
- KRISBOW Pembengkok PipaDeskripsi:Tube Bender 1/2inch (12mm) adalah alat yang digunakan untuk membengkokkan pipa sehingga pipa yang akan dibengkokkan tidak gepeng atau bocor. Alat ini bekerja menggunakan minyak pelumas sehingga pipa yang dibengkokkan tidak lecet. Cara kerja alat ini adalah membengkokkan pipa secara perlahan-lahan hingga terbentuk ukuran radius bengkok yang dibutuhkan. Pembengkok pipa ini mempunyai dimensi 590x55x32mm dengan ukuran bending 12mm. Pembengkok pipa sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.atribut:
- Type: Tube Bender
- Material: Steel
- Bend Angle (°): 180
- EVERYDAY Bar Bender+CutterDeskripsi:BB40 Technical Parameter :-Max Bending : 40mm-Motor Power : 3.0kw, 3~-Bending Control Way : Manual- Working Disk Speed : 8-11 Rpm- Weight : 310kg-Dimensions : 850x760x800mmGQ46 Technical Parameter :-Max. Cutting Ordinary Carbon Steel : 40mm-Max. Cutting Class II Rebar : 32mm-Cutting Speed : up to 32cut/min-Motor Speed : 2880rpm-Motor Power : 4kW, 3~-Weight : 510kgatribut:
- Max. Cutting Ordinary Carbon Steel (mm): 40
- Max. Cutting Class II Rebar (mm): 32
- Motor Speed (rpm): 1440-2880
- Motor Power (kW): 4, 3~
- Cutting Speed (cut/minute): up to 32
- Max. Bending Class II Rebar (mm): 32
- Max. Bending Ordinary Carbon Steel (mm): 45
- HIT (Tools) Rod (Re-Bar) Cutter & Benderatribut:
- Cutting Ability (mm) Steel Bar: 10・13
- Cutting Ability (mm) Atypical Steel Bar: D10, D13
- Total Length (mm): 1070
Daftar Harga harga alat bending pipa besi manual Terbaru April 2026
| Wipro Alat Pembengkok Pipa Manual (Tube Bender) | Rp2.099.900 |
| WISON Alat Pembengkok Pipa Hidrolik | Rp6.199.900 |
| Rothenberger Tube Bender (Pembengkok Pipa) | Rp7.399.900 |
| TRUSCO Tube bender (for stainless steel) (Pembengkok Pipa) | Rp1.999.900 |
| RIDGID Thin-Wall Conduit Bender | Rp1.499.900 |
| Sellery Pembengkok Pipa | Rp239.900 |
| RIDGID Mesin Pembersih Pipa Auto Clean (Mesin Pembersih Pipa) | Rp6.599.900 |
| KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kg | Rp119.900 |
| Makita Iron Cutting Machine | Rp3.899.900 |
| JTC Manual Hydraulic Press (Mesin Press Hidrolik) | Rp46.999.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/14P102120040-2.jpg)

/P101004239-1.jpg)
%20(Pembengkok%20Pipa)/dbP102014479-2.jpg)


/dnP102047491-5.jpg)


/P101536330-1.jpg)

/P102054116-1.jpg)



/5yP102048214-14.jpg)

%20Rod%20(Re-Bar)%20Cutter%20%26%20Bender/P102023938-1.jpg)