Beli handle rachet tekiro di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Gagang RatchetDeskripsi:TEKIRO Ratchet Handle [3/8 Inchx7.5 Inch] adalah kelengkapan kunci socket yang digunakan untuk melepas atau memasang baut yang dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Selama proses melepas atau memasang cukup dengan cara menarik dan mendorong batang ratchetnya. Untuk mengubah arah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Ratchet handle dan head dibuat dari besi tempa dengan drive pada salah satu sisi dan tuas pemutar yang memiliki pengatur arah putaran pada head. Standard rachet terdiri dari ukuran dan bentuk yang berbeda-beda untuk penggunaan yang berbeda-beda pula, terdiri dari swivel head, long handle, short handle, dan bent handle swivel head. Ratchet dipasang dengan drive socket untuk melepas dan memasang komponen pengikat di semua penggunaan yang cukup ruang. Yakinkan socket terpasang dengan baik ke ratchet lug. Jangan pergunakan extension pada ratchet atau memukul dengan hammer karena dapat menyebabkan kerusakan tool atau cidera. Selalu menarik ratchet, jangan didorong.TEKIRO 3/8 INCH RATCHET HANDLE 7.5 INCH merupakan suatu alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Apabila ingin merubah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Fungsi : melepas dan mengencangkan baut atau murMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 199mm 83mm 12mm
- TEKIRO Gagang Tapatribut:
- Dimension 3 (mm): 70
- TEKIRO Gagang Ratchet ImpactDeskripsi:TEKIRO 3/4" DR. RATCHET HANDLE 20" Merupakan tool utuk menyambung socket agar mendapatkan momen tertentu. Kelebihan dari ratchet handle sendiri adalah arah putarannya yang dapat di stel sesui keperluan tanpa mengubah putaran tangan. Sehingga sangat cocok di pakai pada tempat yang sempit. terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 77mmx13mmx24mm
- monotaro Ratchet Handle (Gagang Ratchet)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Gagang Ratchetatribut:
- Material: Chromium vanadium steel
- Surface Treatment: Chrome-plated
- Feed angle (°): 5
- TEKIRO Gagang Ratchet Grip KaretDeskripsi:TEKIRO RATCHET HANDLE GAGANG KARET merupakan suatu alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Apabila ingin merubah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Fungsi : melepas dan mengencangkan baut atau murMaterial : Chrome VanadiumHeat treated Chrome Vanadium steel, Drop forged for extra strength, Silver matt finishing, material Chrome vanadium
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- TONE Ratchet HandleDeskripsi:-Head part is small and total length is short, making it optimum when working in narrow area.-Socket hold mechanism allows socket exchange with one push operation.
- monotaro Ratchet Handle (Lightweight Type) (Gagang Ratchet)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Gagang Ratchetatribut:
- Material: Chrome vanadium steel
- Forwarding Angle (Degree): 5
- monotaro Full Turning Ratchet Handle (Gagang Ratchet)Deskripsi:Because the 180 degree head part rotates, bolt turning work can be performed in a place where it is deep or angular. For bolt turning work in a recessed place or angular placeatribut:
- Material: Chrome vanadium steel
- Gear Teeth Number: 72
- TRUSCO Tap Handle (Gagang Tap)atribut:
- Material: Ductile Cast Iron (FCD45)
- Purpose: For Tapping
- Purpose of Use: To stand a tap
- TEKIRO Gagang Sliding TDeskripsi:TEKIRO SLIDING BAR, kunci sliding T Handle merupakan kebutuhan wajib bagi bengkel mobil maupun motor. Kepala Sock dapat digeser sesuai kebutuhan.Fungsi : digunakan untuk mengencangkan atau mengendorkan kepala baut/mur dengan cara memasang kunci socket pada bagian adaptornya dan bisa digeser Material : Chrome vanadium
- TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- TEKIRO Gagang Tap RatchetDeskripsi:- High Fully Polishing Finish- Drop Forged for extra strength- Three position gear box
- TEKIRO Extention Bar (Sambungan Sock)Deskripsi:TEKIRO 1/4 INCH ExTENTION BAR 4 INCH merupakan alat yang digunakan untuk menghubungkan handle dengan kunci sock apabila mur atau baut tidak dapat dijangkau tangkai yang ada. Adapun model penyambung kunci socket antara lain : universal joint, adaptor solit, extension bar, dan felksibel extension bar.
- TEKIRO Kunci Konstruksi (Kunci Ring Double Ratchet)Deskripsi:TEKIRO KUNCI KONSTRUKSI / KUNCI RING DOUBLE RACHET / PERKAKASMaterial Chrome Molybdenum
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- monotaro Telescoping ratchet handle (Gagang Ratchet Fleksibel)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Gagang Ratchet Fleksibelatribut:
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Forwarding Angle (Degree): 5
- TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)Deskripsi:Kunci yang berfungsi untuk membuka atau memasang mur baut ukuran 12 mm Model ratchet, dalam batang ini terdapat roda gigi yang bisa diatur putaran searah atau berlawanan jarum jam, jadi dalam penggunaan tidak perlu mengangkat kunci
- TRUSCO Tap Handle (Gagang Tap)Deskripsi:If you do not tighten tap with pliers, nail may be damaged.atribut:
- Purpose of Use: To stand a tap
Daftar Harga handle rachet tekiro Terbaru April 2026
| TEKIRO Gagang Ratchet | Rp169.900 |
| TEKIRO Gagang Tap | Rp51.900 |
| TEKIRO Gagang Ratchet Impact | Rp1.099.900 |
| monotaro Ratchet Handle (Gagang Ratchet) | Rp159.900 |
| TEKIRO Gagang Ratchet Grip Karet | Rp149.900 |
| TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set) | Rp329.900 |
| TONE Ratchet Handle | Rp279.900 |
| monotaro Ratchet Handle (Lightweight Type) (Gagang Ratchet) | Rp189.900 |
| monotaro Full Turning Ratchet Handle (Gagang Ratchet) | Rp329.900 |
| TRUSCO Tap Handle (Gagang Tap) | Rp289.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/4rP101001171-14.jpg)

/puP101003930-3.jpg)

%20(Gagang%20Ratchet)/P102248823-3.jpg)
/P102248948-1.jpg)
/m4P102182796-2.jpg)

/60P101000216-6.jpg)

/9nP101000347-5.jpg)
/8cP101000300-3.jpg)
/8pP101000313-5.jpg)
/P101561660-1.jpg)
/69P101000225-5.jpg)

/P101000743-1.jpg)