Beli handle long ratchet di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TONE Impact Socket 6pt 1/2 Inchatribut:
- Compatible: Pin / P3020S O-ring / RP20S
- Accessories: Pin, O-ring
- TEKIRO Ratchet HandleDeskripsi:TEKIRO Ratchet Handle [3/8 Inchx7.5 Inch] adalah kelengkapan kunci socket yang digunakan untuk melepas atau memasang baut yang dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Selama proses melepas atau memasang cukup dengan cara menarik dan mendorong batang ratchetnya. Untuk mengubah arah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Ratchet handle dan head dibuat dari besi tempa dengan drive pada salah satu sisi dan tuas pemutar yang memiliki pengatur arah putaran pada head. Standard rachet terdiri dari ukuran dan bentuk yang berbeda-beda untuk penggunaan yang berbeda-beda pula, terdiri dari swivel head, long handle, short handle, dan bent handle swivel head. Ratchet dipasang dengan drive socket untuk melepas dan memasang komponen pengikat di semua penggunaan yang cukup ruang. Yakinkan socket terpasang dengan baik ke ratchet lug. Jangan pergunakan extension pada ratchet atau memukul dengan hammer karena dapat menyebabkan kerusakan tool atau cidera. Selalu menarik ratchet, jangan didorong.TEKIRO 3/8 INCH RATCHET HANDLE 7.5 INCH merupakan suatu alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Apabila ingin merubah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Fungsi : melepas dan mengencangkan baut atau murMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 199mm 83mm 12mm
- TONE Ratchet HandleDeskripsi:-Head part is small and total length is short, making it optimum when working in narrow area.-Socket hold mechanism allows socket exchange with one push operation.
- monotaro Ratchet Handle (Gagang Ratchet)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Gagang Ratchetatribut:
- Material: Chromium vanadium steel
- Surface Treatment: Chrome-plated
- Feed angle (°): 5
- TEKIRO Ratchet Handle RubberDeskripsi:TEKIRO RATCHET HANDLE GAGANG KARET merupakan suatu alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Apabila ingin merubah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Fungsi : melepas dan mengencangkan baut atau murMaterial : Chrome VanadiumHeat treated Chrome Vanadium steel, Drop forged for extra strength, Silver matt finishing, material Chrome vanadium
- TONE Ratchet HandleDeskripsi:A standard oval ratchet handle.
- JTC Dr. 6Pt. Socketatribut:
- Square Drive: 3/4 Inch
- TEKIRO DR. Impact Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock)Deskripsi:TEKIRO 1/2" DR. K SOCK IMPACT 6 PT 08 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 15mmx39mmx24mm
- TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet Fleksibel)Deskripsi:TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet Flexible)-Material Chrome vanadium, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
- TEKIRO Ratchet Handle ImpactDeskripsi:TEKIRO 3/4" DR. RATCHET HANDLE 20" Merupakan tool utuk menyambung socket agar mendapatkan momen tertentu. Kelebihan dari ratchet handle sendiri adalah arah putarannya yang dapat di stel sesui keperluan tanpa mengubah putaran tangan. Sehingga sangat cocok di pakai pada tempat yang sempit. terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 77mmx13mmx24mm
- TEKIRO DR. Deep Impact Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock Impact Panjang)Deskripsi:TEKIRO DR. K SOCK DEEP IMPACT Merupakan tool yang mempunyai ukuran 2.5 kali lebih panjang dari standard impact socket dan berfungsi pada saat standar socket tidak bisa digunakan.terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : CR-MOatribut:
- Dimension 2 (mm): 13
- monotaro Ratchet Handle (Lightweight Type) (Gagang Ratchet)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Gagang Ratchetatribut:
- Material: Chrome vanadium steel
- Forwarding Angle (Degree): 5
- KYOTO TOOL (KTC) Impact Wrench Socket 1/2 Inch Ring: Ashatribut:
- Color: Pin: Silver
- Outside Diameter Drive End (mm): 29
- Square Drive (mm): 12.7
- Accessories: Pin, ring
- TRUSCO Ratchet HandleDeskripsi:Use:Punching holes in belts, leather, vinyl, rubber, paper, cloth etc.
- KENTA Full Metal Ratchet Type Torque Wrench PresetDeskripsi:All-steel construction,superb durability.The 45-tooth reversible ratchet head results in both clockwise and counter clockwise.+/-4% accuracy in clockwise direction exceeds international specifications.Unique, stay-in-place,Lock Ring makes adjustments easier and secures selected torque from accidental change.Dual Metric and English scales are easy to read and set.The identity code marked on each wrench makes it possible to trace.Non slip handle with groove design.
- MAXPOWER Ratchet Wrench With Smooth Handleatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- KYOTO TOOL (KTC) Long Handle Ratchetatribut:
- Specification: 21st Century Version
- Type: Long
- Forwarding Angle: 10 Degrees
Daftar Harga handle long ratchet Terbaru October 2025
KRISBOW Gagang Ratchet | Rp189.900 |
JTC Dr. 6Pt Socket (Mata Socket) | Rp11.000 |
TONE Impact Socket 6pt 1/2 Inch | Rp109.900 |
TEKIRO Ratchet Handle | Rp159.900 |
TONE Ratchet Handle | Rp319.900 |
monotaro Ratchet Handle (Gagang Ratchet) | Rp169.900 |
TEKIRO Ratchet Handle Rubber | Rp139.900 |
TONE Ratchet Handle | Rp609.900 |
JTC Dr. 6Pt. Socket | Rp129.900 |
TEKIRO DR. Impact Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock) | Rp38.000 |
Data diperbarui pada 21/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)