Beli hand truck 500 kg di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Prestar Hand Truck NG Seriesatribut:
- Maximum Load Capacity (kg): 500
- Floor Height (mm): 288
- TRUSCO Resin Platform Truck Gran Cart (Folding Handle)atribut:
- Material: Loading Platform:Recycled Polypropylene (PP), 100% Recycled Material Handle:Steel Handle Surface Treatment:Powder Coated Caster Brackets:Steel Wheels:Rubber
- Specification: Assembled Product
- Caster: Swivel Caster, Fixed Caster Each 2 pieces
- Non Brand Troli LipatDeskripsi:Lebih disarankan handel las mati untuk transportasi barang-barang berat.Tahan banting. Roda Karet Elastis, cocok di lantai aspal, conblok, kerikil, keramik, marmer.
- TRUSCO Pressed Steel Platform Truck (Fixed Handle)Deskripsi:50atribut:
- Material: Loading Platform:Steel Mat:PVC Handle:Steel Handle Surface Treatment:Powder Coated Caster Brackets:Steel Wheels:Rubber
- Handle Height (mm): 852
- Assembly Estimate: 1 person 20 minutes
- Specification: Assembly Required
- Caster: Swivel Caster, Fixed Caster Each 2 pieces
- Caster Mounting Pitch: phi100mm (82 x 40), phi125mm (70 x 70) * Same for Both Swivel and Fixed Wheels
- KRISBOW Troli Barang LipatDeskripsi:Foldable Platform Hand Truck 150kg small wheelatribut:
- Material: Steel and Alumunium
- Maximum Loading Capacity (kg): 90
- Wheel Diameter (mm): 150
- TRUSCO Pressed Steel Platform Truck Donkey Cart (Fixed Handle)atribut:
- Assembly Time: One 20-minute
- Caster: Each Two Freely Casters, Fixed Casters (Radial Bearing He Joined Sound Caster) With Stopper
- Specifications: with Stopper
- Type: Fixed Handle Type
- Koyohose Selang Air TamanDeskripsi:Selang PVC Koyohose Garden. Selang PVC Koyohose Garden dibuat dari bahan baku PVC yang berkualitas tinggi sehingga Selang PVC Koyohose Garden tahan di segala macam cuaca dan banyak digunakan oleh tukang kebun profesional dan mereka yang bergerak di bidang pertamanan. Selang PVC Koyohose Garden dilengkapi dengan benang Polyester yang berkualitas tinggi di antara dua lapisan PVC (layer dalam berwarna hitam dan layer luar berwarna hijau transparan) sehingga Selang PVC Koyohose Garden memiliki kekuatan yang tinggi dan anti lumut. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Anti lumut. - Fleksibel. - Kuat dan tahan lama. - Tahan terhadap abrasi, korosi, bahan kimia & oli. - Diperkuat dengan benang Polyester. - Tahan terhadap sinar UV. - Harga terjangkau.atribut:
- Color: Black Green
- Prestar Troli Barang NFatribut:
- Maximum Load Capacity (kg): 300
- Matlock Troli Barang Lipatatribut:
- Product Type: Folding Trolley
- monotaro Folding TrolleyDeskripsi:Monotaro Platform Hand Truck ini memiliki kapasitas angkat 300kg digunakan untuk membantu anda memindahkan atau mengangkat benda berat yang sulit diangkat tanpa mengunakan tangan atau manual. Bahan material yang digunakan pada alat ini mengunakan frame besi yang kuat sehingga aman untuk melakukan proses pemindahan benda sesuai dengan kapasitas. Untuk proses penyimpanan sangat mudah karena handle pada Troli ini bisa dilipat dan memudahkan anda menyimpan saat alat tidak digunakan.Produk ini juga sering disebut dengan Troli Dorongatribut:
- Body Material: steel
- Caster Material: Gum
- KRISBOW Troli Barangatribut:
- Item: Trolley
- Wheel Material: Rubber
- Prestar Troli Barang NBatribut:
- Maximum Load Capacity (kg): 150
- Wheel Size (inch): 4
- KRISBOW Troli Tiga TingkatDeskripsi:Lengkapi peralatan Anda di rumah dengan Krisbow troli tiga tingkat ini sekarang. Terbuat dari material plastik bekualitas sehingga rak troli sangat kuat. Tambahan material aluminium pada rangka tiang troli menjadikan troli semakin kuat dan kokoh. Dilengkapi dengan empat roda bebas memudahkan Anda untuk membawa troli pada lorong sempit.
- Wipro Hand Truck Lipat Steel Plate (Troli Barang Lipat)atribut:
- Material: Steel Plate
- TRUSCO Pressed Steel Platform Truck High Grade Platform Truck (Folding Handle) (Troli Barang)atribut:
- Material: Loading Platform:Steel Mat:Demineralized Plastic Handle:Steel Handle Surface Treatment:Powder Coated Caster Brackets:Steel Wheels:Rubber
- Specification: Assembled Product
- Caster: Swivel Caster, Fixed Caster Each 2 pieces
- TRUSCO Pressed Steel Platform Truck Donkey Cart (Folding Handle)atribut:
- Material: Loading Platform:Steel Mat:PVC Handle:Steel Handle Surface Treatment:Powder Coated Caster Brackets:Steel Wheel:Butadiene Rubber (SBR)
- Handle Height (mm): 850
- Specification: Assembled Product
- Caster: Swivel Caster, Fixed Caster Each 2 pieces (Noise-Reducing Caster with Radial Bearing)
Daftar Harga hand truck 500 kg Terbaru March 2026
| Prestar Hand Truck NG Series | Rp6.399.900 |
| TRUSCO Resin Platform Truck Gran Cart (Folding Handle) | Rp2.999.900 |
| Non Brand Ember Stainless Steel | Rp109.900 |
| Non Brand Troli Lipat | Rp739.900 |
| TRUSCO Pressed Steel Platform Truck (Fixed Handle) | Rp3.199.900 |
| KRISBOW Troli Barang Lipat | Rp669.900 |
| TRUSCO Pressed Steel Platform Truck Donkey Cart (Fixed Handle) | Rp3.399.900 |
| KRISBOW Troli Barang Lipat | Rp519.900 |
| Koyohose Selang Air Taman | Rp779.900 |
| Prestar Troli Barang NF | Rp2.899.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P101505855-1.jpg)


/P101505633-1.jpg)

/P101000966-1.jpg)










/19P105300045-1.jpg)
%20(Troli%20Barang)/P101505572-1.jpg)
/P101505442-1.jpg)