Beli hand truck 300kg di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Orange Platform Hand Truckatribut:
- Type: Folding Handle Type
- Wipro Hand Truck Lipat Steel Plate (Troli Barang Lipat)atribut:
- Material: Steel Plate
- KRISBOW Troli Barangatribut:
- Item: Trolley
- Wheel Material: Rubber
- DOMAX Hand Truck Plasticatribut:
- Dimensions (mm): 920x600x50
- Load Capacity (kg): 300
- KRISBOW Troli Barang LipatDeskripsi:Foldable Platform Hand Truck 150kg small wheelatribut:
- Material: Steel and Alumunium
- Maximum Loading Capacity (kg): 90
- Wheel Diameter (mm): 150
- DENKO Tangga Teleskopik Single Seri TLDeskripsi:Single Telescopic Ladder dengan spesifikasi Load Capacity 150kg adalah Tangga Teleskopik dari brand DENKO yang bisa digunakan untuk kebutuhan industri dan area lainnya.
- TRUSCO Resin Platform Truck Gran Cart (Folding Handle)atribut:
- Material: Loading Platform:Recycled Polypropylene (PP), 100% Recycled Material Handle:Steel Handle Surface Treatment:Powder Coated Caster Brackets:Steel Wheels:Rubber
- Specification: Assembled Product
- Caster: Swivel Caster, Fixed Caster Each 2 pieces
- monotaro Hand Pallet (Troli Barang)Deskripsi:Hand pallet monotaro ini dibuat dengan standar Jepang untuk membantu anda memindahkan palet dan barang dengan mudah karena dilengkapi dengan roda urethane yang anti minyak, tahan kikis dan juga cocok di lantai gudang anda. Juga aman karena ada check valve sehingga produk kuat dan awet.Produk ini juga sering disebut dengan Alat Angkat
- Matlock Troli Barang Lipatatribut:
- Product Type: Folding Trolley
- Prestar Troli Barang NFatribut:
- Maximum Load Capacity (kg): 300
- monotaro Folding TrolleyDeskripsi:Monotaro Platform Hand Truck ini memiliki kapasitas angkat 300kg digunakan untuk membantu anda memindahkan atau mengangkat benda berat yang sulit diangkat tanpa mengunakan tangan atau manual. Bahan material yang digunakan pada alat ini mengunakan frame besi yang kuat sehingga aman untuk melakukan proses pemindahan benda sesuai dengan kapasitas. Untuk proses penyimpanan sangat mudah karena handle pada Troli ini bisa dilipat dan memudahkan anda menyimpan saat alat tidak digunakan.Produk ini juga sering disebut dengan Troli Dorongatribut:
- Body Material: steel
- Caster Material: Gum
- KRISBOW Hand PalletDeskripsi:Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
- KRISBOW Troli Tiga TingkatDeskripsi:Lengkapi peralatan Anda di rumah dengan Krisbow troli tiga tingkat ini sekarang. Terbuat dari material plastik bekualitas sehingga rak troli sangat kuat. Tambahan material aluminium pada rangka tiang troli menjadikan troli semakin kuat dan kokoh. Dilengkapi dengan empat roda bebas memudahkan Anda untuk membawa troli pada lorong sempit.
- DENKO Hand Truck Plasticatribut:
- Type: Folding Handle Type
Daftar Harga hand truck 300kg Terbaru March 2026
| Orange Platform Hand Truck | Rp389.900 |
| Wipro Hand Truck Lipat Steel Plate (Troli Barang Lipat) | Rp569.900 |
| KRISBOW Troli Barang | Rp509.900 |
| DOMAX Hand Truck Plastic | Rp999.900 |
| KRISBOW Troli Barang Lipat | Rp669.900 |
| DENKO Tangga Teleskopik Single Seri TL | Rp739.900 |
| TRUSCO Resin Platform Truck Gran Cart (Folding Handle) | Rp2.999.900 |
| monotaro Hand Pallet (Troli Barang) | Rp2.899.900 |
| KRISBOW Troli Barang Lipat | Rp519.900 |
| Dalton Hand Pallet | Rp5.299.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/19P105300045-1.jpg)




/P101505855-1.jpg)
/1mP101001058-14.jpg)