Beli hand sealer machine di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kenmaster Mesin Press Plastik
    Mulai

    Rp379.900

    Kenmaster Mesin Press Plastik
    atribut:
    • Voltage: 230V/50Hz
  2. POWERPACK Hand Impulse Sealer
    Mulai

    Rp269.900

    POWERPACK Hand Impulse Sealer
    Deskripsi:
    Mesin Sealing FS-1000H Hand Sealer. dengan panjang sealing 100cm. Mesin ini sangat cocok untuk penyegelan plastik ukuran kecil, menggnakan sistem elektronik untuk pengukuran suhu. kecepatan mesin juga dapat disesuaikan dengan keinginan. Mesin ini bisa bekerja dengan bermacam jenis bahan plastik seperti PE, PP dan Plastik Alumunium Foil .
  3. KRISBOW Mesin Penyegel dan Pemotong Plastik
    Mulai

    Rp769.900

    KRISBOW Mesin Penyegel dan Pemotong Plastik
    atribut:
    • Type: Plastic Sealer
    • Item: Plastic Sealer & Cutter
  4. Ishizaki Electric Mfg.(SURE) Tabletop Sealer with Cutter
    50%
    Mulai

    Rp3.299.900

    Ishizaki Electric Mfg.(SURE) Tabletop Sealer with Cutter
    Deskripsi:
    This is an instant energizing sealer that can be easily wrapped in plastic bags. Dedicated for welding.
    atribut:
    • Power Supply (V): 100
    • Thickness (mm): 0.6 (up to 0.5 for polypropylene)
    • Seal Dimensions (mm): 5x300
    • Body Dimensions (mm): 92x470x280
    • Specification: with tabletop cutter
    • Power Consumption (W): 660
  5. GETRA Hand Impulse Sealer (Vacuum Machine)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp229.900

    GETRA Hand Impulse Sealer (Vacuum Machine)
    atribut:
    • Height (mm): 85
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Phase: 1
  6. POWERPACK Plastic Film Sealer
    Mulai

    Rp119.900

    POWERPACK Plastic Film Sealer
    Deskripsi:
    Mesin ini berfungsi untuk Menyegel Plastik cara pengoperasian mesin ini menggunakan tangan untuk menyegel atau merekatkan kemasan plastik. Mesin ini merupakan pengembangan dari penyegelan kemasan tradisional yang menggunakan lilin. Dengan menggunakan mesin ini tentu saja hasil segel akan jauh lebih rapi dan apik bila dibandingkan dengan teknik tradisional. Pengoperasian yang mudah, membuat pengguna mesin ini dapat bekerja cepat dan meningkatkan kapasitas produksi.Bahan kemasan yang banyak digunakan pada alat ini adalah bahan termoplastik seperti polyethylene (PE) dan polupropylene (PP).
  7. XANDER Mesin Press Plastik (Vacuum Sealer)
    Mulai

    Rp259.900

    XANDER Mesin Press Plastik (Vacuum Sealer)
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 230/50
  8. Non Brand Poly Bag & Tubing Sealer
    Mulai

    Rp14.999.900

    Non Brand Poly Bag & Tubing Sealer
    Deskripsi:
    Tabletop impulse sealers are placed on a countertop or tabletop to seal the open end of a poly bag or tubing. The heat seal is activated by pressing a bar on the sealer.
    atribut:
    • UNSPSC: 44102304
    • Basic Power Source: Electric
    • Cord Length (inch): 80
    • Current (A): 15
    • Heat Sealing Type: Impulse
    • Includes Cutter: No
    • Max. Seal Thickness (mil): 7
    • Maximum Seal Length (inch): 23 5/8
    • Maximum Seal Width (inch): 1/8
    • Mount Type: Foot Operated
    • Operation Type: Foot Operated
    • Overall Height (inch): 36 1/4
    • Overall Length (inch): 26 3/8
    • Overall Width (inch): 13 3/8
    • Plug Type: Three Prong
    • Standards: CE Listed
    • Voltage (V): 120 (AC)
  9. POWERPACK Pedal Sealer
    Mulai

    Rp2.799.900

    POWERPACK Pedal Sealer
    Deskripsi:
    Mesin ini berfungsi untuk menyegel ( sealing ) atau merekatkan kemasan plastic dengan system injak ( pedal ).
    atribut:
    • Seal Width (cm): 2-5
  10. Sojipack Hand Sealer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp149.900

  11. Cosmec Hand Press Sealer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp209.900

    Cosmec Hand Press Sealer
    atribut:
    • Shell Matrial: Iron
Daftar Harga hand sealer machine Terbaru March 2026
Kenmaster Mesin Press PlastikRp379.900
POWERPACK Hand Impulse SealerRp269.900
KRISBOW Mesin Penyegel dan Pemotong PlastikRp769.900
Ishizaki Electric Mfg.(SURE) Tabletop Sealer with CutterRp3.299.900
GETRA Hand Impulse Sealer (Vacuum Machine)Rp229.900
HYPERLITE Impulse SealerRp209.900
POWERPACK Plastic Film SealerRp119.900
Wipro Mesin Plastik SealerRp529.900
XANDER Mesin Press Plastik (Vacuum Sealer)Rp259.900
Arashi Impulse SealerRp139.900

Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait