Beli hand gearbox di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BONFIGLIOLI Gearbox MVF 130/P Ratio 1:46 P100 B5 V6 with Motor 5.5HP 3phase 4pole IP55
    Mulai

    Rp53.999.900

    BONFIGLIOLI Gearbox MVF 130/P Ratio 1:46 P100 B5 V6 with Motor 5.5HP 3phase 4pole IP55
    Deskripsi:
    Please make sure voltage before orderPictures are examples (Please check the specifications of each product number for details)
    atribut:
    • Gear Ratio: 46:1
    • Power (hp/kW): 5.5/4
    • Phase: 3
    • Speed (rpm): 1450
    • Voltage (V): 230/400
    • Pole : 4
  2. Eibenstock Hand Mixer
    Mulai

    Rp5.399.900

    Eibenstock Hand Mixer
    Deskripsi:
    The lightweight stirrer up to 30 kgUse:- Mixing of building materials with low viscosity, e.g. paint, glue, filler and leveling compounds, tile cement- Drywall construction, tiler, painter and plasterer
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 230
  3. Bulldozer Sarung Tangan Abu-abu
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp21.900

    Bulldozer Sarung Tangan Abu-abu
    atribut:
    • Material: Benang TC/Polycotton
  4. Kenmaster Sarung Tangan Katun
    Mulai

    Rp55.900

    Kenmaster Sarung Tangan Katun
    atribut:
    • Type: 8 Benang
  5. Kuda Sarung Tangan Katun Putih
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.900

    Kuda Sarung Tangan Katun Putih
    atribut:
    • Material: Benang TC/Polycotton
  6. Tiger Sarung Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp23.900

  7. Nippon Sarung Tangan Kain Katun Abu-Abu
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp19.900

  8. ANSELL Sarung Tangan Nitril Solvex 37-176
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp27.900

    ANSELL Sarung Tangan Nitril Solvex 37-176
    Deskripsi:
    Ketika Anda membutuhkan perlindungan dari paparan bahan cair dan berbahaya, sarung tangan Solvex telah terbukti menjadi pilihan yang lebih unggul daripada sarung tangan berbahan karet atau neoprene. Terbuat dari senyawa nitril yang memberikan kombinasi kekuatan dan ketahanan kimia yang luar biasa, sarung tangan Solvex tidak akan membesar, rusak, atau terdegradasi. Sarung tangan ini juga dapat melindungi tangan dari luka robek, tusuk, dan lecet! Lapisan katun lembut pada sarung tangan dapat menyerap keringat dan nyaman saat digunakan.
  9. monotaro Hand Winch (Crosscut Only) (Katrol Manual)
    Mulai

    Rp999.900

    monotaro Hand Winch (Crosscut Only) (Katrol Manual)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Katrol Manual
    atribut:
    • Material: Main unit / hot rolled mild steel plate (JIS G 3131), handle part / rubber
    • Brake: Ohto
    • Dimensions a (mm): 133
    • Dimension F (mm): 240
    • Dimension D (mm): 51.5
    • Dimensions e (mm): 260
    • Dimensions b (mm): 158
    • Dimensions c (mm): 88
    • Rated Lifting Load (kg): 500
    • Wire Rope Capacity(mm x m): phi5x20
    • Ratio: 4.1: 1 (gear)
    • Dimension G (mm): 11.5
    • Package Weight (g): 3632
  10. Blue Rabbit Sarung Tangan Kain Katun Putih
    Rating:
    100% of 100
    (15)
    Mulai

    Rp23.900

  11. KLEENGUARD Sarung Tangan Nitril Tahan Bahan Kimia
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp62.900

    KLEENGUARD Sarung Tangan Nitril Tahan Bahan Kimia
    atribut:
    • Color: Green
    • Length: 13 Inch
    • Thickness: 15mm
  12. METABO Cordless Riveting Tool
    Mulai

    Rp15.999.900

    METABO Cordless Riveting Tool
    Deskripsi:
    -Cordless rivet gun for extremely fast riveting, comparable to compressed air devices -100% compatible with all Metabo 18 Volt battery packs -Long service life thanks to brushless motor and robust precision gearbox -With holding nozzles for one-hand operation - inserted rivet holds in any position -Transparent collecting container for simple emptying of the remaining rivet mandrels -Quick change of nozzle for different rivet diameters, via integrated tool -Safety in the workplace thanks to robust knuckle guards -LED light for optimum illumination when riveting; can be switched off for reflective surfaces -Ergonomic design for comfortable working also in corners -Robust eyelet for energy-saving work with balancer / spring tension -Handy belt hook, can be fixed either on the right or left side -Battery packs with capacity display for checking the charge status -Ultra-M technology for highest performance, gentle efficient charging, optimum energy utilisation and long service life
    atribut:
    • Type of Battery: Li-ion
    • Battery Voltage (V): 18
  13. Makita Cordless Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.699.900

  14. RIDGID Combo Roll Groover
    Mulai

    Rp36.999.900

    RIDGID Combo Roll Groover
    Deskripsi:
    The Model 975 Combo Roll Groover is two tools in one, and is the only one that has the same capacity|for Schedule 10 and 40. Like other RIDGID roll groovers, the 975 mounts on the RIDGID 300 Power|Drive for machine-powered roll grooving jobs. It also designed to manually roll groove in-place pipe.
    atribut:
    • Actuation: Feed screw with 1/2inch ratchet wrench (included), or any 15/16inch hex wrench.
    • Depth Adjustment: Adjusting screw and integral, index depth gauge.
    • Power Drive Mounting: RIDGID 300 Power Drive 38/57 RPM (reverse direction only).
  15. BOSCH Cordless Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  16. Makita Polisher
    Mulai

    Rp5.799.900

    Makita Polisher
    atribut:
    • Wool Pad (mm): 180
  17. Elephant Katrol Rantai Manual (Katrol / Takel)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Elephant Katrol Rantai Manual (Katrol / Takel)
    Deskripsi:
    Max. working load from 0.5 to 5 ton. Grade 105 galvanized load chain, which adheres to the strict German DIN 5684 standard. Zinc plated hand chain. Heavy duty frame. Lightweight lifting capacity ratio, a 1 ton unit with 10-f lift weights 20% less than other.
    atribut:
    • Manufacturer's Testload: 150%xsafety working load
Daftar Harga hand gearbox Terbaru March 2026
BONFIGLIOLI Gearbox MVF 130/P Ratio 1:46 P100 B5 V6 with Motor 5.5HP 3phase 4pole IP55Rp53.999.900
Eibenstock Hand MixerRp5.399.900
Bulldozer Sarung Tangan Abu-abuRp21.900
Kenmaster Sarung Tangan KatunRp55.900
Kuda Sarung Tangan Katun PutihRp2.900
Tiger Sarung TanganRp23.900
Nippon Sarung Tangan Kain Katun Abu-AbuRp19.900
ANSELL Sarung Tangan Nitril Solvex 37-176Rp27.900
monotaro Hand Winch (Crosscut Only) (Katrol Manual)Rp999.900
Blue Rabbit Sarung Tangan Kain Katun PutihRp23.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)