Beli hammer steel di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Wipro Palu Bodem 4 Sisi Gagang Kayu Lapis Karet (Palu Batu)atribut:
- Color: Cream-Black
- Handle Material: Kayu Lapis Karet
- TEKIRO Palu Konde (Martil)Deskripsi:TEKIRO Ball Pein Hammer Palu Konde merupakan media utk memukul paku. Palu ialah salah satu media tertua yg sempat ada di bumi ini. Persamaan kata dari Palu adalah Hammer, godam, martil. Palu dapat juga dikatan yang merupakan media dari kayu yg dipukulkan kepada meja guna menandai di buka atau ditutupnya dengan cara resmi sebuah jumpa seperti terhadap persidangan di pengadilan atau programperesmian gedung atau pula tempat-tempat utama yang lain. Palu yakni salah satu sarana pertukangan, media ini terbuat dari besi di sektor kepala & dikasih tangkai kayu sbg pegangannya. Ada pun Palu yg semuanya terbuat dari besi, baik kepada bidang kepala hingga ketangkainya & fasilitas ini dinamakan martil. Terkecualidifungsikan sbg pemukul paku, palu bisa pula diperlukan buat mencabut paku, sarana bantu buat memahat, meringankan memasang ubin, penstelan sambungan kayu, memecah batu, memancang kayu & memukul patok. Palu Konde yakni Palu yg memiliki kepala seperti konde & berukuran lebih gede dari Palu kebanyakan.Fungsi : Bagian yang rata digunakan untuk memukul benda kerja atau memaku, sedangkan bagian yang bulat digunakan untuk membuat cekungan pada benda kerja.Material : Carbon Steel
- Kenmaster Palu Bodem (Palu Batu)atribut:
- Color: Orange
- Wipro Palu Nylon Gagang Besiatribut:
- Color: Silver-Black
- Handle Material: Besi
- STANLEY Bricklayer HammerDeskripsi:Heat-treated, high-carbon steel head. Fully polished head. Traditional, high quality hickory handle. Double wedge head-to-handle assembly for secure fit. Rim tempered face reduces incidences of chipping or spalling. Cutting edge is used for cutting (splitting) brick.atribut:
- Dead Blow Hammer: No
- Face Material: Steel
- Face Shape: Round
- Hammer Type: Bricklayers Hammer
- Head Material: Steel
- Item: Bricklayer Hammer
- Non-Sparking: No
- Overall Length (inch): 11
- Replaceable Handle: No
- WOKIN PaluDeskripsi:- Drop forged special tool steel hammerhead,- Black painted, heat treatment,- Fiberglass handle- Packing: color label
- American Tool Palu KondeDeskripsi:- Full polished and heat treated carbon steel hammer- Fiberglass handle with non slip rubber grip- Mirror polish finished
- TEKIRO Palu Kambing (Martil)Deskripsi:TEKIRO CLAW HAMMER WITH FIBRE 08 OZTekiro Palu Kambing 8 oz. Memiliki kepala seperti catut yang berfungsi untuk mengangkat palu yang sudah tertancap di dinding. Ideal dijadikan sebagai koleksi perkakas Anda di rumah.TEKIRO Claw Hammer 8 oz. Merupakan Palu dengan bentuk kepala seperti tanduk dengan fungsi untuk mencabut atau mengangkat paku yang bengkok. Dan material handle yang ergonomis dan tidak mudah slip yang aman untuk digunakan.Fungsi : Untuk menumbuk paku dan mencabut paku dari benda kerja.Material : Heat Treated Carbon Steel
- TEKIRO Manual Leveling Tool (Waterpass)Deskripsi:Tekiro Waterpas yang digunakan untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rata baik pengukuran secara vertikal/horizontal maupun pada kemiringan 45 derajat. Dilengkapi magnet untuk pengukuran pada posisi standar dan terbalik. Vials Block Acrilik melindungi dari benturan, dan kedua ujungnya dilindungi Shockproof End Caps. Dengan Tekiro Waterpas ini pengukuran akan lebih aman, cepat, mudah dan akurat.Fungsi : Untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rataMaterial : Aluminiumatribut:
- Material: Aluminium
- Width (mm): 48
- Dimension 2 (mm): 48
- Dimension 3 (mm): 19
- Thickness (mm): 19
- WESTWARD Steel Drilling HammerDeskripsi:The steel head of standard drilling hammers produces a more forceful blow than soft-face hammers to strike hard objects or hammer in areas where there's no concern about damaging surrounding materials. Drilling hammers have a more compact head and shorter handle than engineering hammers to deliver a controlled, concentrated strike. They are commonly used to drive chisels, punches, and star and spade bits for hand drilling into rock.atribut:
- Non-Sparking: No
- Head Material: Steel
- UNSPSC: 27111602
- Kennedy Brick Hammer Steel Tube ShaftDeskripsi:Standard Pattern Tubular Steel Shaft. With textured slip resistant rubber grip. Dampens the impact transmitted through to the users hand and wrist. For setting, dressing and splitting bricks, tiles, concrete blocks, chipping mortar etcatribut:
- Hammer Type: Brick Hammer
- Striking Face Type: Chisel Flat
- Overall Length: 290mm
- Shaft Material: Steel
- Head Material: Drop Forged Steel
- Grip Type: Rubber
- Part Number: KEN5257070K
- Size: 20oz
- Size (lbs): 1.25
- OH Steel Double-Head Hammeratribut:
- Total Length (mm): 280
- Handle Material: Chromium Molybdenum Steel Pipe
- Head Material: Carbon Steel
- STANLEY Curved Claw HammerDeskripsi:The curved claw of these hammers hooks under nail heads to maximize leverage when removing nails while minimizing damage to surrounding surfaces. Curved-claw hammers are commonly used to drive and pull nails in finish carpentry, woodworking, and general repair work.atribut:
- Dead Blow Hammer: No
- Face Diameter (inch): 1 1/2 in
- Face Material: Steel
- Face Shape: Round
- Hammer Type: Nail Hammer
- Claw Shape: Curved
- Face Texture: Smooth
- Head Material: Steel
- Includes Nail Holder: Yes
- Non-Sparking: No
- Overall Length (inch): 13
- Size (lbs): 1
- UNSPSC: 27111602
Daftar Harga hammer steel Terbaru March 2026
| Kenmaster Palu Tukang | Rp16.900 |
| Wipro Palu Bodem 4 Sisi Gagang Kayu Lapis Karet (Palu Batu) | Rp89.900 |
| STANLEY Palu Konde | Rp119.900 |
| TEKIRO Palu Konde (Martil) | Rp44.900 |
| Kenmaster Palu Bodem (Palu Batu) | Rp81.900 |
| Wipro Palu Nylon Gagang Besi | Rp109.900 |
| STANLEY Bricklayer Hammer | Rp979.900 |
| TOTAL Machinist Hammer | Rp36.900 |
| WOKIN Palu | Rp49.900 |
| STANLEY Hickory Handle Engineer Hammer | Rp309.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P102946411-1.jpg)

/bvP101000427-4.jpg)
/3hP103565125-1.jpg)







/bwP101000428-3.jpg)
/jdP103684697-2.jpg)